518件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口部とチャック部にガイドラインが設けられ、開けやすく、また閉めやすくなっています。
エスコ品番EA944CH-85 入数(枚)100
1個(100枚)
特価
389 税込428
当日出荷


1個
7,250 税込7,975
当日出荷

長期間使用しても刃先が欠けません。 腰が強く曲がりません。 打刻してありますので寸法を間違いません。 刃先が磨耗すれば研磨して再度使用できます。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム布等の穴あけに 全長(mm)90 エスコ品番EA576H-8A 材質S45C材 サイズ 質量(g)45
1個
410 税込451
当日出荷

1個
2,530 税込2,783
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)8 外径(Φmm)16 全長(mm)40 許容トルク(N・m)14.7 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-8
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷


特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)25.4 エスコ品番EA967EH-80 全長(mm)約3000 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)15.88 ユニットリンク数120 列数1 番手#80
1個
41,900 税込46,090
翌日出荷



軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
680 税込748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベルト・カーテン・エプロンや袋物の穴の補修、補強からシート・幌・テント・ビニールハウスの穴の補強に
材質アルミ
1セット(20組)
特価
385 税込424
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ丸ダイス
タイプメートル並目 適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
1個
1,380 税込1,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



HSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 刃数3 先端角(°)90
1本
3,690 税込4,059
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2個)
2,180 税込2,398
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EH-8 材質フェライト、スチール 寸法(mm)Φ50×10 使用温度(℃)120以下 吸着力(N[kgf])220[22]
1個
3,160 税込3,476
当日出荷

1個
2,640 税込2,904
当日出荷

繰り返し使えるソフトタイプの保冷剤です。 保冷剤として使用後は、消臭剤としてもご使用頂けます。
エスコ品番EA917H-8 材質外装袋:ナイロン・ポリエチレン、内容物:水・吸水性樹脂・防腐剤 質量(g)約150 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)170×100×10
1個
900 税込990
当日出荷



軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状ハーフユニオン 材質(本体)真鍮 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
450 税込495
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
1本
14,700 税込16,170
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱 耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
1袋(2個)
365 税込402
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

大容量のダブルポーチをサスペンダーでしっかり補助します
仕様ハンマーホルダー付170mm幅ベルトサポーター付 材質ポリエステル(600デニール) ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)1168 ポケット数24個 サイズ(mm)800×80×350(H) アズワン品番64-2278-71
1個
19,100 税込21,010
当日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)40 寸法D(mm)68 寸法B(mm)15 アズワン品番64-7972-62 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷


1台
7,100 税込7,810
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首振り機構(約8°)。約8°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質【ネジ部】スチール(クロムメッキ)、【カバー】ステンレス(SUS304)、【底部】PP 耐荷重(kg)160 ねじサイズM10×27 ベース高(mm)9
1個
640 税込704
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロファイバーを使用した指サックです。汚れの吸着や、傷をつけたくない繊細な作業に好適です。指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。
仕様●サイズ:L●内径:64mm●高さ:62mm●色:グリーン●材質:マイクロファイバー、パイルゴム●女性人差し指用 アズワン品番65-9251-60
1個
540 税込594
翌日出荷

。特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
1本
4,340 税込4,774
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M10×P1.5 アズワン品番65-2312-46
1個
635 税込699
翌日出荷




軸径(Φmm)8 寸法(mm)8 全長(mm)254 質量(g)150 軸長(mm)247 アズワン品番64-7894-78
1丁
1,780 税込1,958
翌日出荷

仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 寸法(mm)8 全長(mm)50 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2236-93
1本
750 税込825
翌日出荷