10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

リサイクルしやすいように、金属とプラスチックを簡単に分別できるように設計したはさみです。 ノリがつかない、ベタつかない。フッ素コートにより、粘着物のベタつきを防ぎます。 シャキッとした切れ味を持続させます。
全長(mm)175 刃長(mm)70 エスコ品番EA540HA-7 材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)再生PET樹脂<R-PET> 質量(g)45 刃部加工フッ素コート 繰り返し・詰め替え対応
1個
650 税込715
当日出荷

1個
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
370 税込407
当日出荷

草刈や農作業時の虫刺されから頭部を保護します。 帽子は別売です。
仕様●カラー:ブラック●長さ:650mm●幅:660mm(直径:420mm)●重量:50g●材質:ポリエステル アズワン品番65-2217-26
1個
530 税込583
当日出荷

片面塗装(※裏面はアルミニウムでシルバーです)。商品に光沢はありません(つやなしタイプです)。
厚さ(mm)3 イエロー 耐熱温度(℃)80
1枚
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA638HA-7 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)52.3 種類リングキャッチ 線径(Φmm)7 使用荷重(kg)900 寸法A(mm)16 寸法E(mm)21.5 内高(mm)52 口の開き(mm)8.5 内幅(mm)16
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス) 被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
1,410 税込1,551
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

材質(本体)青銅 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-38
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷