36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状ストレートユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
745 税込820
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,100 税込8,910
翌日出荷

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
仕様●形状:平●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:5mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木 アズワン品番65-2150-11
1本
4,580 税込5,038
翌日出荷

内蔵コンデンサーの充電方式 繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作 事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計 バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全 クリップホルダー付きでコンパクトに収納 防水、防塵設計(IEC規格IP65適合) 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上) 電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター
仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40~60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コード アズワン品番65-2226-44
1台
33,900 税込37,290
翌日出荷

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
1本
5,410 税込5,951
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
890 税込979
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様ボールベアリング、自在前ブレーキ エスコ品番EA986HJ-14 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)245 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
38,100 税込41,910
翌日出荷

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
1本
5,610 税込6,171
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様ボールベアリング、自在前ブレーキ エスコ品番EA986HJ-12 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)170 耐荷重(kg)280 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
30,100 税込33,110
翌日出荷


1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

1本
2,800 税込3,080
翌日出荷

1本
2,240 税込2,464
翌日出荷

1袋(5本)
830 税込913
翌日出荷

1本
1,640 税込1,804
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-110 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)10
1個
480 税込528
翌日出荷

1本
1,690 税込1,859
翌日出荷

1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

1本
2,030 税込2,233
翌日出荷

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 精度表記STD
1本
2,410 税込2,651
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)



材質(車輪)ソリッドラバー 仕様ボールベアリング、自在前ブレーキ エスコ品番EA986HJ-13 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)202 耐荷重(kg)400 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
35,500 税込39,050
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様ボールベアリング、自在前ブレーキ エスコ品番EA986HJ-11 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)40 全高(mm)140 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-112 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)12
1個
645 税込710
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-104 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)4
1個
345 税込380
翌日出荷

1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

1本
3,370 税込3,707
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-108 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)8
1個
390 税込429
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-106 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)6
1個
360 税込396
翌日出荷

1本
2,410 税込2,651
翌日出荷

1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

1本
特価
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スナッチタイプは、ワイヤーを途中から入れる事が可能です。 ベケット付
仕様●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75●全長:260mm●仕様:オーフ型●重量(g):1600●材質:ステンレス アズワン品番65-2313-28
1個
24,700 税込27,170
8日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • tj-18