36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HK-2B コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
2,000 税込2,200
当日出荷


使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン 取付板厚(mm)0.8~3.2
1セット(100個)
2,400 税込2,640
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)80 質量(g)132 使用荷重(kg)250 車径(mm)30 使用ロープ径(mm)~8
1個
700 税込770
当日出荷

種類プレセット形 トルク調整範囲(cN・m)20~150 精度(%)±6 全長(mm)132 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723HK-2
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)360 切替方式3方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)2 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-49 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

材質ナイロン エスコ品番EA987HK-2 全長(mm)115 質量(g)76 内径(Φmm)(フックアイ)14 車径(mm)66 使用ロープ径(mm)~9まで
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HK-2W コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

1個
1,200 税込1,320
当日出荷

札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式 材質硬質塩ビ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983HK-2 寸法(mm)90×35×3
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

彫刻や彫刻のサポート、木彫りや彫刻を保持するための木製の彫刻スタンド。サポートは関節式で、ピースの視野角を変えることができます。
1セット
42,400 税込46,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)93 質量(g)272 使用荷重(kg)300 車径(mm)40 使用ロープ径(mm)~10
1個
1,130 税込1,243
欠品中

仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P 材質HSS(ハイス)
1本
3,960 税込4,356
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)60 質量(g)61 使用荷重(kg)200 車径(mm)20 使用ロープ径(mm)~6
1個
350 税込385
当日出荷

1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1個
725 税込798
翌日出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)100 全長(mm)1000 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575HK-2
1個
74,400 税込81,840
翌日出荷

1個
9,100 税込10,010
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1袋(100個)
2,560 税込2,816
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
485 税込534
翌日出荷

シールをはがすと「空」を表示します。
仕様●サイズ(mm):50×100●材質:PETステッカー●入数:10枚●裏面のり付 アズワン品番65-5660-97
1セット(10枚)
1,280 税込1,408
翌日出荷

材質SUS304 寸法(mm)L:125、A:30、B:12 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7961-61 入数1本
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
820 税込902
翌日出荷

ミシン目あり 入数は25枚入りです。
仕様●サイズ:120×40mm●材質:クロス(針金付) アズワン品番65-2309-08
1袋(25枚)
1,560 税込1,716
翌日出荷

シールをはがすと「空」を表示します。 裏面のり付
1組(2枚)
220 税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先がセラミック製なので切れ味が持続。ジルコニアセラミック使用の為サビません。握りやすいハンドル。
材質本体:ABS樹脂 刃:ジルコニアセラミック 質量(g)90 刃幅(mm)約75 サイズ(mm)255×95×13(H)
1個(1個)
860 税込946
翌々日出荷

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)113 質量(g)412 使用荷重(kg)390 車径(mm)50 使用ロープ径(mm)~12
1個
1,530 税込1,683
欠品中

ノニオン系界面活性剤。アルカリ性。金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。化学物質を少なくした環境に優しい脱脂洗浄剤です。
内容量(L)2 主成分ノニオン系界面活性剤
1個
7,400 税込8,140
8日以内出荷

Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック 毛丈(mm)23 適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A 名称丸ブラシヘッド ヘッド径(Φmm)65 アズワン品番65-2238-02
1個
480 税込528
当日出荷

Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック 全長(mm)326 適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A 名称すきま用ノズル アズワン品番65-2237-99
1個
240 税込264
当日出荷

Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック 全長(mm)254 適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A 名称すきま用ノズル(幅広タイプ) アズワン品番65-2238-01
1個
240 税込264
当日出荷

Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック 幅(mm)298 適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A 名称フロアノズル(液体用) アズワン品番65-2237-98
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック 適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A 名称フロアノズル(板間・カーペット用)
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ビニール 適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A ホース径(Φmm)38
1本
5,600 税込6,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)