用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)10
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)10.5
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
適合電線径(Φmm)20.5~22.5
エスコ品番EA948HS-10
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)24
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ
アズワン品番65-2110-63
最小穴径(mm)Φ8
1個
¥5,080
税込¥5,588
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-106
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM10×30mm
エスコ品番EA949HS-107
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)30
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)1300
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-105
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)670
支持荷重(N)(下方向)1370
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-102
形状丸形
高さ(mm)33
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)200
支持荷重(N)(下方向)560
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング
エスコ品番EA986HS-100
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)1
車輪幅(mm)37
全高(mm)130
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥7,630
税込¥8,393
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-101
形状丸形
高さ(mm)25
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)700
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-108
形状丸形
高さ(mm)54
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)30
ばね定数(N/mm)(下方向)240
支持荷重(N)(下方向)1100
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×30mm
最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-104
形状丸形
高さ(mm)45
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)190
支持荷重(N)(下方向)690
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)1400(Z方向)、250(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-103
形状丸形
高さ(mm)34
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)300
支持荷重(N)(下方向)830
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)1700(Z方向)、290(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-100
形状丸形
高さ(mm)35
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)150
支持荷重(N)(下方向)450
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)890(Z方向)、210(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA642XA-1
セット内容EA642HS-1 No1×75mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-2 No2×105mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-3 No3×155mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-10A 10×200mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8A 8.0×80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8B 8.0×150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、ケース
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥42,800
税込¥47,080
翌日出荷
関連キーワード