用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)12
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)12.5
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)31
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ
アズワン品番65-2110-64
最小穴径(mm)Φ10
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
適合電線径(Φmm)24~27
エスコ品番EA948HS-12
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40
質量(g)380
ベース寸法(mm)58×62
アズワン品番64-2297-54
軸受種類メタル
1個
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-120
形状丸形
高さ(mm)50
接続ねじM16
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)55
ばね定数(N/mm)(下方向)1440
支持荷重(N)(下方向)5900
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM16×55mm
最大許容荷重(N)11800(Z方向)、2400(X方向)
適合用途防振
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング
エスコ品番EA986HS-125
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)1.2
車輪幅(mm)40
全高(mm)155
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
関連キーワード