「hw1」の検索結果
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適。
スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能。
めがね部180°首振り可能。
手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
14mm以上のサイズには安全ロープ取付穴付。
寸法(mm)8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21
全長(mm)127~274
ケース寸法(mm)400×115×54
アズワン品番64-2240-47
総質量(kg)2.73
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)3
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-80
接続継手径(Φmm)6
最小穴径(mm)Φ2.3
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
セット内容5点
全長(mm)25
サイズE4・E5・E6・E7・E8
外径(Φmm)5.4・6.0・7.4・7.8・9.0
型番HTXE205
差込角(sq.)1/4"
アズワン品番64-7895-17
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HW-1
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)0.24
車輪幅(mm)18
全高(mm)71
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
サイズの( )は上部。
材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、SS400 座板:SUS430 ねじ:S20C
ねじサイズM20×P2.5
最大荷重(kg)9500
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
エスコ品番EA440HW-11
1個
¥8,680
税込¥9,548
翌日出荷
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
特殊な刃形状により生木の切断に最適です。
用途生木用
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)1.27
全長(mm)220
山数4
1パック(5枚)
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
1個
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
1個
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
生木や枯れ木の切断に最適です。
用途生木、木材用
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)1.6
全長(mm)255
山数6
1パック(2枚)
¥6,220
税込¥6,842
8日以内出荷
1個
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。
材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、鉄 座板:SUS430
最大荷重(kg)1400
関連キーワード