361件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
11,100 税込12,210
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

英文字入 文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。 扉を開ける際の注意喚起に。 粘着
仕様●サイズ(mm):200×150●表示内容:開閉注意●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系 アズワン品番65-2302-30
1枚
450 税込495
当日出荷

1枚
270 税込297
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA638GJ-56 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)90 ねじ径M12 使用荷重(t)1.5 寸法D(mm)11.8 寸法B(mm)25
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

1個
995 税込1,095
当日出荷

両面印刷 上部ハトメ穴、1個付 入数は1枚入りです。
仕様●内容:操作禁止●サイズ:55×40×1mm●材質:ラミプレート●取付穴径:Φ3.5mm●色:赤 アズワン品番65-2309-26
1枚
270 税込297
当日出荷

ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)6.5 エスコ品番EA124BJ-5 寸法(mm)直径290×152 質量(kg)3.5 常用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ウレタン 取付ねじ【一次側】R(PT)1/4”、【二次側】G(PF)1/4” ホース外径(Φmm)10
1個
21,300 税込23,430
当日出荷

エスコ丸ダイス
タイプメートル並目 適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
1個
2,210 税込2,431
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

用途【対応被削材】鉄 材質HSS(ハイス) 先端角(°)118 入数(本)10
1袋(10本)
925 税込1,018
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別両面 エスコ品番EA720JJ-5.5A
1個
3,360 税込3,696
当日出荷

転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
材質焼入鋼 硬度HRC32~39 入数(個)1
1本
270 税込297
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内径×外径(Φmm)4×6 全長(m)5 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気、水(条件有) 材質ウレタン エスコ品番EA125DJ-5 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

材質SUS304 寸法(mm)d1:2.5、d2:10、d3:2、d4:9~14、l2:25 適合径(Φmm)9~14 入数10
1袋
255 税込281
当日出荷

耐候性があり野外用途に最適です。
用途シートやテントの固定、結束、農園作業等に
1巻
2,640 税込2,904
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
425 税込468
当日出荷

内径(Φmm)54.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-55 外径(Φmm)60.6 機能耐熱 JIS呼びG-55
1個
310 税込341
当日出荷

材質SUS304 寸法(mm)d1:3.5、d2:18、d3:3、d4:10~16、l2:32 適合径(Φmm)10~16 入数10
1袋
650 税込715
当日出荷

JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
1本
特価
14,400 税込15,840
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,870 税込4,257
当日出荷

1個
235 税込259
当日出荷

日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます。(ラベル使用の場合/約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。工場内等での注意喚起に。
1巻
1,020 税込1,122
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


材質豚毛 質量(g)20 毛丈(mm)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×28 アズワン品番64-2280-24
1個
400 税込440
当日出荷

高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています 直径(Φmm)22 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-5 全長(mm)46 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
1枚
270 税込297
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 寸法d1(mm)4.5 寸法d2(mm)16~20 寸法d3(mm)4 寸法l1(mm)78 寸法d4(mm)20 寸法l2(mm)44 適合径(Φmm)16~20 アズワン品番64-7964-70 入数5個
1袋(5個)
740 税込814
当日出荷

1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

1個
6,540 税込7,194
翌日出荷

エスコパテベラ
鈑金用。ソフトでしなやかなコシのあるヘラです。車両の微妙な曲線にも対応出来ます。薬品性に優れています。
材質ポリアミド
1本
145 税込160
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
290 税込319
当日出荷

1パック
510 税込561
当日出荷

エスコ品番EA949SJ-54 材質ステンレス 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1個
455 税込501
当日出荷

1個
800 税込880
翌日出荷

1セット(3本)
1,960 税込2,156
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
375 税込413
当日出荷

1個
375 税込413
当日出荷

こぼれたオイルをデッキ内に吸収し、床が汚れるのを防止します
材質ポリエチレン 寸法(mm)657×657×146(H) 質量(kg)10 容量(L)42 アズワン品番64-2280-81 繰り返し・詰め替え対応
1個
36,800 税込40,480
当日出荷

材質毛:豚毛、台部:木 寸法(mm)40×133×30 質量(g)59 毛丈(mm)17 アズワン品番64-2280-23
1個
800 税込880
当日出荷

エスコ品番EA638GJ-54 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)60 ねじ径M8 使用荷重(t)0.625 寸法D(mm)7.6 寸法B(mm)16
1個
590 税込649
当日出荷