「j49」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途【対応被削材】鉄
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
入数(本)10
メタルラック専用のバスケットです。小物収納に最適です。
EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。
エスコ品番EA976AJ-49
材質スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)350×165×80
質量(g)490
適合ラックEA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
スエード・起毛革用の真鍮ブラシです。
起毛革の毛足を整えます。
仕様●ブラシ材質:真鍮●ブラシサイズ:15×55mm●毛丈:20mm●全長:150mm
アズワン品番65-2248-56
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:常時開●色:青●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付
文字内容高圧ガス
アズワン品番65-9338-09
1組(10枚)
¥2,300
税込¥2,530
翌々日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-49
寸法L(mm)100
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)110
寸法A(mm)10
ねじサイズM6
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
仕様取手幅:Φ10mm
付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:110、幅L1:120、高さH:40
ねじサイズM6
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:108×108×49●重量(g):187●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-37
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
関連キーワード