「jb1」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用。板厚6mm程度まで差し込んで回すだけで穴あけ加工ができます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。力を入れやすいグリップ形状。段ボールからプラダン高目付品PP発泡シートまで幅広く使用できます。
用途段ボール、プラダン、PP発泡シート。 全長(mm)74.5 刃径(Φmm)10
1個
2,090 税込2,299
当日出荷

ANSI規格 耐切創レベルA3。ニトリルゴムコーティングは ANSI規格 耐摩耗性レベル4に準拠しています。18ゲージ。耐摩耗性、耐切創性に優れています。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。鋭利な表面から手全体を保護するデザイン。手の平、側面、手の甲はCE EN 388およびANSI105規格でテストされた耐切創素材で多層に覆われています。
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:HPPE、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー 厚さ(mm)1 ブルー シリーズスピードニット 入数(双)1 機能耐切創(レベルA3)
1双(1双)
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表素材と裏素材をリベットで強力にカシメているので型崩れしにくく、腰への負担を軽減します。
エスコ品番EA998JB-1 長さ(mm)800 寸法(mm)800×130×35 質量(g)300
1個
6,140 税込6,754
翌日出荷

エスコ三徳包丁
エスコ品番EA912JB-1 全長(mm)310 刃長(mm)170 材質(柄部)プラスチック輪付木柄 材質(刃)白2鋼
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷


材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在後ブレーキ、ローラーベアリング エスコ品番EA986JB-1 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 耐荷重(kg)50 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-20/60
1個
5,680 税込6,248
翌日出荷

仕様アーム接続長さ:150~450mm(3アーム時)、150~600mm(2アーム時)センターボルト長さ(mm):220、350内抜き能力(mm):100-260外抜き能力(mm):200最大荷重薄爪(t):5最大荷重標準爪(t):6最大締付トルク(Nm)重量(kg):150 質量(kg)12.8 ケース寸法(mm)440(W)×355(D)×155(H) 引張強度5t アーム長さ(mm)150、300 適合径(Φmm)200
1組
187,100 税込205,810
翌日出荷

1丁で2サイズのメーターユニオンナットに適応します。細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中上あごが開きっぱなしになってしまうのを防げます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからズレにくく安定した作業が可能です。ハンドル先端は蓋開けに便利なヤリ形状(壁掛け穴付き)。プライヤ使用時のような握力が不要で疲れません。
用途量水器用メーター交換作業に 材質スチール (S55C) 全長(mm)300 質量(g)350 使用範囲(mm)呼13、20 (31、38) くわえ部厚さ(mm)10.4 トルク(N・m)【保証トルク (Nm)】通常時:49.0、拡大時:58.8 ハンドル厚さ(mm)8.8
1丁(1丁)
5,620 税込6,182
8日以内出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)6.7 全長(mm)240 質量(g)270 口幅(mm)8.0~36
1丁
3,530 税込3,883
翌日出荷

1個
4,470 税込4,917
翌日出荷



仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●左ねじ用 アズワン品番65-9301-44
1セット(3本)
5,090 税込5,599
翌日出荷


1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)6.0 全長(mm)210 質量(g)200 口幅(mm)8.0~30
1丁
2,750 税込3,025
翌日出荷

材質本体:スチール製、引出し:透明樹脂製、シャッター扉:再生ABS樹脂製 寸法(mm)227(W)×373(D)×370(H) 質量(kg)5.8 引出し組合せ浅型 アズワン品番64-2290-22
1台
25,000 税込27,500
翌日出荷


材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)9.2 全長(mm)315 質量(g)650 口幅(mm)12~46
1丁
4,910 税込5,401
翌日出荷


しっかり密着するノンスリップ構造で作業中のめくれや巻き上がりを防止します。 つぶれにくい特殊クッションで弾力性に優れ腰にぴったりフィットします。 スリムなデザインでベルトとの一体感に優れ安定します。
エスコ品番EA998JB-11 長さ(mm)700 寸法(mm)700×80×25 質量(g)245
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

1個
5,770 税込6,347
翌日出荷



全長(mm)180 質量(g)170 刃幅(mm)25 刃厚(mm)6 アズワン品番64-7870-67
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)180 質量(g)150 刃幅(mm)18 刃厚(mm)6 アズワン品番64-7870-66
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)5.5 全長(mm)162 質量(g)115 口幅(mm)7.0~26
1丁
2,570 税込2,827
翌日出荷

1個
5,460 税込6,006
翌日出荷


材質本体:スチール製、引出し:透明樹脂製、シャッター扉:再生ABS樹脂製 寸法(mm)277(W)×373(D)×293(H) 質量(kg)4.6 引出し組合せ浅型 アズワン品番64-2290-21
1台
20,400 税込22,440
翌日出荷

1本
6,900 税込7,590
翌日出荷

しっかり密着するノンスリップ構造で作業中のめくれや巻き上がりを防止します。 つぶれにくい特殊クッションで弾力性に優れ腰にぴったりフィットします。 スリムなデザインでベルトとの一体感に優れ安定します。
エスコ品番EA998JB-12 長さ(mm)800 寸法(mm)800×80×25 質量(g)270
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

1個
7,950 税込8,745
翌日出荷

1個
5,630 税込6,193
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,390 税込4,829
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅 軸径(Φmm)19 全長(mm)200 質量(g)365 アズワン品番64-7905-90 先端径(Φmm)16
1本
17,800 税込19,580
翌日出荷

防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅 軸径(Φmm)19 全長(mm)150 質量(g)295 アズワン品番64-7905-89 先端径(Φmm)14
1本
15,500 税込17,050
翌日出荷

材質本体:スチール製、引出し:透明樹脂製、シャッター扉:再生ABS樹脂製 寸法(mm)227(W)×373(D)×485(H) 質量(kg)7.5 引出し組合せ浅型 アズワン品番64-2290-23
1台
33,600 税込36,960
8日以内出荷

1本
5,100 税込5,610
翌日出荷