23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA638JK-2 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)80 種類カラビナ 寸法L(mm)67 使用荷重(kg)80 寸法S(mm)10 寸法D(mm)6 寸法W(mm)18
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤーなどに。2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計15A)
寸法(mm)114×60×41(H) 質量(g)215(電源コード、アクセサリープラグ含む) 出力【USB】DC5V/2.4A 端子形状【USB】Aタイプ 出力電圧(V)DC12(シガーソケット時) 定格出力電流(A)15(シガーソケット時) 入力電圧(V)DC24 入力方式シガープラグ コード長さ(mm)900 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路 アズワン品番65-2226-52
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

用途可燃性液体に最適 容量(mL)1000 エスコ品番EA991JK-2 材質(本体)ポリエチレン ノズル長(mm)200 ノズルフレキシブルノズル
1個
6,940 税込7,634
翌日出荷

左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在後ブレーキ、ボールベアリング エスコ品番EA986JK-2 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)40 全高(mm)150 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/70
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

材質アルミ、樹脂他 質量(kg)22 出力DC:0.096kVA(12V・8A) 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 周囲温度40℃以上 連続使用時間4~10.5時間 燃料タンク容量(L)4.2 相対湿度30%以上 始動方式リコイルスターター方式 使用環境温度(℃)-5~+40 騒音レベル(dB(A))65~59 サイズ(mm)498(W)×293(D)×467(H) 点火プラグTORCH:A5RTC、NGK:CR5HSB コンセント交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個 空気圧(kPa[psi])100以下 出力(kVA)AC:1.6(100V・16A) オイル量(L)0.38(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30) 排気量(cc)総:79.7
1台
115,600 税込127,160
翌日出荷

形状オーバル型 ロック機能あり 材質本体:アルミ、リング:鉄 エスコ品番EA638JK-20 全長(mm)約108 質量(g)25 線径(Φmm)(カラビナ)5 リング外径(Φmm)37
1個
570 税込627
当日出荷

材質ボディ:ポリアミド、クリップ部:ポリアセタール、レバー部:ABS樹脂 全長(mm)166 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×7×10 アズワン品番64-2277-29 ゴム幅(mm)15以上
1個
500 税込550
翌日出荷

1個
750 税込825
翌日出荷

1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

はさみで切りにくいボタンの糸切り、縫い目、しつけ糸の糸切りに便利です。生地を傷めない為に小さな玉を付けています。
仕様●型番:21-501●全長:120mm●先端径:37mm アズワン品番65-3896-12
1個
420 税込462
翌日出荷

材質ステンレス鋼、ポリアセタール 寸法(mm)15×78 アズワン品番64-2277-28
1個
650 税込715
翌日出荷

材質柄部:ABS樹脂、キャップ:ABS樹脂、線材:ステンレス アズワン品番64-2277-25
1個
480 税込528
翌日出荷

1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

糸切り用カッター付。糸通しを楽にするスレダーに便利な糸切り機能付。
入数(個)赤1・白1 太さ(mm)線材:0.13
1個(2個)
480 税込528
翌日出荷

用途はさみ式:ゴムベルトや丸ひもに、玉付:ゴムひもや細いひもに 全長(mm)70 アズワン品番64-2277-27 入数2本組
1組
450 税込495
翌日出荷

細い針から太い針まで1つの差込口で糸通しが簡単。1つのボタンを押すだけで糸を通すことができます。
仕様●型番:10-517●サイズ:80×25×60mm●適用サイズ:針穴Φ0.51~0.89mm(楕円) アズワン品番65-3896-14
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ加工) 全長(mm)70 アズワン品番64-2277-26
1個
350 税込385
翌日出荷

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング エスコ品番EA986JK-250 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)50 全高(mm)295 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/70
1個
35,000 税込38,500
翌日出荷

1個
8,240 税込9,064
翌日出荷

1本
6,510 税込7,161
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)