13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力AC100V(50/60Hz) 仕様交換プラグ6個付 寸法(mm)55×25×38mm 質量(g)70g コード長さ(m)1.8m
1個
2,780 税込3,058
当日出荷

1個
550 税込605
翌日出荷

エスコ品番EA638JP-13 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)44 種類スナップフック 使用荷重(kg)180 寸法D1(mm)7 寸法D2(mm)10 寸法l(mm)71 寸法m(mm)8
1個
375 税込413
8日以内出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)120 内形寸法(mm)48×17 仕上亜鉛メッキ 口の開き(mm)8 アズワン品番64-7905-05
1個
75 税込83
翌日出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)230 内形寸法(mm)64×23 仕上亜鉛メッキ 口の開き(mm)10 アズワン品番64-7905-07
1個
160 税込176
翌日出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)11 使用荷重(kg)450 内形寸法(mm)98×36 仕上亜鉛メッキ 口の開き(mm)16 アズワン品番64-7905-09
1個
415 税込457
翌日出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)10 使用荷重(kg)350 内形寸法(mm)80×29 仕上亜鉛メッキ 口の開き(mm)11 アズワン品番64-7905-08
1個
280 税込308
翌日出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)7 使用荷重(kg)180 内形寸法(mm)56×19 仕上亜鉛メッキ 口の開き(mm)8 アズワン品番64-7905-06
1個
120 税込132
翌日出荷

種類ロック付 テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 エスコ品番EA720JP-135A
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

金属パイプや導管などを切断する事ができます。DIYや家具のメンテナンスなど、様々な作業をサポートします。
仕様●型番:AX013-JP●全長(mm):191●山数:18●用途:鉄(6mm厚)、導管、鉄パイプ、アングル●入数:3枚●適合品番:EA857TA-1 アズワン品番65-3893-98
1パック(3枚)
1,550 税込1,705
翌日出荷

二重絶縁、無段変速、正逆転、ロックオンボタン。ビット別売。コンクリート・レンガ・金属・木材など、様々な部材の穴あけ作業に。コンパクト・軽量のため、DIYに適した操作性を実現。サイドハンドルが付属しているので、力強く両手で作業が可能です。
仕様●型番:BEH550-JP●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:木工:Φ20mm金工:Φ13mmコンクリート:Φ13mm●電源:AC100V・550W●回転数:0~2,800rpm●打撃数:0~47,600回/分●サイズ:70(W)×270(L)×205(H)mm●重量:1.7kg●コード長:2.5m●チャックタイプ:キー式●付属品:サイドハンドル、深度調節ストッパー、チャックキー アズワン品番65-3892-54
1台
7,270 税込7,997
翌日出荷

無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。1回の充電当たりで多くの作業ができます。振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応。52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。
仕様●型番:BL188K2-JP●最大トルク:52N・m●能力:木工穴あけ:Φ35mm金工穴あけ:Φ13mmコンクリート穴あけ:Φ13mmネジ締め:100mm長●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~420rpm0~1,650rpm●打撃数:0~7,140回/分0~28,050回/分●サイズ:78×200×235mm●重量:1.6kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス●チャック能力:両面幅1.5~13mm●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約540本●クラッチ数:23段階(ドリルモード含む) アズワン品番65-3893-30
1台
26,500 税込29,150
翌日出荷

関連キーワード