「k-100」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
呼び径(A)100
エスコ品番EA351DK-100
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
呼び径(A)100
エスコ品番EA351DJ-100
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
材質真鍮
形状ニップル
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
適合EA163K、DA、PA、SA用
寸法(mm)幅10×長さ330
基材合織布
適合材アルミダイカスト、ステンレスなど
接着剤R/R
主研磨剤の種類ZA
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用
種類フロアーバンド
材質スチール電気亜鉛メッキ
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-29
1枚
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-69
1枚
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
穴径(Φmm)9(ボルト)
寸法d(mm)15
全高(mm)125
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)100×85(プレート)
ストッパーなし
寸法n(mm)45
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径100
寸法H(mm)105
適合管外径(Φmm)103
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
内径(Φmm)99.0
材質ニトリルゴム(1種A)
線径(Φmm)4.0
仕様真空フランジ用
エスコ品番EA423RK-100
外径(Φmm)107
JIS呼びV-100
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
1個
¥730
税込¥803
欠品中
エスコ品番EA824NK-10.0
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
エスコ品番EA949K-100
1個
¥188,600
税込¥207,460
翌日出荷
ポリエステル製ツールロール入り
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
仕様●<セット内容>:5本組●先端:ストレート×3本・ベンド×2本●全長(mm):125~155●仕上げ:ニッケルメッキ●ハンドル:1000V絶縁ディップコーティング●材質:ステンレス鋼
アズワン品番65-2165-22
1組(5本)
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
化粧ナット、水道のカラン回しに。
つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。
スライドによる片手調整
10段階の細かい調整
指の挟み込みを防止するデザイン
プッシュボタンの無いスリムなボディ
仕様●最大開口(mm):21●全長(mm):100●重量(g):70●材質:クロムバナジウム鋼●ハンドル:エンボス加工●仕上げ:クロムメッキ
アズワン品番65-2138-65
1丁
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
現場でのメンテナンスに最適! 小ねじを必要な首下長さにカットできます
仕様小ねじをお好みの首下長でカットして、現場に合わせて対応できます。
付属品首下長さゲージ
全長(mm)500
質量(kg)1.26
材質(本体)スチール
切断能力M3・M4・M5・M6
アズワン品番64-7868-20
1セット
¥20,200
税込¥22,220
当日出荷
エスコ品番EA940FK-100
全長(mm)1000
色イエロー
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
動作力約23N(2300gf)
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
材質(刃)ステンレス
エスコ品番EA579AK-100
1個
¥4,160
税込¥4,576
当日出荷
。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
材質焼入鋼
適合ねじM8
硬度HRC32~39
入数(個)1
材質MCナイロン
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-96
径(mm)100
1本
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
適合ねじM24
エスコ品番EA637FK-100
材質焼入鋼
寸法A(mm)100
寸法D(mm)18
寸法B(mm)70
寸法C(mm)44
適合T溝幅(mm)28
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)107
アゴの深さ(mm)82
材質(本体)鍛造焼入鋼
エスコ品番EA526WK-100
1個
¥6,570
税込¥7,227
翌日出荷
アイボルトは上部または側面に取り付けることが可能です。
対象物の保持、持ち上げ、吊下げに。
仕様●材質:フェライト磁石、鉄、プラスチック、ゴム●耐荷重(kg):45●面サイズ(mm):64×60●リング内径(mm):14
アズワン品番65-2218-99
1個
¥6,680
税込¥7,348
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)45
寸法(mm)100
全長(mm)410
質量(g)6700
アズワン品番64-7882-83
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
材質スチール
エスコ品番EA440EK-100
セット内容【外径×内径・厚み(mm)(入数)】5/8”×3/8”・0.127(12)5/8”×3/8”・0.254(8)5/8”×3/8”・0.381(10)3/4”×1/2”・0.127(10)3/4”×1/2”・0.254(13)3/4”×1/2”・0.381(7)1”×5/8”・0.127(10)1”×5/8”・0.254(8)1”×5/8”・0.381(12)1-1/8”×3/4”・0.127(10)1-1/8”×3/4”・0.254(8)1-1/8”×3/4”・0.381(12)1-3/8”×7/8”・0.127(10)1-3/8”×7/8”・0.254(10)1-3/8”×7/8”・0.381(10)
ケース寸法(mm)210×108×40
1個
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LK-100
材質ナイロン
長さ(mm)1000
色白
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)1
全高(mm)40
毛丈(mm)25
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥8,580
税込¥9,438
翌日出荷
用途EA954DK用ベース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×477×50
仕様アジャスター付
エスコ品番EA954DK-100
質量(kg)3.7
グリーン購入法適合
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
エスコ品番EA617CK-100
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA557AK-100
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MK-100
セット内容EA550MJ-2 #0×60mm 精密ドライバー(ESD +)/EA550MJ-3 #1×80mm 精密ドライバー(ESD +)/EA550MK-2 1.5×40mm 精密ドライバー(ESD -)/EA550MK-3 1.8×60mm 精密ドライバー(ESD -)/EA550MK-4 2.0×60mm 精密ドライバー(ESD -)/EA550MK-5 2.5×80mm 精密ドライバー(ESD -)/EA508-1 6本組 工具袋(小)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PK-100
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ