材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3×8
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-76
入数30本
1パック(30本)
¥250
税込¥275
翌日出荷
外径(Φmm)16.0
線径(Φmm)2
ばねの種類引きばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952XK-107
長さ(mm)107.4、許容荷重時:158.4
許容差B:±0.24、C:±0.16
初張力(N)31.87
総巻数(巻)39.5
1セット(2本)
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)1.5
長さ(m)5
全長(m)5
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316
線径(Φmm)11.1
使用荷重(kg)1588
内形寸法(mm)86×20.6
口の開き(mm)20.6
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
材質工具鋼
全長(mm)133~188
サイズ(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4(7本組)
1個
¥61,700
税込¥67,870
翌日出荷
6ポイント。
差込角(inch)3/8
EA520BK-7用替キャスター
エスコ品番EA520BK-107
形状固定
車輪径(Φmm)125
車輪ゴム、ベアリング付
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
関連キーワード