「k-29」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●材質:ステンレス●サイズ:Φ12×500mm●適合品番:EA802K-1、6、21 アズワン品番65-2221-28
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷


1セット
1,650 税込1,815
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)9.1 適合板厚(mm)1.0~2.5 アズワン品番64-2218-88 頭部平頭 入数31 ナット径M6×1.0
1パック(31個)
1,500 税込1,650
当日出荷

材質ボディ:ポリアミド、クリップ部:ポリアセタール、レバー部:ABS樹脂 全長(mm)166 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×7×10 アズワン品番64-2277-29 ゴム幅(mm)15以上
1個
500 税込550
翌日出荷


エスコ品番EA638FK-29 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)234 種類リングキャッチ 寸法d(mm)12 使用荷重(kg)750 寸法b(mm)24 寸法h(mm)81 寸法m(mm)15
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

責任者等の明示に。付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するためのスチール製の標識です。
1枚
1,950 税込2,145
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10本)
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)2.88 長さ(m)8.0 全長(m)8.0 破断荷重(t)4.67 ロープ径(Φmm)10 アズワン品番64-2293-86
1本
8,390 税込9,229
8日以内出荷

グリップを持って移動が楽にできます。キャスター付のスロープなので移動も楽にできます。安全ストッパー付で高さ調節が安全・安心してご使用できます。便利な高さ調節用目盛り付なので、ナットを目盛りにあわせて調節すると高さの目安になります。
仕様●サイズ(mm):1235×450●重量:53kg●材質:スチール●車輪数:2●車輪径:Φ50mm●耐荷重:1tまで●100~250mmで高さ無段階調節可能●高さ無段階の自由調整で現場の段差を解消 アズワン品番65-5670-82
1個
124,100 税込136,510
9日以内出荷

1足
36,000 税込39,600
翌日出荷


形状先丸・そり刃 全長(mm)160 質量(g)42 刃長(mm)35 材質(刃)ステンレス アズワン品番64-7867-64
1丁
2,610 税込2,871
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)1 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-29 寸法(mm)75×75 溝幅(mm)19 許容差±0.042mm(参考)
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AK-29
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷


サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:8●B:M16×P1.5●C:24●D:59.4●E:13●F:18●G:6●H:29●I:53●J:8●K:16●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):143.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー アズワン品番65-9319-25
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

1本
1,220 税込1,342
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ、グローランプが取り付けられる器具に使用できます
1本
1,360 税込1,496
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)