25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 適合EA163K、DA、PA、SA用 寸法(mm)幅10×長さ330 基材合織布 適合材アルミダイカスト、ステンレスなど 接着剤R/R 主研磨剤の種類ZA
1セット(5本)
845 税込930
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
730 税込803
当日出荷

1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

種類プライヤーレンチ 最大口開き(mm)35 全長(mm)180 エスコ品番EA531K-180
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

1本ほか
810 税込891
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

アイボリー エスコ品番EA976DK-180C 質量(kg)57.54 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1800 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 総耐荷重(kg)750 棚板内寸・間口(mm)1750 均等耐荷重(kg/段)150
1個
47,700 税込52,470
翌日出荷

エスコ品番EA976DK-180B 質量(kg)50.9 アイボリー 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 間口(mm)1800 段数4 耐荷重(kg/段)150 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×450×1800 総耐荷重(kg)750 棚板内寸・間口(mm)1750 均等耐荷重(kg/段)150
1個
41,300 税込45,430
翌日出荷

仕様EA976DK-180Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 棚段数4 アズワン品番64-7978-99 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×600×1800 均等耐荷重(kg/台)750 均等耐荷重(kg/段)150
1台
43,900 税込48,290
当日出荷

仕様EA976DK-180Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 棚段数4 アズワン品番64-7978-98 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×450×1800 均等耐荷重(kg/台)750 均等耐荷重(kg/段)150
1台
37,500 税込41,250
当日出荷

EA531K-10・K-180・KA-1・KA-180・KD-180用先端保護カバー 手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。 柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。
仕様●適応本体:プライヤーレンチ180mm●サイズ:86×16mm●重量:9g●材質:プラスチック アズワン品番65-2138-64
1組
1,830 税込2,013
翌日出荷

録画用(繰り返し録画可)。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。インクジェットプリンター対応。「ひろびろワイドレーベル」採用により、外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり。
ホワイト 対応メディア録画用ブルーレイディスク BD-RE (1~2倍速記録対応) 録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分) 容量(GB)25(1層)
1パック(10枚)ほか
2,570 税込2,827
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。つや消しのテープ表面により乱反射しません。写真写りの良い目盛仕様です。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:KM06-20K●テープサイズ:全長/20m、幅/60mm●本体サイズ(W×D×H):260×180×120mm●重量:2.14kg●材質:テープ/ガラス繊維 ケース/ABS樹脂●テープ厚み:0.7mm●タテ目盛:20cmアカシロ●ヨコ目盛:1mアカシロ●注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。 アズワン品番65-9273-16
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷


1個
3,060 税込3,366
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●名称:替スクリュー●材質:アルミ●かくはん材料:漆喰、せんい壁、すさ入りプラスター●適合品番:EA802K-1、21●スクリュー径:Φ180mm●付属品:六角ボルト アズワン品番65-2221-30
1個
9,500 税込10,450
翌日出荷

録画用(繰り返し録画可)。1~2倍速対応ディスク。インクジェットプリンター対応。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。高度な2層成膜技術により、長時間録画と優れた保存特性を実現。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。
ホワイト 録画時間地上デジタル:6時間 (360分) BSデジタル:4時間20分 (260分) 4K BS/CS:3時間 (180分) 容量(GB)50(2層)
1パック(10枚)
7,230 税込7,953
翌々日出荷


録画用(書き換え不可)。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。書き楽(ラク)インデックス付き。インクジェットプリンター対応。外径118mmから内径22mmまで印刷可能。
ホワイト 対応メディア録画用ブルーレイディスクBD-R (1~4倍速対応) 録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分) 容量(GB)25(1層)
1パック(20枚)
4,120 税込4,532
9日以内出荷

1~4倍速対応。インクジェットプリンター対応。外径118mmから内径22mmまで印刷可能。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。録画用(書き換え不可)。5mmケース付き。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。
ホワイト 対応メディア録画用ブルーレイディスクBD-R (1層:1-4倍速対応) 録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分) 容量(GB)25(1層)
1パック(10枚)
2,180 税込2,398
9日以内出荷

【EA966PC-128用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M140軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M140●ナットサイズ(mm):D3/180、D4/160、g/168、Bn/22、S/14、T/6、D6/141●座金サイズ(mm):D1/140、K/135、E/16、t/2、s/14、D4/160、D5/192、r/1.5、v/8 アズワン品番65-9325-51
1セット
11,100 税込12,210
8日以内出荷



省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
1台
8,610 税込9,471
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)