63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質鉄、ナイロン、ABS 寸法(mm)165×165×330 質量(kg)1.5 ねじ規格W3/8”(本体)、NS5/8”(変換ねじ) 適合径(Φmm)【マイク】55 有効伸長(mm)【ブーム】320~630
1台
5,750 税込6,325
翌日出荷

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)93 質量(g)272 使用荷重(kg)300 車径(mm)40 使用ロープ径(mm)~10
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

エスコ品番EA979K-23 材質アルミニウム、ゴム タイプネジ止め(ねじ7本付属)
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
795 税込875
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-23 質量(kg)0.9 全長(m)2 破断荷重(t)5.0 ロープ径(Φmm)10 長さA(mm)160 周長(mm)400 折径(mm)200
1個
2,020 税込2,222
当日出荷

1パック
2,820 税込3,102
当日出荷

寸法(mm)45×161×26 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P(抜止)×2口 定格電流(A)15 アース端子あり 定格容量(W)1500 プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,200 税込1,320
当日出荷

仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P 材質HSS(ハイス)
1本
2,920 税込3,212
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●サイズ(mm):4×38●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:125●材質:鉄(三価クロメート) アズワン品番65-3899-22
1箱(125本)
695 税込765
翌日出荷

仕様連結可能機種:親機1台、・EA815LK-1A、・EA815LK-11A、・EA864CB-171A、⇔連結子機:EA815LK-21A、(※最大連結台数3台)、親機1台、・EA815LK-2A、・EA815LK-12A、・EA864CB-172A、⇔連結子機:EA815LK-22A、(※最大連結可能台数1台) 材質ABS樹脂 コード長さ(m)1 アズワン品番64-2271-38
1個
860 税込946
翌日出荷



1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

エスコ品番EA638FK-23 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)22 種類リングキャッチ 寸法d(mm)5 使用荷重(kg)140 寸法b(mm)13 寸法h(mm)39 寸法m(mm)6.5
1個
250 税込275
当日出荷

1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

シールをはがすと「空」を表示します。
仕様●サイズ(mm):50×100●材質:PETステッカー●入数:10枚●裏面のり付 アズワン品番65-5660-97
1セット(10枚)
1,280 税込1,408
翌日出荷

前ポケット付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:419×101×165●容量:5.9L●材質:ポリエステル(600デニール) アズワン品番65-2247-74
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

材質柄部:ABS樹脂、キャップ:ABS樹脂、線材:ステンレス アズワン品番64-2277-25
1個
480 税込528
翌日出荷

エスコ900x500x1030mm 引き戸書庫
エコ商品
用途下置専用 種類引き戸 付属品棚板2枚、鍵2本 エスコ品番EA954DK-23 形状引戸型 質量(kg)37.5 耐荷重(kg/段)56 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1030 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×447×983 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030 均等耐荷重(kg/段)56
1個
68,600 税込75,460
翌日出荷


スプレッダーとしても使用できます。
材質スチール 全長(mm)1012 能力(mm)クランプ/800 スプレッダー/300~985 口深(mm)95 アズワン品番65-2137-62
1個
6,940 税込7,634
3日以内出荷

ヘッド交換式。 交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。 めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。 12ポイント。 校正証明書付。
セット内容8・10・12・13mm 寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6 全長(mm)236 本体質量(g)270 精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T10D20RM40 精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) トルク調整範囲(N・m)4~20 最小目盛(N・m)0.2 本体長さ(mm)236 アズワン品番64-7911-92
1本
31,250 税込34,375
翌日出荷

全長(mm)177 質量(g)110 刃長(mm)35 材質(刃)刃物鋼 アズワン品番64-7867-58
1丁
2,070 税込2,277
翌日出荷


1パック(10本)
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1袋(100個)
1,470 税込1,617
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-91 ねじサイズRc1/4"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

先端横型 柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
仕様●容量(ml):400●サイズ(mm):155×73×200●ノズル長:87mm●重量(g):63●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:100、200、300、400ml アズワン品番65-2312-87 危険物の類別非危険物
1個
895 税込985
翌日出荷

1袋(10本)
400 税込440
当日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)6.1 適合板厚(mm)0.5~1.5 アズワン品番64-2218-82 頭部平頭 入数49 ナット径M4×0.7
1パック(49個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

付属のボルトで横連結が可能です。
材質再生ゴム 寸法(mm)900×250×95 質量(kg)12.5 耐荷重(t)12まで
1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

責任者等の明示に。付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するためのスチール製の標識です。
1枚
1,950 税込2,145
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板 穴数3
1個
470 税込517
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質特殊鋼(クロムメッキ) 軸径(Φmm)1.1 全長(mm)250 刃幅(mm)10 アズワン品番64-2228-85
1本
2,810 税込3,091
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.1 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-23 寸法(mm)75×75 溝幅(mm)19 許容差±0.007mm(参考)
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AK-23
1個
7,700 税込8,470
翌日出荷