26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-79 入数1個 銅管径(Φmm)8 ナット対辺(mm)17
1個
970 税込1,067
翌日出荷

1個
74,900 税込82,390
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):59mm 材質SUSF304 質量(g)約520 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)95 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)10 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)75 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)12 適合管外径(Φmm)34.0
1個
1,410 税込1,551
8日以内出荷

全長(mm)153 質量(g)13 適合ねじM2.5 商品構成単品 アズワン品番64-2226-44
1本
1,580 税込1,738
翌日出荷

仕様クロムバナジウム鋼 全長(mm)180 先端幅(mm)8
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

貼らないタイプ。封をきるだけで暖まる!ワンタッチで発熱開始外袋から内袋を取り出すだけで発熱が始まります。足腰の冷えに、通勤・通学に、ゴルフ・スキーなどのスポーツに是非ご利用ください。一定温度を保持で安定した効果ご使用中は、安定した温度を維持します。
材質鉄粉 サイズ(cm)13.2×10 最高温度(℃)67 標準持続時間(h)18 平均温度(℃)53
1袋(10個)ほか
515 税込567
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面の加工により滑りにくく、転倒を防止します。 付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)900×270×100 質量(g)2950 耐荷重(t)10未満
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×33×50 電源コード(m)1.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5 周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224 アズワン品番64-2283-70 インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型) 標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/12/18(1032/3224MHzの値)
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター 質量(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×3×50 電源コード(m)1.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5 周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224 アズワン品番64-2283-69 インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型) 標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/-6(パス)以上
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:2分配●サイズ:92×42×38.5(H)mm アズワン品番65-2255-98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷

電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:4分配●サイズ:136×42×38.5(H)mm アズワン品番65-2256-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷

電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:3分配●サイズ:136×42×38.5(H)mm アズワン品番65-2255-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。 材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303 寸法(mm)A:8、B:M16、C:31、D:76、K:19
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。 材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303 寸法(mm)A:8、B:M16、C:31、D:76、K:24
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mm ピッチ(mm)1.25 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mm ピッチ(mm)2.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mm ピッチ(mm)2.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mm ピッチ(mm)2.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mm ピッチ(mm)2.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付 アズワン品番65-5670-18
1個
49,300 税込54,230
翌日出荷

サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:8●B:M16×P1.5●C:24●D:59.4●E:13●F:18●G:6●H:29●I:53●J:8●K:16●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):143.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー アズワン品番65-9319-25
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mm ピッチ(mm)0.8 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mm ピッチ(mm)0.8 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
1個
47,200 税込51,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)