「kakuri」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA628RS-730
材質鉄
サイズ15.4×37.5
質量(g)3.8
種類リンク
線径(Φmm)2.6
表面処理ニッケルメッキ
内寸(mm)10×32
適合バンド幅(mm)30
サイズ(mm)15.4×37.5
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
エスコ品番EA628RS-720
材質鉄
サイズ14.5×26.5
質量(g)2.8
種類リンク
線径(Φmm)2.6
表面処理ニッケルメッキ
内寸(mm)9×21
適合バンド幅(mm)20
サイズ(mm)14.5×26.5
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
エスコ品番EA628RS-725
材質鉄
サイズ16.5×32.3
質量(g)3.4
種類リンク
線径(Φmm)2.6
表面処理ニッケルメッキ
内寸(mm)11×27
適合バンド幅(mm)25
サイズ(mm)16.5×32.3
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
エスコ品番EA628RS-820
材質鉄
寸法(mm)24.7×27
材質(本体)鉄
質量(g)4
種類リンク
線径(Φmm)3
表面処理ニッケルメッキ
適合バンド幅(mm)20
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
エスコ品番EA628RS-748
材質鉄
サイズ17.2×57.5
質量(g)9.9
種類リンク
線径(Φmm)3.5
表面処理ニッケルメッキ
内寸(mm)10×50
適合バンド幅(mm)48
サイズ(mm)17.2×57.5
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
エスコ品番EA628RS-830
材質鉄
寸法(mm)32.2×35.8
材質(本体)鉄
質量(g)5
種類リンク
線径(Φmm)3
表面処理ニッケルメッキ
適合バンド幅(mm)30
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
エスコ品番EA638JD-26
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)35
種類リンク
使用荷重(kg)80
寸法A(mm)47
寸法D(mm)6
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B(mm)25
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
エスコ品番EA638JD-25
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)20
種類リンク
使用荷重(kg)60
寸法A(mm)39
寸法D(mm)5
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B(mm)21
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
エスコ品番EA628RS-738
材質鉄
サイズ16.3×46
質量(g)6
種類リンク
線径(Φmm)3
表面処理ニッケルメッキ
内寸(mm)10×40
適合バンド幅(mm)38
サイズ(mm)16.3×46
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
溝なし。角棒。
材質アクリル
寸法(mm)10×10×500
色透明
1本
¥565
税込¥622
当日出荷
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・
セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
仕様●刃先径(mm):10.5●全長(mm):130●有効長(mm):85●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:54g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm)
アズワン品番65-9285-26
1本
¥2,170
税込¥2,387
翌々日出荷
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。
下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。
厚手の革は複数回あけてください。
革の硬さによってはあけられない場合があります。
ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。
手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン
アズワン品番65-2241-64
1セット
¥6,340
税込¥6,974
欠品中
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
クラス100対応品
優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。
JISクラス5対応のクリーンルーム内で洗浄梱包されたクリーンパック商品です。
サイズフリー
全長(cm)26
材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ナイロン・ポリウレタン
エスコ品番EA354AF-36
機能耐熱性・耐磨耗性
耐熱温度(℃)220/5秒
1個
¥5,770
税込¥6,347
当日出荷
仕様テープサイズ:全長:25m、幅:75mm
材質合成紙
質量(g)500
目盛赤白20cm間隔
アズワン品番64-7910-69
溝2本(3mm厚パネル用)。角棒。
材質アクリル
寸法(mm)10×10×500
色透明
1本
¥770
税込¥847
翌日出荷
溝1本(3mm厚パネル用)。角棒。
材質アクリル
寸法(mm)10×10×500
色透明
1本
¥670
税込¥737
当日出荷
溝1本(2mm厚パネル用)。角棒。
材質アクリル
寸法(mm)10×10×500
色透明
1本
¥670
税込¥737
翌日出荷
バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(クロムメッキ)+PVC
全長(mm)76
色赤・黒
適合電線(mm2)0.82~5.26
定格(A)30
アズワン品番64-2283-30
1個
¥810
税込¥891
翌々日出荷
一般家庭や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC
全長(mm)50
色赤・黒
適合電線(mm2)0.33~1.31
定格(A)10
アズワン品番64-2283-28
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
国土交通省認定品です。
付属品壁面取付金具
エスコ品番EA724ZY-6
材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂
形状角型
寸法(mm)本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H)
質量(kg)本体:6.9、壁面金具:3.7
取付場所壁面(屋外・屋内)
取付け方法壁面取付専用
曲率半径3000R
1個
¥65,200
税込¥71,720
翌日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
仕様●刃先径(mm):8.0●全長(mm):120●有効長(mm):66●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:36g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm)
アズワン品番65-9285-21
1本
¥1,400
税込¥1,540
翌々日出荷
クラス100対応品。
優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。
JISクラス5対応のクリーンルーム内で 洗浄梱包されたクリーンパック商品です。
サイズフリー
全長(cm)40
材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ナイロン・ポリウレタン
エスコ品番EA354AF-37
耐熱温度(℃)220/5秒
1個
¥6,570
税込¥7,227
当日出荷
仕様テープサイズ:全長:25m、幅:75mm
材質合成紙
質量(g)500
目盛赤白30cm間隔
アズワン品番64-7910-70
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
全長(mm)55.5
色黒
材質(本体)黄銅
定格30-5A
取付穴(mm)Φ5.5
開口寸法(mm)最大6
材質(絶縁体)P.V.C
アズワン品番64-2283-39
ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
全長(mm)55.5
色赤
材質(本体)黄銅
定格30-5A
取付穴(mm)Φ5.5
開口寸法(mm)最大6
材質(絶縁体)P.V.C
アズワン品番64-2283-38
ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ