50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕切り無し。
エスコ品番EA506KB-2 材質PP 質量(kg)0.53 内寸法(mm)320×234×60 外寸法(mm)330×260×85
1個
1,330 税込1,463
当日出荷


1個
3,080 税込3,388
当日出荷

1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

1個
9,960 税込10,956
翌日出荷

用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質ろ材:コットン、コア:SUS304 全長(mm)250 ろ過精度(μm)1 最高使用温度(℃)150
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷

材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂 エスコ品番EA561KB-2 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
350 税込385
欠品中

用途手首や腕の安全保護に最適です。 材質ケブラー 全長(mm)457
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

簡単に手で切れます。
エスコ品番EA944KB-2 材質基材:スフモス、粘着剤:天然ゴム系 テープタイプ手で切れる
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

セット内容【5本組】曲鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、直鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、曲細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直丸(先端幅:3.2mm/全長:102mm/ギザ無)、ケース
1セット(5本)
1,760 税込1,936
欠品中



スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
1本
12,700 税込13,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品カップリングプラグ、六角棒スパナ、ベルトペーパー(#60・#80・#120) 全長(mm)427 質量(kg)1.6 使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/min)620 ベルト寸法(mm)20×520(#60・#80・#120) 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-7822-77 使用コンプレッサ2.2kW
1台
51,000 税込56,100
翌日出荷

1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1セット(5本)ほか
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560KB-2 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)5/16×3/8(対辺) 全長(mm)140 エスコ品番EA615KB-2 質量(g)34 寸法a(mm)4.5 寸法b1(mm)18 寸法b2(mm)23 商品構成単品
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

1個
14,200 税込15,620
8日以内出荷

SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
1個
285 税込314
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セット内容:両口スパナ×6、ツールロール×1。10ポケット。耐久性に優れたデニム製生地。
寸法(mm)ツールロール:535×420(H) 入組点数6点 寸法IN(mm)【両口スパナ】1/4×5/16:全長140、3/8×7/16:全長155、1/2×9/16:全長190、5/8×11/16:全長205、11/16×13/16:全長235、3/4×7/8:全長235
1セット(1セット)
17,600 税込19,360
9日以内出荷

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

用途手首や腕の安全保護に最適です。 材質ケブラー 全長(mm)457
1個
780 税込858
翌日出荷

仕様固定仕切り板 エスコ品番EA508KB-2A 材質コーポリマー 寸法(mm)210×110×38 ブルー/クリア 外寸(mm)210×110×38 内寸(mm)195×98×34 仕切板4 仕切数(個)5 仕切りあり
1個
325 税込358
当日出荷


ギザ付き。精密な掴み作業および切断作業に適しています。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。
材質特別工具鋼 全長(mm)200 質量(g)199 切断能力(mm)中硬線:Φ3.2 硬線:Φ2.2 軟線:Φ3.2 ハンドルコンフォート 仕上クロムメッキ 先端角度40°ベンド 硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
7,300 税込8,030
翌々日出荷

エスコセリ矢
芯全長135mm、羽全長90mm。
材質炭素工具鋼 寸法(mm)19 質量(g)300
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

被覆に応じて切り込みの深さを自動的に調節できるため、導線を傷つけません
材質グラスファイバー強化プラスチック(本体)、特殊工具鋼(ブレード) 全長(mm)195 質量(g)180 アズワン品番64-7874-13 能力(mm2)0.08~16
1丁
20,600 税込22,660
翌日出荷

1双
2,870 税込3,157
翌日出荷

水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。
エスコ品番EA934KB-23 ホワイト 危険物の類別非危険物 施工面積約300×450mm
1個(1kg)
690 税込759
翌日出荷

用途グラスファイバーケーブルの一次被覆・二次被覆の除去に 全長(mm)130 能力二次被覆:直径0.25mm 一次被覆:直径0.125mm
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

1双
4,050 税込4,455
翌日出荷


1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

湿潤面接着性に優れる。非危険物。健康住宅対応。簡易塗布。省ゴミ対策品。湿気硬化型。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。ウレタン樹脂。
用途鋼製束プラスチック束の接着(木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着、床根太の接着、床暖房用木質床材の接着、鋼製束プラスティック束の接着) 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)500 耐熱温度(℃)範囲:常温(データなし) 可使時間(分)20(20℃) 完全硬化時間7日(外気温により異なる) 硬化時間(時間)【実用硬化】1~3日(外気温により異なる) 危険物の類別非危険物
1本
1,610 税込1,771
翌日出荷

仕様幅:普通幅 材質ケブラー 全長(mm)584 アズワン品番65-2118-37 入数1ペア
1双
4,410 税込4,851
翌日出荷

仕様●メーカー:工進●型番:PA-430●サイズ(W×D×H)mm:110×85×75●重量(g):300●材質:樹脂他●入力電圧:AC100V●入力周波数:50-60Hz●入力電力:50W●出力電圧:DC 20V●出力電流:DC2.0A●使用温度:5~40℃●対応機種:PA-332(容量 2.0Ah) PA-380(容量 2.5Ah)●充電時間:PA-332/約70分 PA-380/約90分 アズワン品番65-9339-91
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷