47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA970KA-21~21用 。静音レール用追加ランナー。
材質高密度ポリエチレン樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)10×25 入数(個)10
1パック(10個)
640 税込704
当日出荷

1個
315 税込347
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プッシュ約1mLの泡吐出ボトルで、泡立てる手間がありません。
容量(mL)700 質量(g)99 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×78×244 アズワン品番65-2244-12 商品タイプ本体
1本
520 税込572
当日出荷

1個
特価
700 税込770
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560KC-2 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。
エスコ品番EA354KC-2 機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
1個
1,870 税込2,057
当日出荷

1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
1丁
12,400 税込13,640
翌日出荷

エスコ品番EA956KC-2 グリーン購入法適合
1個
56,400 税込62,040
翌日出荷

1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

仕様真の実効値測定可能 サイズ63(W)×28(D)×158(H)mm 周波数40/60/60/1000Hz 機能導通チェック、 AC検電(非接触式)、 データホールド、 オートパワーオフ、 バックライト レンジ切替電圧、抵抗を自動判別 直流電圧0.5/600V
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

安心の72時間防水従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UP! 持運びに便利なハンドル付。
仕様A4サイズ収納可能 付属品鍵2本、取扱説明書 エスコ品番EA961KC-21A 質量(kg)9.3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×363×168 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×216×112 ロックフラットキー 防火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定 施錠方法フラットキー 耐火時間30分
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

市販コーキングガンで使用できます。
用途車止め・点字タイルの固定に、コンクリート床の欠け補修、充填・ひび割れ補修、その他モルタル・タイル・陶器・木材等の補修に 完全硬化時間60分(25℃) エスコ品番EA934KC-20 可使時間(分)5(23℃) 危険物の類別非危険物
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

仕様●ホース長さ:20m●ホース:内径:15mm、外径:20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ストップ・ジョーロ・シャワー)●最高使用圧力:0.69MPa以下●サイズ:308×400×340mm●材質:ポリプロピレン、塩化ビニール、ABS等●重量:6.15kg●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1 アズワン品番65-2109-52
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
1個
110 税込121
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様対称ころテーパー穴 材質高炭素クロム軸受鋼 サイズ(mm)d:150 D:270 B:73 アズワン品番64-7975-02 呼び番号22230RZKW33
1個
83,400 税込91,740
7日以内出荷

仕様対称ころテーパー穴油穴・油溝付 材質高炭素クロム軸受鋼 サイズ(mm)d:130 D:230 B:64 アズワン品番64-7974-99 呼び番号22226RZKW33
1個
52,400 税込57,640
7日以内出荷

仕様対称ころテーパー穴油穴・油溝付 材質高炭素クロム軸受鋼 サイズ(mm)d:120 D:215 B:58 アズワン品番64-7974-98 呼び番号22224RZKW33
1個
44,900 税込49,390
7日以内出荷

1本
760 税込836
翌日出荷


1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

薬用手指用洗浄剤 7~10倍に希釈して使用 無香料
商品タイプ業務用 エスコ品番EA922KC-20A 液性弱アルカリ性 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

1個
4,860 税込5,346
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
1丁ほか
4,130 税込4,543
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。
仕様●型番:3113C●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:黒●材質:基材:ポリプロピレン粘着剤:アクリル系●内芯径:76mm(3") アズワン品番65-3898-22
1巻
540 税込594
翌日出荷

仕様狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様。 全長(mm)165 能力切断:中硬線直径2.8mm、硬線直径2.2mm ハンドルコンフォート 仕上磨き
1個
8,750 税込9,625
翌日出荷

薬用手指用洗浄剤 7~10倍に希釈して使用 無香料
商品タイプ業務用 エスコ品番EA922KC-20 液性弱アルカリ性 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

1個
4,590 税込5,049
翌日出荷

1個
5,620 税込6,182
翌日出荷

よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
1丁
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄銅、ステンレス製。
用途浴槽や洗面器のくさり取付に。 ねじ長さ(mm)25 ねじサイズM4×0.7 取付穴径(mm)4~8
1個
350 税込385
翌日出荷

仕様対称ころテーパー穴油穴・油溝付 材質高炭素クロム軸受鋼 サイズ(mm)d:140 D:250 B:68 アズワン品番64-7975-01 呼び番号22228RZKW33
1個
61,200 税込67,320
7日以内出荷

1本
485 税込534
翌日出荷



1個
5,650 税込6,215
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
8,950 税込9,845
翌日出荷

仕様対称ころテーパー穴油穴・油溝付 材質高炭素クロム軸受鋼 サイズ(mm)d:110 D:200 B:53 アズワン品番64-7974-97 呼び番号22222RZKW33
1個
39,100 税込43,010
7日以内出荷