カテゴリ

  • テープ(8)
  • 作業工具(6)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(171)
  • SIEMENS(121)
  • SMC(60)
  • アサヒシューズ(50)
  • 東芝ライテック(24)
  • RS PRO(16)
  • イスカル(10)
  • TRUSCO(10)
  • オリエンタルモーター(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • 三桂製作所(9)
  • バクマ工業(8)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • ジョー・プリンス竹下(7)
  • サカエ(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 三菱電機(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kd3」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズ エスコ戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズエスコ
2,050税込2,255
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
耐久性・耐候性に優れた国産EPDMを使用、すきま風の防止に
[EA720KD-3用] 替ハンドル エスコ[EA720KD-3用] 替ハンドルエスコ
2,160税込2,376
1個(1個)
翌日出荷
[EA720KD-3用]替ハンドル。
[EA720KD-3用] 替テープ エスコ[EA720KD-3用] 替テープエスコ
12,100税込13,310
1個(1個)
翌日出荷
[EA720KD-3用]替テープ。
適合本体EA720KD-3用幅(mm)12全長(m)100目盛仕様メートル目盛テープ厚さ(mm)0.5最小目盛(mm)表:2、裏:5材質(テープ)ガラス繊維目盛種別両面
3/8"DRx7mm[HEX] EA164KDシリーズ エスコ3/8"DRx7mm[HEX] EA164KDシリーズエスコ
3,570税込3,927
1個
翌日出荷
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ピン・リング付
すき間テープ(強力防水) EA944KDシリーズ エスコすき間テープ(強力防水) EA944KDシリーズエスコ
1,430税込1,573
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
軸受ユニット用アダプタナット・座金セット エスコ軸受ユニット用アダプタナット・座金セットエスコ
410税込451
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
セット内容軸受用アダプタナット、座金
エアコン用シールパテ エスコエアコン用シールパテエスコ
360税込396
1個
当日出荷
5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50
耐水・耐火金庫 EA961KDシリーズ エスコ耐水・耐火金庫 EA961KDシリーズエスコ
85,900税込94,490
1台
翌日出荷
材質鋼材・耐火コンクリートロックデジタルテンキー耐火時間60分
20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー) エスコ20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)エスコ
750税込825
1巻
当日出荷
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100アズワン品番64-2284-81
作業用ベルト エスコ作業用ベルトエスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
厚手牛革製のシンプルデザイン。
厚さ(mm)3胴ベルト(mm)737~1168アズワン品番64-2278-49関連資料その他資料(1.67MB)
隙間埋めテープ エスコ隙間埋めテープエスコ
595税込655
1巻
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。 内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用アズワン品番64-2284-80
380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー) エスコ380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)エスコ
4,620税込5,082
1個
当日出荷
耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラーゴムひも特性耐切創エスコ品番EA355KD-38全長(mm)380質量(g)105耐熱温度(℃)約400
3m 高圧気密検査用ホース エスコ3m 高圧気密検査用ホースエスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA301KD-3
14x40mm シリンダー錠受座 [6x25穴] エスコ14x40mm シリンダー錠受座 [6x25穴]エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951KD-32
30mmx4m すき間テープ(1巻) エスコ30mmx4m すき間テープ(1巻)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。
エスコ品番EA944KD-304主な用途隙間用
15mmx2m すき間テープ(2巻) エスコ15mmx2m すき間テープ(2巻)エスコ
230税込253
1個
当日出荷
発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。
エスコ品番EA944KD-302主な用途隙間用
5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型) エスコ5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番EA944KD-3材質EPDM形状P型特性耐久性、耐候性
36mm ラチェットメガネレンチ エスコ36mm ラチェットメガネレンチエスコ
26,500税込29,150
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)36エスコ品番EA602KD-36
32mm ラチェットメガネレンチ エスコ32mm ラチェットメガネレンチエスコ
26,500税込29,150
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)32エスコ品番EA602KD-32
342x290x90mm パーツケース(クリア/グリーン) エスコ342x290x90mm パーツケース(クリア/グリーン)エスコ
2,100税込2,310
1個
当日出荷
スライド方式でロック可(CLF方式)。 仕切板12枚付 7mmピッチで仕切板を調整できます。
エスコ品番EA508KD-35材質コーポリマー寸法(mm)342×290×90ブルー/クリア外寸(mm)342×290×90内寸(mm)328×250×80仕切板12仕切数(個)(最大)15仕切りあり材質(取手)ABS樹脂
260mm [ノンスパーク]丸ヤスリ[細目] エスコ260mm [ノンスパーク]丸ヤスリ[細目]エスコ
27,000税込29,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642KD-3B
115mm 精密ニッパー エスコ115mm 精密ニッパーエスコ
8,320税込9,152
1個
翌日出荷
寸法(mm)115全長(mm)115
3.0mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ3.0mm ボールポイント HexKey レンチエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)3形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5エスコ品番EA573KD-3
310mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ310mm 固定金具付車輪[空気入]エスコ
81,900税込90,090
1個
翌日出荷
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986KD-310材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)8.4車輪幅(mm)100穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)25全高(mm)370耐荷重(kg)450ベアリングボールベアリング空気圧力(MPa)6(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75特性耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
30 mm ラチェット メガネレンチ エスコ30 mm ラチェット メガネレンチエスコ
8,890税込9,779
1個
当日出荷
頑丈な作りクロームメッキ仕上げ
形状ストレートサイズ(mm)30ラチェット機構あり全長(mm)305エスコ品番EA602KD-30質量(g)585寸法A(mm)58.7対辺寸法(mm)30寸法C(mm)14.3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら