持ち運びやすいショルダーベルト付。
別売保冷剤使用でさらに保冷力UP。
簡易テーブルにもなります。
コンパクト収納タイプ。
仕様●容量:43L●使用サイズ:425(W)×345(D)×345(H)mm●収納サイズ:425(W)×345(D)×125(H)mm●材質:上部・底部:ポリエチレン(PUコーティング)、本体生地:ポリエステル(PUコーティング)●重量(g):1500●カラー:ベージュ
アズワン品番65-2241-61
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
1個
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
エスコ品番EA949NL-430
材質アルミ
長さ(mm)30
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。
前倒れ防止パーツ、キャスター付。7段まで積み重ね可能。
段数3段
適合EA506L-37
エスコ品番EA506L-43
材質ポリプロピレン
寸法(mm)440×740×670
質量(kg)10.2
内寸(mm)440×740×670
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
付属の「回り止めシール」を貼っていただければ、直径9ミリの丸印・小判印もご利用いただけます。 。対応している印鑑の長は57.5~61.5mmなのでご注意ください。らくらく印高調節 コインを使う必要がなく、指先で軽く回すだけで印高を調節でき、朱肉にフィットされることができます。スライドロック機構 ボタンひとつで、スライド部分をロックできるので、カバンやポケット内での誤作動を防ぎます。ワンタッチで、朱肉交換 横にスライドするだけで、簡単にカートリッジの着脱ができます。
寸法(mm)25×20×95
質量(g)17.6
適合寸法(mm)10~12
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
色黄
アズワン品番64-2196-14
ねじサイズR1/2"
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
仕様棚板3枚+脚8本工具いらずで簡単組立が可能未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管必要に合わせて段を増設することができます。(6段以上では使用しないでください)
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1200(W)×450(D)×943(H)
段数3段
耐荷重(kg)1段に対して40(均等荷重)
1組
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
色レッド
エスコ品番EA956VL-43
材質ポリプロピレン
本体寸法(mm)29×58×5(厚)
リング内径(Φmm)22
1セット(10個)
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。
設定温度(℃)450℃
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:3μm●全長(mm):250●重量(g):160g
アズワン品番65-9341-81
1本
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
材質特殊合金鋼
全長(mm)135
質量(g)17.5
刃先径(Φmm)4.3
アズワン品番64-7926-02
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
切替方式5方向
規格4KB210-06
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05
周囲温度(℃)-5~50
アズワン品番64-7821-84
流量2.7C
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)40(275)
適合管外径(Φmm)48
スライド寸法(mm)140/275
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
寸法B(mm)50
寸法A(mm)5
寸法C(mm)17
エスコ品番EA949RL-43
材質スチール(S45C)
厚さ(mm)5
硬度HRC39~45
外径(Φmm)50
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
自動梱包機用。再生原料を使用しながらもバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現。バージン原料を使用したPPバンドに比べ、CO2排出量を50%削減することができます。
並目ねじ。
種別全ねじ
材質鉄
全長(mm)1000
ねじ径W3/8”
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類並目
1袋(6本)
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
材質合金鋼
質量(kg)0.3
内径(Φmm)35
使用荷重(t)1.5
線径(Φmm)13
寸法A(mm)51
寸法F(mm)35
寸法S(mm)10
寸法D(mm)13
寸法E(mm)24
寸法B(mm)35
寸法C(mm)14
寸法W(mm)61
アイ部内径(Φmm)35
アズワン品番64-7988-23
1個
¥7,810
税込¥8,591
3日以内出荷
仕様使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):425×345×345、(425×345×130)
材質上部・底部:EVA+PVC圧着、本体生地:EVA、断熱材:ウレタンフォームアルミ蒸着
質量(kg)1.4
色ブラック
容量(L)43
アズワン品番64-7946-72
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×290
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
1個
¥685
税込¥754
翌日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
EA506L-31~-43、EA506L-11A~-12B、-31A~-38BA、-41~-43用。
エスコ品番EA506L-50
材質ポリプロピレン・スチール
寸法(mm)39×49×68
質量(g)(全部まとめて)130
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質真鍮
形状ニップル
仕様●メーカー:京セラ●型番:MD-12VR●仕様:本体のみ●電源:AC100V・240W●回転数:0~2100rpm●サイズ:216(W)×60(L)×200(H)mm●首径:Φ43mm●コード長:2m●重量:1.0kg●チャック能力:Φ0.8~10mm●チャック取付方法:ネジ3/8"24UNF●能力:最大穴あけ、鉄工/Φ10mm、木工/Φ13mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●木材や金属の穴あけに●二重絶縁、正逆転機能、無段変速機能付●キリの着脱がしやすいキーレスチャック式●握りやすく操作性に優れたハンドル形状●正/逆転の切換が容易な押しボタンタイプ
アズワン品番65-5657-83
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌々日出荷
ねじの呼びM6
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
寸法L(mm)43
エスコ品番EA948EB-6
長さ(mm)43
寸法L1(mm)19
寸法B(mm)10
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
二重絶縁構造、無段変速、正逆転切替付
仕様●電源:AC100V●消費電力:610W●電流:6.7A●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:鉄工:Φ13mm木工:Φ30mm●回転数:0~1100rpm●コード長:2.5m●サイズ:80(W)×352(L)×153(H)mm●首径:Φ43mm●重量:2.1kg●付属品:補助ハンドル、チャックハンドル●替カーボン:EA813RA-11
アズワン品番64-7923-96
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ