カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • 作業工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 建築金物(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(28)
  • Igus(イグス)(433)
  • MAZDA(マツダ)(298)
  • BIGM(丸山製作所)(250)
  • YAMAZEN(山善)(138)
  • SMC(119)
  • オカムラ(岡村製作所)(119)
  • 廣杉計器(84)
  • 岩田製作所(77)
  • セイキ製作所(69)
  • タカノ(59)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(58)
  • WIDIA(52)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • 京セラ(43)
  • TRUSCO(41)
  • フジトク(41)
  • ホンダ(40)
  • KITZ(キッツ)(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-43」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズエスコ
7,430税込8,173
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズエスコ
5,770税込6,347
1本
翌日出荷から8日以内出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
全ねじボルト(鉄ユニクロ製/6本) エスコ全ねじボルト(鉄ユニクロ製/6本)エスコ
1,850税込2,035
1袋(6本)
予約販売
並目ねじ。
種別全ねじ材質全長(mm)1000ねじ径W3/8”表面処理ユニクロメッキねじ山種類並目
1"DRx50mm ソケット エスコ1"DRx50mm ソケットエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
12角ソケット
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B8-50W●対辺(mm):50●外径(mm):71●全長(mm):86●差込角:1"●重量(g):1200●サイズ(mm):S/50、D1/71、D2/56、H/43、L/86、l/57アズワン品番68-1833-51
ピロー形ユニット EA966MYシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MYシリーズエスコ
2,440税込2,684
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/7、H2/43、B/16.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-30
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
8,320税込9,152
1個
翌日出荷から8日以内出荷
重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズエスコ
7,360税込8,096
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズエスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:3μm●全長(mm):250●重量(g):160gアズワン品番65-9341-81
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
2,070税込2,277
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/7、H2/43、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-16
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
3,940税込4,334
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
6,060税込6,666
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:306●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/50、L/180、A/50、J/140、N/17、N1/20、H1/19、H2/94、H5/99、B/43、S/17●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-18
10mm 無段変速・電気ドリル 正逆転付 エスコ10mm 無段変速・電気ドリル 正逆転付エスコ
9,730税込10,703
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:MD-12VR●仕様:本体のみ●電源:AC100V・240W●回転数:0~2100rpm●サイズ:216(W)×60(L)×200(H)mm●首径:Φ43mm●コード長:2m●重量:1.0kg●チャック能力:Φ0.8~10mm●チャック取付方法:ネジ3/8"24UNF●能力:最大穴あけ、鉄工/Φ10mm、木工/Φ13mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●木材や金属の穴あけに●二重絶縁、正逆転機能、無段変速機能付●キリの着脱がしやすいキーレスチャック式●握りやすく操作性に優れたハンドル形状●正/逆転の切換が容易な押しボタンタイプアズワン品番65-5657-83
じょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズ エスコじょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズエスコ
230税込253
1個
当日出荷から翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
掛金 鋼板製/黒 EA951BBシリーズ エスコ掛金 鋼板製/黒 EA951BBシリーズエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
材質鋼板
印鑑ホルダー EA762ALシリーズ エスコ印鑑ホルダー EA762ALシリーズエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
付属の「回り止めシール」を貼っていただければ、直径9ミリの丸印・小判印もご利用いただけます。 対応している印鑑の長は57.5~61.5mmなのでご注意ください。らくらく印高調節 コインを使う必要がなく、指先で軽く回すだけで印高を調節でき、朱肉にフィットされることができます。スライドロック機構 ボタンひとつで、スライド部分をロックできるので、カバンやポケット内での誤作動を防ぎます。ワンタッチで、朱肉交換 横にスライドするだけで、簡単にカートリッジの着脱ができます。
寸法(mm)25×20×95質量(g)17.6適合寸法(mm)10~12繰り返し・詰め替え対応
キャスター(ツインホイール/U3/8x16山) エスコキャスター(ツインホイール/U3/8x16山)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
ベアリング無し
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
140税込154
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
ハンドスプレー エスコハンドスプレーエスコ
1,200税込1,320
1個(1L)ほか
翌日出荷
危険物の類別非危険物
1200x450x 944mm/3段 プラスチック棚(OD色) エスコ1200x450x 944mm/3段 プラスチック棚(OD色)エスコ
24,900税込27,390
1組
当日出荷
仕様棚板3枚+脚8本工具いらずで簡単組立が可能未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管必要に合わせて段を増設することができます。(6段以上では使用しないでください)材質ポリプロピレン寸法(mm)1200(W)×450(D)×943(H)段数3段耐荷重(kg)1段に対して40(均等荷重)
M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
4.3mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ4.3mm クロスドリル(磁器タイル用)エスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷
材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)17.5刃先径(Φmm)4.3アズワン品番64-7926-02六角軸対辺(mm)6.35
1"DR/60mm ディープインパクトソケット エスコ1"DR/60mm ディープインパクトソケットエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
寸法(mm)D2:55、L1:43全長(mm)135対辺(mm)60外径(Φmm)86差込角(inch)1アズワン品番64-7831-44
AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C) エスコAC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB210-06電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-84流量2.7C
4.3x108mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ4.3x108mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)エスコ
1,460税込1,606
1本
8日以内出荷
用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)108刃先径(Φmm)4.3六角シャンク径(Φmm)6.35
32x35mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ32x35mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ
10,100税込11,110
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム寸法(mm)L:460、D:67.0、d1:47.0、d2:43.0、T:24.0、L1:21.5、L2:21.5質量(g)1540アズワン品番64-7880-37保持トルク(N・m)32mm:720.8、35mm:794.3
27x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ27x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ
8,780税込9,658
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:36.5、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5質量(g)1100アズワン品番64-7880-36保持トルク(N・m)27mm:598.2、32mm:720.8
26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ
8,630税込9,493
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:35.0、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5質量(g)1100アズワン品番64-7880-34保持トルク(N・m)26mm:573.7、32mm:720.8
R 1/2" 雄ねじカップリング(エアホース用/イエロー) エスコR 1/2" 雄ねじカップリング(エアホース用/イエロー)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2196-14ねじサイズR1/2"
140-275mmレベル調整バンド(VP管用) エスコ140-275mmレベル調整バンド(VP管用)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)40(275)適合管外径(Φmm)48スライド寸法(mm)140/275
直径4.8mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ直径4.8mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
2,540税込2,794
1個
8日以内出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)450℃
[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル エスコ[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズルエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル質量(kg)0.1サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm対応機種EA115KT-2C、-6B、-11