「l-87」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積み重ね可能。持ち手カバー対応コンテナに設置されている孔あき持ち手を塞ぐ持ち手カバーの設置が可能です。持ち手カバーは外部からのホコリやゴミの浸入を防止し、収納物をクリーンに保ちます。また、コンテナに収納する商品が小型であった場合、持ち手孔からの飛び出しを防止します。持ち手カバーを設置していても持ち手の使用は可能です。持ち手カバーは柔らかい素材を使っているため、指を入れると簡単に曲がり、通常の持ち手と同様に使うことが可能です。指を抜くと基の位置に復元します。
1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

ブルー エスコ品番EA916ZL-87 材質(ストラップ)ナイロン、(クリップ)スチール クリップ幅(mm)10 ストラップ長(mm)457 クリップ長さ(mm)40
1個
625 税込688
当日出荷

材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.9 ホース長さ(m)30 使用流体 アズワン品番64-7818-14 適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
7,800 税込8,580
翌日出荷

1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16) 材質本体材質:AES樹脂、ステンレス、シート材質:ポリエチレン 寸法(mm)本体サイズ:87(W)×97(D)×143(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×10000(L) 質量(g)490 テープ長さ(m)10 型番BRS-510B メーカー中発販売 テープ厚さ(mm)0.2 アズワン品番64-7981-59
1個
14,900 税込16,390
当日出荷


静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
1個
1,200 税込1,320
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様サイズ(W×L×H):87×255×72 材質ポリエチレン 質量(g)74 容量(g)約250 アズワン品番64-2277-96
1個
540 税込594
当日出荷

付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16) 材質本体材質:AES樹脂、ステンレス、シート材質:ポリエチレン 寸法(mm)本体サイズ:87(W)×97(D)×143(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×10000(L) 質量(g)490 テープ長さ(m)10 型番BRS-510D メーカー中発販売 テープ厚さ(mm)0.2 アズワン品番64-7981-61
1個
14,900 税込16,390
当日出荷


裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ。建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に
仕様●サイズ:3L●全長(mm):300●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):87●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品 アズワン品番65-9251-15
1双
1,030 税込1,133
翌日出荷

6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
16,800 税込18,480
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。 スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い箇所でも確実に作業できます。 クランプ部は山形エッジで滑らず外れにくい。 プライヤーでは作業が難しい車種に。 スズキ車(ワゴンRなど)の冷却系ホースを固定しているホースクリップに。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)
エスコ品番EA463PG-10 全長(mm)87 質量(g)170 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87×28.2×27 開口幅(mm)40
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

質量(g)600 電源(V)100~240(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)184×133×87 出力電圧(V)18 充電時間(分)満充電/83(18V2.5Ah)、満充電/143(18V5.0Ah) アズワン品番65-2108-22 出力電流2500mAh
1台
8,540 税込9,394
翌日出荷

手の甲はタイヤのトレッドパターンで、指先・手の平・親指の股はポリマーを使用した合成皮革で強化されています。 耐切創性、耐穿刺性に優れています。 洗濯機で洗えます。(自然乾燥) MAXGrid形状の掌部分は、乾燥していても、濡れていても、油分の多い環境でもグリップ力を発揮します。 ANSI規格 耐切創レベルA9
仕様●サイズ:L●全長(mm):220●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):87●材質:SPANDEX、革●カラー:ライム、オレンジ●厚み:1.35mm アズワン品番68-1811-28
1双
5,990 税込6,589
翌日出荷

仕様●呼び番号UCP形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/42.9、L/165、A/48、J/121、N/17、N1/21、H1/18、H2/83、H5/87、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-04
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

細断くずを捨てやすい引き出し式のダストボックス。A4用紙は2枚まで、マイクロカットでバラバラに!。1台3役!CD・カードも裁断可能!。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:NSH-303WH●最大細断枚数:紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)CD・カード/1枚●ダストボックス容量:約4L●細断形状:紙/マイクロカット(2×10mm)CD/3分割カード/5分割●投入幅:紙/220mmCD/121mmカード/87mm●サイズ:290(360)×133×178(H)mm()は使用時●重量:2.3kg アズワン品番68-1846-18
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

仕様●商品名:バリアリールminiポータブル●ウエイト:有●シート表示:トラ●バリアリール専用スチールプレート付き●折りたたみ式コーンがセットになって、収納性抜群●コンパクトな本体で最長2.7mを実現●設置が素早い、スプリング入りコーン●反射テープ付きで夜間の作業にも安心●ウエイト、反射テープ付 材質バリアリールmini/ABS樹脂 折りたたみコーン/ポリプロピレン シート/ポリエチレン 寸法(mm)バリアリールmini/57×48×87(H)、折りたたみコーン/270×270×660(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×2700(L) 質量(kg)バリアリールmini/0.15 折りたたみコーン/約0.9/本 コーンウェイト/2 内径(Φmm)コーンウェイト/305~310 シリーズリーレックス(Reelex) 型番BRMS-5027APC メーカー中発販売 アズワン品番65-3902-23
1箱
24,800 税込27,280
翌日出荷

仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):87●厚み:1.4mm●材質:牛床革●仕様:牛床革、背縫い、親指付根/床皮当て付き●用途:建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業●入数:1双●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●親指付根に床革当て付きで強度アップ●メーカーロゴ入り アズワン品番65-9249-76
1双
855 税込941
翌々日出荷


材質【本体】ねずみ鋳鉄品、【ボール】高炭素クロム軸受鋼 形状円筒穴形
1個
6,660 税込7,326
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



仕様●呼び番号MUCT形:201●軸径(mm):12●サイズ(mm):A/32、A1/12、A2/21、H/87、H1/76、H2/46、L/92、L1/60、L2/10、L3/44、N/19、N1/18、N2/32、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●ステンレスシリーズ●円筒穴形 アズワン品番65-9331-04
1個
27,400 税込30,140
8日以内出荷

仕様●呼び番号MUCT形:204●軸径(mm):20●サイズ(mm):A/32、A1/12、A2/21、H/87、H1/76、H2/46、L/92、L1/60、L2/10、L3/44、N/19、N1/18、N2/32、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●ステンレスシリーズ●円筒穴形 アズワン品番65-9331-07
1個
27,300 税込30,030
8日以内出荷

。軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
3,490 税込3,839
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)