445件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。持手孔有。
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

1袋(12本)ほか
250 税込275
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

最小型ローリーで一輪車に積載できます。 開閉バルブ付(サイズ:PT1/2”)。
エスコ品番EA991AB-0.5 寸法(mm)620×350×360 質量(kg)4.5 容量(L)50
1個
13,600 税込14,960
翌々日出荷

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)285 ピッチ(mm)0.5 アズワン品番64-7961-99
1本
475 税込523
当日出荷

EA506L-31~-43、EA506L-11A~-12B、-31A~-38BA、-41~-43用。
エスコ品番EA506L-50 材質ポリプロピレン・スチール 寸法(mm)39×49×68 質量(g)(全部まとめて)130
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-78
1枚
1,730 税込1,903
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)285 ピッチ(mm)0.8 アズワン品番64-7962-02
1本
340 税込374
当日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-38
1枚
770 税込847
翌日出荷

材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁 切替方式5方向 規格4KB310-10 電圧(V)AC200 定格電圧(V)AC200 耐圧(MPa)1.05 周囲温度(℃)-5~50 アズワン品番64-7821-91 流量6.3C
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)105×60 質量(g)180 口深(mm)33 アズワン品番65-2137-86 締付力(kN)5
1個
755 税込831
翌日出荷

1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷


材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)285 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7962-04
1本
385 税込424
当日出荷

作業時にマンホール口に掛けるプレート付で、ダクトの落下を防止します
仕様適合ブロワー:EA897LD-15・EA897LD-30 材質マンホール口取付プレート:低密度ポリエチレン(L-LDPE)、ダクト部分:ビニール&ポリエステル(PVCコーティング) 寸法(mm)Φ203×4.5m 使用可能温度範囲(ダクト部)82.22℃まで
1個
43,300 税込47,630
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)75(135) 適合管外径(Φmm)89 スライド寸法(mm)62/137
1個
700 税込770
翌日出荷

1袋(10枚)
2,600 税込2,860
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M12×1、S:14 全長(mm)60 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)6
1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)6 頭部形状鍋頭 材質アルミ エスコ品番EA949NL-506
1個
590 税込649
3日以内出荷

頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ 材質SUSXM7
1袋(16本)ほか
180 税込198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)24 寸法(mm)50 全長(mm)275 質量(g)1500 アズワン品番64-7882-99
1個
5,460 税込6,006
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)285 ピッチ(mm)1 アズワン品番64-7962-03
1本
320 税込352
当日出荷

1個
155,100 税込170,610
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。 材質炭素鋼 質量(kg)45 全長(m)10 破断荷重(t)51.5 ロープ径(Φmm)32 アズワン品番64-2294-18
1本
63,100 税込69,410
7日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)285 ピッチ(mm)0.7 アズワン品番64-7962-01
1本
430 税込473
当日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
4,950 税込5,445
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


全長(mm)35 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT50 エスコ品番EA611GL-50 先端形状トルクス 本数1
1個
625 税込688
翌日出荷

1箱(10本)
1,360 税込1,496
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

可逆性 5点表示式 シートタイプ 水銀化合物含有 特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。 5段階式は温度測定と温度上昇の確認に適しています。 可逆性示温材を組み合わせたシートです。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様●商品名:サーモシート●表示温度:50/55/60/65/70℃●サイズ:7×43mm●入数:100枚●変色前の色:黄・黄味赤・明るい黄味赤・赤・赤●変色後の色:黄味橙・暗い茶紫・暗い茶紫・暗い茶紫・暗い茶紫●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-30
1箱(100枚)
6,600 税込7,260
翌日出荷

セット内容<セット内容>:6本組EA572DL-2(先端径:2mm)EA572DL-2.5(先端径:2.5mm)EA572DL-3(先端径:3mm)EA572DL-3.5(先端径:3.5mm)EA572DL-4(先端径:4mm)EA572DL-5(先端径:5mm) 材質クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm)10 全長(mm)150 アズワン品番65-2145-03 全質量(g)約415
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

エスコ品番EA940FL-50 全長(mm)500 ブラック 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
9,110 税込10,021
翌日出荷

1個
855 税込941
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M12×1、S:14 全長(mm)60 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)8
1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

1個
680 税込748
翌日出荷


12角ソケット
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B8-50W●対辺(mm):50●外径(mm):71●全長(mm):86●差込角:1"●重量(g):1200●サイズ(mm):S/50、D1/71、D2/56、H/43、L/86、l/57 アズワン品番68-1833-51
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。 付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、プレミアムフレックス高圧ホース(10m)、ホースリール、デッキクリーナーPS30Plus、本体側カップリング 寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H) 質量(kg)13.6 電源(V)100 消費電力(W)1350 モーター出力(kW)1.35 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)11 使用時間(時間)1 最大吐出量(L/h)400
1台
83,800 税込92,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M12×1、S:14 全長(mm)60 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)5
1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

エスコ品番EA949NL-508 材質アルミ 長さ(mm)8 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
590 税込649
3日以内出荷