「lc-1」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質フレーム:PVC、ナイロン66、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)フェイスガードサイズ:185×190mm
ベルト長さ(cm)42(調整可)
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
車体保護に。ジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245g
アズワン品番65-3903-49
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ255×245(H)
質量(g)約300
容量(L)8
アズワン品番64-7994-91
入数5個
1組(5個)
¥6,960
税込¥7,656
翌日出荷
エスコ品番EA109LC-1
全長(mm)250
種類刷毛
サイズ(号)30
毛丈(mm)60
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)20
刷毛幅(mm)70
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
ノズルなどを接続すると通水、外すと止水します。
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA124LC-12A
適合ホース外径(Φmm)16~20
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
アーバーアダプター。センタードリル1本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)
仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー)
サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57
1セット
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
付属品マーカー(赤黒各1本)、板消し、マグネット(赤黄各1個)
エスコ品番EA761LC-12
材質スチールホワイト
寸法(mm)600×900
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)220
質量(g)41
毛中
毛丈(mm)45
毛幅(mm)50
毛厚(mm)14
アズワン品番64-7816-29
1本
¥745
税込¥820
当日出荷
1袋(4本)
¥375
税込¥413
当日出荷
1個
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
材質(刃)チタン合金
エスコ品番EA540LC-1
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
直管式。
セット内容平パッキン、本体アダプター、三角リング、ユニオンナット
材質パッキン:天然ゴム、アダプター:ポリプロピレン、三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン
呼び40A(本体側)
アズワン品番64-7853-50
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)200
質量(g)19
毛中
毛丈(mm)39
毛幅(mm)24
毛厚(mm)13
アズワン品番64-7816-26
1本
¥440
税込¥484
翌日出荷
二面幅(mm)17
エスコ品番EA642LC-17
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)230
質量(g)56
毛中
毛丈(mm)46
毛幅(mm)70
毛厚(mm)17
アズワン品番64-7816-31
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
ホース式。
セット内容三角リング、ユニオンナット、インナー、アダプター
材質三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、インナー:ABS樹脂、排水アダプター:ABS樹脂
アズワン品番64-7853-53
適合ホース径(Φmm)38
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
ホース式。
仕様本体側用
セット内容平パッキン、本体アダプター、三角リング、ユニオンナット、インナー
材質パッキン:天然ゴム、アダプター:ポリプロピレン、三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、インナー:ABS樹脂
アズワン品番64-7853-52
適合ホース径(Φmm)38
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
二面幅(mm)19
エスコ品番EA642LC-19
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
L型脚。各種ボードに簡単に取り付けられるL字脚です。脚に付いている金具に使用するボードをはさみ込んで、下からネジで締め込みますので簡単で、しかも確実に組立られます。また、使用時、壁にぴったり固定でき、後方にムダな空間をつくりません。
1セット
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
付属品:マーカー(赤・青・黒各1本)、イレーザー付。別売のL字脚を取り付けることができます。
グリーンマーク認定
繰り返し・詰め替え対応
仕様油圧式
ストローク(mm)約375
幅(mm)263
寸法(mm)645(W)×345(D)×160(H)(サドル)約Φ107×15(H)mm
全長(mm)(ハンドル取付後)約1590
質量(kg)約33.6
使用温度範囲(℃)-20~60
使用作動油油圧潤滑油(ISO V G32)
ハンドル寸法(mm)約1100
アズワン品番64-2299-32
油量(cc)約250
最大耐荷重(t)3
地上高さ(mm)(最低/最高)約90/約465
1個
¥40,900
税込¥44,990
当日出荷
1パック(4本)
¥350
税込¥385
欠品中
エスコ品番EA993LC-100
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425LC-10
適合チューブ外径(Φmm)10
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
二面幅(mm)13
エスコ品番EA642LC-13
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
二面幅(mm)10
エスコ品番EA642LC-10
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949LC-117A
ねじの呼びW3/8
1パック(4本)
¥350
税込¥385
当日出荷
材質青銅
寸法(mm)31×31
呼び13
アズワン品番64-2208-36
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
二面幅(mm)14
エスコ品番EA642LC-14
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
二面幅(mm)12
エスコ品番EA642LC-12
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
エスコ品番EA124LC-10A
材質PP、POM
接続方式ニップル-ホース
適合ホース内径(Φmm)18
1個
特価
¥899
税込¥989
当日出荷
ホースにつけることで、万能口金にワンタッチで接続できます。
材質PP、POM
エスコ品番EA124LC-11A
適合ホース外径(Φmm)16~20
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
1パック(4本)
¥395
税込¥435
当日出荷
片手リリース機構により、操作が簡単になります。グリップ付。
材質クロムモリブデン鋼、ゴム
材質ナイロン
全長(mm)220
質量(g)490
毛中
毛丈(mm)45
毛幅(mm)60
毛厚(mm)16
アズワン品番64-7816-30
1本
¥880
税込¥968
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)210
質量(g)31.5
毛中
毛丈(mm)41
毛幅(mm)40
毛厚(mm)14
アズワン品番64-7816-28
1本
¥615
税込¥677
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)210
質量(g)24
毛中
毛丈(mm)41
毛幅(mm)30
毛厚(mm)13
アズワン品番64-7816-27
1本
¥530
税込¥583
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ