74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性) 寸法(mm)C:54、E:67、F:18 質量(kg)1.4 使用荷重(t)4.5
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
2,540 税込2,794
当日出荷

エスコ品番EA987GJ-6 材質(本体)鍛造鋼 質量(g)2400 種類フレノリンクボルト 寸法L(mm)134 寸法H(mm)23 ねじ径M24 使用荷重(t)3.7 ねじ長さ(mm)37 寸法A(mm)126 寸法F(mm)36 寸法B(mm)82 寸法O(mm)51 寸法G(mm)19 寸法K(mm)58 リング内寸(mm)76×80
1個
37,800 税込41,580
翌日出荷


1袋
475 税込523
翌日出荷

ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。 ねじ寸法M6 材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキ エスコ品番EA949GS-206 寸法A(mm)37 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)15 寸法C(mm)17
1袋(5個)
1,540 税込1,694
当日出荷

1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1袋(5個)
1,860 税込2,046
当日出荷

特性3分ツヤ エスコ品番EA942EM-37 OD色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 危険物の性状非水溶性
1個
1,030 税込1,133
翌々日出荷

1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

1パック(10本)
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

積み重ね可能。 ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
タイプベタ目 エスコ品番EA506AM-37 材質PP フタなし 外寸法・幅(mm)- 外寸法・高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)- スタッキング ネスティング 有効内寸法・奥行(mm)- 有効内寸法・高さ(mm)- 有効内寸法・幅(mm)-
1個
4,120 税込4,532
翌日出荷


仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付 材質PVC ベージュ 寸法(幅W×高さH)(mm)117×23.5 全長(m)2 耐荷重N(kgf)1960(200) サイズ(mm)b1:36、h:17.5 アズワン品番64-2285-49
1本
8,340 税込9,174
当日出荷

1個
670 税込737
翌日出荷

1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):3.70●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0 アズワン品番65-9274-72
1本
1,160 税込1,276
翌日出荷

業務用電子レンジ。錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力。オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理。2段積みOK! 省スペース化に貢献!。設置しやすいコンパクト設計
仕様●型式:NE-711GV-6●庫内容量:22L●周波数:60Hz●消費電力:1260W●サイズ:510(W)×360(D)×306(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力:700、350、250W相当(3段階)●ドア開閉:横開き●庫内照明:白熱灯●付属品:メニューラベル、取板付(2段積み金具) アズワン品番65-3891-22
1台
95,100 税込104,610
翌日出荷

仕様適合モール:EA947HM-37 材質PVC 寸法(mm)B:125、H:25.7、L:164、l:15、R:66.5 ベージュ アズワン品番64-2285-53
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):3.75●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0 アズワン品番65-9274-73
1本
1,160 税込1,276
翌日出荷

仕様適合モール:EA947HM-37 材質難燃性ABS樹脂 寸法(mm)B:125、H:26.2、L:24 ベージュ アズワン品番64-2285-51
1個
325 税込358
翌日出荷

加速防止、逆巻防止。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きがいい。据置型。マグネットモーター採用
仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フック アズワン品番65-3893-78
1台
242,900 税込267,190
翌日出荷

1個
260 税込286
当日出荷

エスコ品番EA981CT-8.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)37 ベルト幅(mm)37 全長(m)8.5 使用荷重(kg)500 揚量(t)0.5
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

エスコ品番EA981CT-4 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)37 全長(m)4 揚量(t)0.5
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

全長(m)6.5 幅(mm)37 エスコ品番EA981CT-6.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) ベルト幅(mm)37 使用荷重(kg)500 揚量(t)0.5
1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

エスコ品番EA981CT-6 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)37 ベルト幅(mm)37 全長(m)6 使用荷重(kg)500 揚量(t)0.5
1個
8,120 税込8,932
翌日出荷

全長(m)5 幅(mm)37 エスコ品番EA981CT-5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 揚量(t)0.5
1個
7,040 税込7,744
翌日出荷

全長(m)2.5 幅(mm)37 エスコ品番EA981CT-2.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) ベルト幅(mm)37 使用荷重(kg)500 揚量(t)0.5
1個
4,330 税込4,763
翌日出荷

全長(m)1 幅(mm)37 エスコ品番EA981CT-1 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) ベルト幅(mm)37 使用荷重(kg)500 揚量(t)0.5
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

エスコ品番EA981CT-9 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)37 ベルト幅(mm)37 全長(m)9 使用荷重(kg)500 揚量(t)0.5
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

エスコ品番EA981CT-3 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)37 全長(m)3 揚量(t)0.5
1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

エスコ品番EA981CT-2 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)37 全長(m)2 揚量(t)0.5
1個
3,790 税込4,169
翌日出荷

全長(m)8 幅(mm)37 エスコ品番EA981CT-8 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 揚量(t)0.5
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA981CT-1.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)37 全長(m)1.5 揚量(t)0.5
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

1個
445 税込490
翌日出荷


エスコ品番EA949NA-320 長さ(mm)20 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):37●サイズ(mm):100×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-42
1個
4,070 税込4,477
欠品中

1個
5,420 税込5,962
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)