カテゴリ

  • 物流用品(22)
  • 切削工具(11)
  • 機構部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 作業工具(5)
  • 洗車・清掃(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • 大阪魂(2,435)
  • BIGM(丸山製作所)(502)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(174)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(116)
  • 日産ネジ(70)
  • 岩田製作所(59)
  • 三ツ星ベルト(50)
  • 日本パワーファスニング(46)
  • PISCO(ピスコ)(45)
  • MSTコーポレーション(37)
  • 水谷ペイント(37)
  • 三星産業貿易(33)
  • TRUSCO(32)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(32)
  • omron(オムロン)(29)
  • OSG(オーエスジー)(26)
  • SKC(26)
  • フナソー(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-42」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[HSCO]ポイントタップ(ISO) エスコ[HSCO]ポイントタップ(ISO)エスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
[HSCO]スパイラルタップ(ISO) エスコ[HSCO]スパイラルタップ(ISO)エスコ
1,680税込1,848
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)エスコ
64,000税込70,400
1本
翌日出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など精度STD食付2.5P
TORXキーレンチセット(ホールド仕様) エスコTORXキーレンチセット(ホールド仕様)エスコ
930税込1,023
1本
翌日出荷
ホールド仕様付。先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
TORXキーレンチセット(ホールド仕様) エスコTORXキーレンチセット(ホールド仕様)エスコ
955税込1,051
1本
翌日出荷
ホールド仕様付。先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
[EA976AM-41用] 筋交い エスコ[EA976AM-41用] 筋交いエスコ
5,410税込5,951
1本
翌日出荷
EA976AM-41(折畳式簡易棚)の棚板を2枚以上使用しない場合の補強用として。
材質スチール寸法(mm)1829×1219質量(g)4000
丸ダイスハンドル エスコ丸ダイスハンドルエスコ
12,400税込13,640
1本
当日出荷から翌日出荷
材質亜鉛
タップレンチ エスコタップレンチエスコ
18,000税込19,800
1本
翌日出荷
500x1000x20mm発泡ポリエチレンフォーム(青/2枚) エスコ500x1000x20mm発泡ポリエチレンフォーム(青/2枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)20発泡倍率約15倍
[EA983FM-41用]金具 エスコ[EA983FM-41用]金具エスコ
125税込138
1個
翌日出荷
運搬車への金具の取付をより補強できます。
仕様EA983FM-41用取付金具
M4x20mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM4x20mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM4×20mm
1.0mHDMIケーブル エスコ1.0mHDMIケーブルエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
HDMIプラグ-HDMIプラグ HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応
ケーブル長(m)1ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応対応解像度4K2K対応変換タイプオス - オス
M42x65mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM42x65mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
材質内径(Φmm)80使用荷重(t)3.4線径(Φmm)35.5ねじ径(mm)M42×65表面処理ユニクロメッキ
9.0ton/M42x63mm 回転アイボルト エスコ9.0ton/M42x63mm 回転アイボルトエスコ
84,700税込93,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-8ねじ径M42ねじ径(mm)M42
丸型フレコンバッグ用カバー エスコ丸型フレコンバッグ用カバーエスコ(1件のレビュー)
3,720税込4,092
1個
当日出荷
エスコ品番EA981WM-42材質ポリエチレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×1200
42mmx0.7m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト) エスコ42mmx0.7m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)エスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
全長(m)0.7幅(mm)48エスコ品番EA981RC-0.7材質ナイロンベルト幅(mm)48使用荷重(t)1.6揚量(t)1.6
42mmx7.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ) エスコ42mmx7.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
全長(m)7幅(mm)42エスコ品番EA981CW-7材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)揚量(t)1.6
42mmx6.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ) エスコ42mmx6.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
全長(m)6幅(mm)42エスコ品番EA981CW-6材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)揚量(t)1.6
42mmx5.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ) エスコ42mmx5.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CW-5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)42全長(m)5揚量(t)1.6
42mmx4.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ) エスコ42mmx4.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
全長(m)4幅(mm)42エスコ品番EA981CW-4材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)揚量(t)1.6
42mmx3.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ) エスコ42mmx3.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
全長(m)3幅(mm)42エスコ品番EA981CW-3材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)ベルト幅(mm)42使用荷重(t)1.6揚量(t)1.6
42mmx2.5m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ) エスコ42mmx2.5m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
9,840税込10,824
1個
翌日出荷
全長(m)2.5幅(mm)42エスコ品番EA981CW-2.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)ベルト幅(mm)42使用荷重(t)1.6揚量(t)1.6
42mmx2.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ) エスコ42mmx2.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
全長(m)2幅(mm)42エスコ品番EA981CW-2材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)ベルト幅(mm)42使用荷重(t)1.6揚量(t)1.6
42mmx1.5m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ) エスコ42mmx1.5m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
7,400税込8,140
1個
8日以内出荷
全長(m)1.5幅(mm)42エスコ品番EA981CW-1.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)ベルト幅(mm)42使用荷重(t)1.6揚量(t)1.6
42mmx1.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ) エスコ42mmx1.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
6,140税込6,754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CW-1材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)42全長(m)1揚量(t)1.6
M6x42mm ねじ付L型フック(ステンレス製) エスコM6x42mm ねじ付L型フック(ステンレス製)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DN-6
M4 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/42本) エスコM4 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/42本)エスコ
250税込275
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-412長さ(mm)12ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム エスコM12x45mm/42mm [丸形]防振ゴムエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-36形状丸形高さ(mm)42接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)860支持荷重(N)(下方向)2900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)適合用途防振
M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム エスコM12x45mm/42mm [丸形]防振ゴムエスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-114形状丸形高さ(mm)42接続ねじM12接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)960支持荷重(N)(下方向)2900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)適合用途防振
M6 x 42mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコM6 x 42mm [焼入]パッド付スラストボルトエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
ねじM6×1仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-102材質S45C寸法A(mm)42表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)12寸法C(mm)7
M12x 42 mm [球]ボールスクリュー エスコM12x 42 mm [球]ボールスクリューエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-128形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)42表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
64,000税込70,400
1個
翌日出荷から8日以内出荷
突き出しセンタ有無
75mmダイス エスコ75mmダイスエスコ
59,000税込64,900
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2外径(Φmm)75
M42x4.5 ハンドタップ(SKS2) エスコM42x4.5 ハンドタップ(SKS2)エスコ
53,400税込58,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-42C
M42x2.0 ハンドタップ(SKS2) エスコM42x2.0 ハンドタップ(SKS2)エスコ
53,400税込58,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-42B
M42x1.5 ハンドタップ(SKS2) エスコM42x1.5 ハンドタップ(SKS2)エスコ
53,400税込58,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-42
4.7x2.3x85mm ダイヤモンド鑢(燕尾・ショート/#200) エスコ4.7x2.3x85mm ダイヤモンド鑢(燕尾・ショート/#200)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
粒度200エスコ品番EA826VM-42
42mm 超硬付ホールソー エスコ42mm 超硬付ホールソーエスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
エスコ品番EA823M-42
1930x1486mm スクリーン(吊下げ式) エスコ1930x1486mm スクリーン(吊下げ式)エスコ
30,600税込33,660
1個
翌日出荷
タイプスロー巻上げタイプ付属品アンカーボルトセット2組、U字型金具セット2組、ひも1本エスコ品番EA761LM-42寸法(mm)(スクリーン)1740×1305<85型>質量(kg)6サイズ85型外形寸法(mm)1930×70×1486設置方式吊下げ式
[17-29mm] フレアーナット用トルクレンチセット(自己管理用) エスコ[17-29mm] フレアーナット用トルクレンチセット(自己管理用)エスコ
16,100税込17,710
1個
翌々日出荷
種類ヘッド交換形ヘッド形状スパナ形/ヘッド交換形全長(mm)315~342トルク調整範囲(N・m)10/18/42/55/65/75主な用途冷媒機器エスコ品番EA723-25