31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,990 税込6,589
当日出荷


仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-60 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)1.26/1.37 起動トルク(N・m)0.34 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.46/0.39
1個
12,500 税込13,750
8日以内出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CC-60 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.65/0.7 起動トルク(N・m)0.34 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.47/0.4
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CB-90 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)1.8/2 起動トルク(N・m)0.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.69/0.58
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CD-60 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.65/0.7 起動トルク(N・m)0.385 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.47/0.4
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CB-60 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)1.26/1.37 起動トルク(N・m)0.385 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.46/0.39
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CB-40 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.8/0.85 起動トルク(N・m)0.24 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.31/0.26
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-40 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.8/0.85 起動トルク(N・m)0.24 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.31/0.26
1個
11,500 税込12,650
8日以内出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CD-40 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.41/0.43 起動トルク(N・m)0.24 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.31/0.26
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CC-90 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.9/1 起動トルク(N・m)0.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.69/0.58
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-90 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)1.8/2 起動トルク(N・m)0.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.69/0.58
1個
13,700 税込15,070
8日以内出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CD-90 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.9/1 起動トルク(N・m)0.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.69/0.58
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CC-40 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.41/0.43 起動トルク(N・m)0.24 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.31/0.26
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1台
19,200 税込21,120
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:40W●電圧:単相AC100V●周波数50Hz:電流/0.85A、定格トルク/0.31N・m 定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/1.00A、定格トルク/0.26N・m 定格回転速度/1550rpm●起動トルク(N・m):0.350●リード線タイプ アズワン品番65-9332-37
1台
26,600 税込29,260
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:60W●電圧:三相AC200V●周波数50Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.46N・m 定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.50A、定格トルク/0.39N・m 定格回転速度/1550rpm●起動トルク(N・m):50Hz/0.930 60Hz/0.800●リード線タイプ アズワン品番65-9332-48
1台
29,800 税込32,780
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:90W●電圧:三相AC200V●周波数50Hz:電流/063A、定格トルク/0.69N・m 定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.60N・m 定格回転速度/1550rpm●起動トルク(N・m):50Hz/1.060 60Hz/0.890●リード線タイプ アズワン品番65-9332-49
1台
33,500 税込36,850
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:25W●起動トルク(N・m):50Hz/0.350 60Hz/0.290●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.26A、定格トルク/0.195N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.24A、定格トルク/0.165N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ アズワン品番65-9332-02
1台
8,760 税込9,636
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:40W●起動トルク(N・m):50Hz/0.630 60Hz/0.520●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.36A、定格トルク/0.310N・m、定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.33A、定格トルク/0.260N・m、定格回転速度/1500rpm●端子箱付タイプ アズワン品番65-9332-07
1台
12,900 税込14,190
8日以内出荷

。軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1台
20,700 税込22,770
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:40W●起動トルク(N・m):50Hz/0.630 60Hz/0.520●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.36A、定格トルク/0.630N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.33A、定格トルク/0.260N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ アズワン品番65-9332-03
1台
11,500 税込12,650
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:60W●起動トルク(N・m):50Hz/0.930 60Hz/0.800●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.460N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.50A、定格トルク/0.390N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ アズワン品番65-9332-04
1台
12,500 税込13,750
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:25W●起動トルク(N・m):50Hz/0.350 60Hz/0.290●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.26A、定格トルク/0.195N・m、定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.24A、定格トルク/0.165N・m、定格回転速度/1550rpm●端子箱付タイプ アズワン品番65-9332-06
1台
10,900 税込11,990
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1台
15,300 税込16,830
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:90W●起動トルク(N・m):50Hz/1.060 60Hz/0.890●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.63A、定格トルク/0.690N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.600N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ アズワン品番65-9332-05
1台
14,300 税込15,730
8日以内出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N・m):40~200●最小目盛(N・m):1●全長(mm):531.3●重量(g):1300●精度:±3% アズワン品番65-2171-72
1丁
24,500 税込26,950
当日出荷

小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。薄いヘッドは軽い力でさまざまな角度に変えられます。
仕様●セード長(mm):82●電源:AC100V●光源:LED(昼白色相当)●明るさ:702lm●高さ:472mm●重量:1300g●コード長:1.8m●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:ベースタイプ●演色性:Ra90●色温度:5000K●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):8W●固有エネルギー消費効率(LED):87.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●キュートなヘッドが自由に可動●シンプルなデザインでどんな空間にもマッチ●卓上型●白熱灯60W相当●明るさJIS-Aクラス相当●肌色 アズワン品番65-9278-89
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

ロープ本体の強度はありますが、材質的にスリップしやすいので、荷役作業やトラック荷締め作業には使用しないでください。 境界線や、立ち入り禁止警告標示、工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起、野積シート押さえや固定に
1巻
3,300 税込3,630
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


関連キーワード