301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,740 税込1,914
当日出荷

1個
4,830 税込5,313
当日出荷

1個
3,740 税込4,114
当日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:43 B:17 C:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-30
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:64 B:23.5 C:36.5 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-67
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:64 B:23.5 C:36.5 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-25
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)31 ねじ径M10-1.5 アズワン品番64-7965-09
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:43 B:17 C:25 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-20
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:57 B:21.5 C:34.5 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-33
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:57 B:23.5 C:34.5 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-23
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-96
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42 軸穴径(mm)18 質量(g)250 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-05
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2) 寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42 ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)10 ねじ径M10-1.50 適合ドリル径(mm)10.5 アズワン品番64-7965-37 入数100個
1袋(100個)
6,660 税込7,326
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)15 ねじ径M10-1.50 適合ドリル径(mm)10.5 アズワン品番64-7965-36 入数100個
1袋(100個)
7,050 税込7,755
翌日出荷

1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46 軸穴径(mm)20 質量(g)333 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-15
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42 軸穴径(mm)18 質量(g)250 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-14
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46 軸穴径(mm)20 質量(g)333 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-06
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26 軸穴径(mm)10 質量(g)60 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-01
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-91
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-82
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷


材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-95
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-87
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)20 ねじ径M10-1.50 適合ドリル径(mm)10.5 アズワン品番64-7965-35 入数100個
1袋(100個)
7,690 税込8,459
翌日出荷