70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,410 税込2,651
当日出荷

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

1個
8,850 税込9,735
翌日出荷

1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

1個
2,410 税込2,651
当日出荷

1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

1個
8,850 税込9,735
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:43 B:17 C:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-30
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

1個
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:43 B:17 C:25 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-20
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

磁力がON/OFFできる切換式
仕様●吸着力N(kgf):1274(130)●取付ねじ穴:M10×P1.5深さ:約9mm●サイズ(mm):117×50×55(H)●重量:1.9kg アズワン品番65-2217-98
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M10×P1.5 アズワン品番65-2312-46
1個
635 税込699
翌日出荷

1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
500 税込550
翌日出荷

材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼 寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-44
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

1個
725 税込798
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ナイロン 耐荷重(kg)60 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)40 アズワン品番64-2297-04 平径P(mm)17
1個
660 税込726
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-74
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mmA:29mm M:M10×1.5mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

1個
635 税込699
翌日出荷

1個
840 税込924
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ナイロン 耐荷重(kg)60 取付高H(mm)58 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)49 アズワン品番64-2297-07 平径P(mm)17
1個
725 税込798
翌日出荷


材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26 軸穴径(mm)10 質量(g)60 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-01
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-91
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-82
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

呼び/M10×0.75(先)。呼び/M10×0.75(中)。呼び/M10×0.75(仕上)。JISⅢ級。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
仕様●<セット内容>:3本組●全長:62mm●(■)幅:5.5mm●材質:SKS_2●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金●組合せ:先/喰付9P 中/喰付/5P 仕上/喰付1.5P●下穴径:8.6mm(参考) アズワン品番65-3893-70
1組
8,980 税込9,878
3日以内出荷

ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。
長さ(m)10 ホース内径(Φmm)4.5 使用圧力(MPa)2 エスコ品番EA317A-2 適合ガス酸素 ホース外径(Φmm)11.5 ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
1個
9,850 税込10,835
翌日出荷

ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。
長さ(m)10 ホース内径(Φmm)4.5 使用圧力(MPa)0.15 エスコ品番EA317B-2 適合ガスアセチレン ホース外径(Φmm)11.5 ねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
1個
9,850 税込10,835
翌日出荷

フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
冷媒R134a 適合M10×P1.5ホース エスコ品番EA104PA-13 使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ) 危険物の類別非危険物
1袋(6個)
1,050 税込1,155
当日出荷

1袋(5箱)
1,620 税込1,782
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。
用途電磁弁のついていない真空ポンプに。 適合R134a・R404A・R407C・R410A 仕様逆流防止方式(自動シャット式) エスコ品番EA112X-10 寸法(mm)80(W)×45(D)×55(H) 接続口径ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch) タイプ真空保持タイプ(コンパクトタイプ) 電源(V)100
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷


機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)85 内径(Φmm)50 幅(mm)22 エスコ品番EA966CD-16 種別セパレート ねじM10×P1.5(トメネジ) 寸法X(mm)32 寸法W(mm)3 寸法d(Φmm)11 寸法Y(mm)16 寸法R(mm)9 六角穴付ボルトM10×35 サイズ(mm)50×85×22
1個
3,350 税込3,685
翌日出荷

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 精度表記STD
1本
2,410 税込2,651
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)