材質HSS(ハイス)
全長(mm)約55
シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)
タップサイズM10×1.5
アズワン品番64-7939-03
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
クリーニング機能搭載キャスター。
髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M10×P1.5
アズワン品番65-2312-46
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)35
アズワン品番64-2297-03
平径P(mm)14
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)17.5
旋回半径A(mm)47.5
アズワン品番64-2297-05
平径P(mm)17
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン
耐荷重(kg)60
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)40
アズワン品番64-2297-04
平径P(mm)17
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:43 B:17 C:26
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-30
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:43 B:17 C:25
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-20
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
磁力がON/OFFできる切換式
仕様●吸着力N(kgf):1274(130)●取付ねじ穴:M10×P1.5深さ:約9mm●サイズ(mm):117×50×55(H)●重量:1.9kg
アズワン品番65-2217-98
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
アズワン品番65-2297-32
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン
取付高H(mm)47
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)44
アズワン品番64-2297-06
平径P(mm)14
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番65-2297-31
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
1個
¥9,570
税込¥10,527
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)17.5
旋回半径A(mm)56
アズワン品番64-2297-08
平径P(mm)17
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン
耐荷重(kg)60
取付高H(mm)58
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)49
アズワン品番64-2297-07
平径P(mm)17
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼
寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7968-44
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
質量(g)31
ねじ径M10-1.5
アズワン品番64-7965-09
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mmA:29mm M:M10×1.5mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7968-74
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)10
ねじ径M10-1.50
適合ドリル径(mm)10.5
アズワン品番64-7965-37
入数100個
1袋(100個)
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ