「m10x40」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1袋(10個)
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.5
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)16
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM10×40
1袋
¥820
税込¥902
翌日出荷
材質ステンレス
高さ(mm)40
ピッチ(mm)1.5
入数1個
ねじサイズM10
1袋
¥680
税込¥748
翌々日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1.5
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)17
入数8個
ねじサイズM10×40
1袋
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M10×40、D:60、H:37、D:27
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-53
材質(本体)ナイロン6
種類菊形
寸法H(mm)16
寸法D(Φmm)50
表面処理(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)20
取付部おねじ
ねじの呼びM10
取付長(mm)40
材質(取付部)SS400
1個
¥465
税込¥512
3日以内出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949LJ-1040A
ねじの呼びM4
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M10×40、D:50、H:33、D:25
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
ねじの呼びM10
外径(Φmm)40
エスコ品番EA948BE-18
材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
¥750
税込¥825
3日以内出荷
エスコ品番EA948AY-4
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)22
寸法D(Φmm)45
表面処理(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)22
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM10
取付長(mm)40
材質(取付部)SS400
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-212
形状半球タイプ
材質(本体)SCM435
寸法A(mm)40
表面処理黒染め
寸法B(mm)16
材質(ボール)SUJ2
ボール径(Φmm)7
寸法EM10
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-14
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)30
寸法H(mm)7
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)2
寸法D(mm)13
寸法B(mm)17
寸法C(mm)約19.6
寸法T(mm)6
寸法h(mm)2
サイズ(mm)M10×40
1個
¥1,090
税込¥1,199
3日以内出荷
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MD-1040
ねじの呼びM4
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
1個
¥3,460
税込¥3,806
3日以内出荷
エスコ品番EA948CA-92
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)87
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法B1(mm)58
寸法C(Φmm)24
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M10
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-36
材質(本体)SUS304
種類菊形
寸法H(mm)31
寸法D(Φmm)50
寸法d(Φmm)18
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM10
表面処理(本体)バレル研磨
取付長(mm)40
材質(取付部)SUS304
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-34
形状L字形
歯数26
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M10×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.5
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)6.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-61
強度A2-100
入数1
ねじサイズM10×40
1本
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-93
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)32
寸法D(Φmm)50
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)36
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM10
取付長(mm)40
材質(取付部)SUM22L
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M10×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.5
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
エスコ品番EA948C-134
形状L字形
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)80
寸法B(mm)54.5
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)16
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-34
形状L字形
歯数26
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-134
形状L字形
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)80
寸法B(mm)54.5
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)16
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-105
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-55
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)131
寸法D(mm)22
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法C(Φmm)41
表面処理(本体)黒染め
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M10
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MC-1040
ねじの呼びM4
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-118
材質(本体)ポリアミド
種類丸形
寸法A(mm)40
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)17
寸法C(mm)15.5
取付部おねじ
ねじの呼びM10
取付長(mm)40
材質(取付部)SUM22L
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M10×40、R:78、H:54、d:19、D:24.5
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
仕様左ねじ
エスコ品番EA638SC-10
材質ステンレス
穴径(Φmm)10
ねじ径M10
ねじ径(mm)M10
寸法b(mm)50
アイ部内径(Φmm)10
寸法c2(mm)40
リング厚(mm)12
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SB-10
材質ステンレス
質量(g)38
穴径(Φmm)10
ねじ径(mm)M10
寸法b(mm)50
寸法c2(mm)40
リング厚(mm)12
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-21
寸法A(mm)48
寸法D(mm)17
寸法B(mm)40
寸法EM10
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
種別半ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-1040
タイプ並目ネジ
ピッチ1.5
ねじの呼びM10
1袋(4個)
¥320
税込¥352
翌日出荷
ねじの呼びM10
エスコ品番EA945BT-10
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌々日出荷
1個
¥435
税込¥479
当日出荷
ねじ径M10
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-10
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
ねじの呼びM10
材質ステンレス
エスコ品番EA945BV-10
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
対辺(mm)16
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-03
1個
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-32
ボルト寸法M10×40
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7959-69
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ