455件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍛造ステンレス製で頑丈です
材質鍛造ステンレス(SUS316) リング内径(Φmm)32×38 アズワン品番64-2254-62 リング線径(Φmm)9.4
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

1個
5,940 税込6,534
翌日出荷


1本
1,970 税込2,167
当日出荷

ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用 材質鉄製亜鉛メッキ 形状ホースニップル 材質/仕上鉄製亜鉛メッキ 耐圧(MPa)0.98
1個
450 税込495
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
135 税込149
当日出荷

1パック(4本)
3,790 税込4,169
翌日出荷

80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用 エスコ品番EA991CM-13 寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込) 容量(g)80 ノズル長(mm)115(ストレート) 危険物の類別非危険物
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

材質プラスチック、グリップ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(三価クロメート) ねじサイズM8×13mm エスコ品番EA948AR-12 寸法H(mm)48 寸法D(mm)32
1個
1,720 税込1,892
3日以内出荷

六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ) ねじサイズM6×13mm エスコ品番EA948AR-21 寸法H(mm)45.5 寸法D(mm)28
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷


グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜) ねじM6×13 仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部) エスコ品番EA948AS-2A 寸法H(mm)65 寸法d(mm)13 寸法D(mm)19
1個
370 税込407
翌日出荷

1個
990 税込1,089
翌日出荷

材質グリップ:ナイロン6、ねじ:黄銅 ねじサイズM8 エスコ品番EA948BF-12 寸法L(mm)30 寸法d(mm)15 寸法D(mm)30
1個
370 税込407
翌日出荷

材質スチール(S45C) 寸法(mm)A:13、B:8.4、C:3 アズワン品番64-7962-29 入数1個
1個
315 税込347
翌日出荷

1個
525 税込578
翌日出荷

エスコ品番EA638SD-31 材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)20 ねじ径M6 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)80 ねじ径(mm)M6 アイ部内径(Φmm)20
1個
545 税込600
翌日出荷

1個
135 税込149
当日出荷

EA508MD-10~-13用。
エスコ品番EA508M-13 材質コーポリマー 寸法(mm)100×140×63 グリーン 外寸(mm)140×100×63 内寸(mm)130×90×57
1個
255 税込281
当日出荷

材質スチール(亜鉛ダイカスト) エスコ品番EA948BM-121 寸法(mm)85×9.2×22.5(ねじ間×幅×高さ) 仕上クロムメッキ ねじサイズM6×13mm
1個
650 税込715
翌日出荷

材質スチール(亜鉛ダイカスト) エスコ品番EA948BM-122 寸法(mm)102×10.6×27.7(ねじ間×幅×高さ) 仕上クロムメッキ ねじサイズM6×13mm
1個
730 税込803
翌日出荷

特許ループ仕上げ+強力クリップで抜群の復元力と安心の強度。 携帯電話・PHS全機種取付可能。
用途携帯電話・PHS・定規・パスポートなどクリップできる物の紛失防止用 コード径(Φmm)1.7 自然長(mm)205 最大伸長(mm)1000 タイプカールコード式
1個
1,360 税込1,496
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース長さ(m)13 内径(Φmm)10 エスコ品番EA124BK-10 寸法(mm)Φ336×135 質量(kg)8.5 外径(Φmm)14 常用圧力(MPa)1.5 取付ねじ3/8inchPT
1台
73,100 税込80,410
翌日出荷


1パック(20枚)
230 税込253
当日出荷

1本
12,300 税込13,530
翌日出荷

1個
9,170 税込10,087
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
欠品中

オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
適合【ドラム栓】1、3 エスコ品番EA991JM-13 材質アルミ 質量(g)210 構造防爆
1個
3,260 税込3,586
当日出荷


口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)50 差込角(inch)1/4
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,050 税込3,355
当日出荷


1本
3,500 税込3,850
翌日出荷


1本
790 税込869
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エスコ品番EA638M-13 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)40 種類アイプレート 穴径(Φmm)4.2 寸法H(mm)23 寸法d(mm)4.2 使用荷重(kg)25 寸法A(mm)21 寸法D(mm)7 寸法T(mm)2 寸法W(mm)28 寸法B2(mm)56.5 寸法B1(mm)70 寸法h(mm)14 口幅(mm)28 耐荷重(kN)0.25
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
680 税込748
当日出荷

1個
190 税込209
翌日出荷

1個
170 税込187
翌日出荷