材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)21
質量(g)26
アズワン品番64-7964-92
入数5個
ねじサイズM14-1.25(極細目)
1袋(5個)
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ
危険物の類別非危険物
1個
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)331
ケース寸法(mm)85×195×30(H)
材質(ケース)プラスチック
アズワン品番64-7964-78
ねじサイズM14-1.25(極細目)
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)8.4
質量(g)10
アズワン品番64-7964-94
入数5個
ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
1袋(5個)
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)12.4
質量(g)15
アズワン品番64-7964-93
入数5個
ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
1袋(5個)
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)16.4
質量(g)22
アズワン品番64-7964-91
入数5個
ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
1袋(5個)
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
1個
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mm
ピッチ(mm)1.25
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
輸入車のホイールを簡単に脱着するためのセッティングボルトです。※各輸入車に合ったボルトを使用して下さい。
仕様●サイズ:M12×1.5 M14×1.5 M12×1.25 M14×1.25(各2本)●入数:8本●全長:110mm
アズワン品番65-9262-06
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
細目。仕上タップ(喰付2~3P)。
材質HSS
被削材対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
細目。中タップ(喰付5~6P)。
材質HSS
被削材対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
セット内容:2本組。メートル細目。
仕様【組み合わせ】中:喰付5~6P、仕上:喰付2~3P
材質HSS
被削材対応:スチール(800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ピッチ喰い付き:5P
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:6●B:M12×P1.25●C:18●D:44.6●E:10●F:14●G:5●H:22.5●I:41.5●J:6●K:12●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):64.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー
アズワン品番65-9319-24
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
関連キーワード