105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:57 B:21.5 C:34.5 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-33
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:57 B:23.5 C:34.5 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-23
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

1個
2,550 税込2,805
当日出荷

1個
2,550 税込2,805
当日出荷

1個
7,220 税込7,942
当日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
4,410 税込4,851
3日以内出荷

1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

1個
3,420 税込3,762
3日以内出荷

内径(Φmm)25.4 長さ(mm)1500 外径(Φmm)34.8 エスコ品番EA125TC-15E 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)140 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物作動油
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

内径(Φmm)12.7 長さ(mm)1500 外径(Φmm)18.7 エスコ品番EA125TC-15C 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)70 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物作動油
1個
5,760 税込6,336
翌日出荷

内径(Φmm)9.5 長さ(mm)1500 外径(Φmm)15.1 エスコ品番EA125TC-15B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)55 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物作動油
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

内径(Φmm)19 長さ(mm)1500 外径(Φmm)27.2 エスコ品番EA125TC-15D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)110 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物作動油
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

内径(Φmm)6.3 長さ(mm)1500 外径(Φmm)11.5 エスコ品番EA125TC-15A 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)45 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物作動油
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

エスコ品番EA638ND-4 材質スチール 寸法L(mm)42 ねじ径M14 使用荷重(t)1.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)18 寸法D1(mm)11
1個
550 税込605
翌日出荷

エスコ品番EA638NA-4 材質スチール 寸法L(mm)36 ねじ径M14 使用荷重(t)1.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)18 寸法D1(mm)11
1個
430 税込473
当日出荷

エスコ品番EA638NC-4 材質スチール 寸法L(mm)36 ねじ径M14 使用荷重(t)1.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)18 寸法D1(mm)11
1個
620 税込682
翌日出荷

エスコ品番EA638NB-4 材質スチール 寸法L(mm)42 ねじ径M14 使用荷重(t)1.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)18 寸法D1(mm)11
1個
520 税込572
翌日出荷

1個
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮メッキ チャック能力(mm)0~1.5/4.0~5.0 エスコ品番EA589RK-4
1個
9,710 税込10,681
当日出荷

1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mmA:29mm M:M10×1.5mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

内径(Φmm)9.5 長さ(mm)1000 外径(Φmm)15.1 エスコ品番EA125TC-10B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)55 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)1 適合流体一般鉱物作動油
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

1個
615 税込677
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。セット内容: ウォーターポンププライヤー 250mm、 コンビネーションプライヤー 160mm、 ラジオペンチ 160mm、 ニッパー 160mm、 モンキーレンチ 200mm、 (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm、 (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm、 ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、 (+)スタビードライバー #2×38mm、 (-)スタビードライバー 6.0×38mm、 片目片口スパナ 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm、 ボールピンハンマー 454g、 メジャー 16mm×3.5m。
材質バッグ:ポリエステル製 質量(kg)6.9 バッグ寸法(mm)560×205×325(H)
1セット(1セット)
36,000 税込39,600
8日以内出荷

エスコ丸ダイス
メートル細目。
材質HSS 適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1個
1,680 税込1,848
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(4組)ほか
420 税込462
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)