エスコ品番EA986M-160
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)350
車輪径(Φmm)160
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-160
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌々日出荷
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様固定
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KM-160
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)16.5
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
硬度ショアA92°±3
寸法d(mm)20
全高(mm)245
ベアリングボールベアリング
張力(kg)570(スプリング)
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~80
寸法n(mm)60
初張力(N)75
スプリング長(mm)25
特性静音、衝撃吸収
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥66,700
税込¥73,370
翌日出荷
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)
ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)
入組点数27
総質量(kg)2.25
1セット(1セット)
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
糸入り
焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット
最大トルク(N・m)172
打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)DC14.4
充電時間(分)約30
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥78,100
税込¥85,910
翌日出荷
ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能。ビットは別売です。
仕様●型番:GDX18V-200●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:200N・m●締付能力:(インパクトドライバー)普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12(インパクトレンチ)普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約60分(80%)、約70分(フル充電)●回転数:0~3400rpm●打撃数:0~4000回/分●サイズ:147(W)×75(D)×237(H)mm●重量:1.8kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●使用可能アクセサリー:6.35mm六角軸ビット、12.7mm角ドライブソケット●暗所の作業に威力を発揮、LEDライト付●ETP(防じん、防滴機構)搭載●高効率Cモーター(ブラシレスモーター)
アズワン品番65-5658-04
1個
¥56,200
税込¥61,820
8日以内出荷
配管の気密試験に便利なセット品です。
仕様●型番:FS-850A●〈セット内容〉:13点セット・チッソガス調整器・Φ75mm置針式圧力計(チーズアダプタ付)・開閉バルブ・フレアユニオン(1/4"片側ムシ付)×5個・R410Aフレアアダプタ・チッソ調整器用フレアアダプタ・ホース:3m・ガス漏れ検知液・収納用アルミケース●用途:冷媒封入前の配管漏洩検査に。●チッソガス調整器圧力:1次側:0~25MPa(メスねじ)2次側:0~16MPa(最高使用圧力8MPa)(オスねじ)●開閉バルブサイズ:1/4"フレア・オス×1/4"フレア・メス(ムシ押付)●フレアユニオンサイズ:1/4"×1/4"、1/4"×3/8"、1/4"×1/2"、1/4"×5/8"、1/4"×3/4"●R410Aフレアアダプタサイズ:5/16"メス(ムシ押付)×1/4"オス(ムシ付)●チッソ調整器用フレアアダプタサイズ:1/4"フレアオス×M16P1.5メス●ケースサイズ:410×190×275(H)mm●重量:9.3kg
アズワン品番65-3883-34
危険物の類別非危険物
1セット
¥125,000
税込¥137,500
8日以内出荷
無段変速。吸い込み、吹き飛ばしが可能。風路構造の最適化により、クラストップ※1の大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます。※1:2021年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(18Vコードレスブロワ)。スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。オンロックボタンで連続作業がラクにできます。低振動で快適。メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます。集じん作業可能。(別売のダストバッグをご使用ください)。14.4Vリチウムイオン電池も使用可能。電池パック、充電器、ダストバッグ等は付属しておりません。
仕様●型番:RB18DC(NN)●風量:0~2.8m3/min(EA813HE-16装着ノズルなし時)0~3.5m3/min(EA813HF-17A装着ノズルなし時)●風圧:EA813HE-16装着、ノズル取付時:0~3.8kPaEA813HF-17A装着、ノズル取付時:0~5.5kPa●バッテリー:14.4V(バッテリー別売:EA813HE-16)18V(バッテリー別売:EA813HF-17A)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●回転数:0~17,000rpm(EA813HF-16装着時)0~20,000rpm(EA813HF-17A装着時)●サイズ:490×150×207(H)mm(EA813HF-17A装着時)●重量:1.7kg(EA813HF-16装着時)1.8kg(EA813HF-17A装着時)●風速:EA813HE-16装着、ノズル取付時平均:62m/s、最大:79m/sEA813HF-17A装着、ノズル取付時平均:78m/s、最大:95m/s●モーター:直流モーター●使用可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)・18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3625、BSL3626、BSL3660)はご使用になれません。●一充電当たりの連続使用時間:EA813HE-16装着弱:約210分、中:約100分、強:約30分EA813HF-17A装着弱:約130分、中:約55分、強:約20分●付属品:ノズル(200mm)
アズワン品番65-3894-74
1台
¥14,800
税込¥16,280
翌々日出荷
仕様●呼び番号UCFC形:215●軸径(mm):75●サイズ(mm):H/220、A1/40、J/184、J1/130.1、N/19、A2/18、A3/16、A/56、H3/160、A0/78.5、B/77.8、S/33.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-38
1個
¥22,300
税込¥24,530
8日以内出荷
樹脂ケースセット
ソケット別売
選べる3モード(強・中・弱)
ブラシレスモーター搭載
コンパクト・ハイパワー
土台、梁の締め付けから足場の組み立てまで
羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応
カラビナに素早く確実に装着できるフックを装備
握りやすい新グリップ
LEDライト付
用途ボルト、ナットなどの締付け、緩め。
仕様●最大トルク:300N・m●締付能力:普通ボルト:M10~M20高力ボルト:M12~M16●バッテリー容量:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●回転数:強:0~2650中:0~1600弱:0~1450rpm●打撃数:強:0~3400中:0~2900弱:0~2700回/分●サイズ:145×79×253(H)mm●重量:1.7kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、ベルトフック●充電器:AC100V
アズワン品番65-2227-77
1台
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
仕様●呼び番号UCF形:213●軸径(mm):65●サイズ(mm):L/187、A/50、J/149、N/19、A1/20、A2/30、A0/69.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-09
1個
¥14,400
税込¥15,840
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFL形:210●サイズ(mm):H/197、L/115、L1/120、A/40、J/157、N/19、A1/18、A2/22、A0/54.6、B/51.6、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-63
1個
¥6,770
税込¥7,447
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):L/95、A/27、J/70、N/12、A1/14、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-01
1個
¥2,650
税込¥2,915
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFL形:205●サイズ(mm):H/130、L/68、L1/73、A/27、J/99、N/16、A1/14、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-58
1個
¥2,430
税込¥2,673
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/16、B/14.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9330-48
1個
¥2,340
税込¥2,574
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFC形:212●軸径(mm):60●サイズ(mm):H/195、A1/36、J/160、J1/113.1、N/19、A2/17、A3/12、A/48、H3/135、A0/68.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-35
1個
¥12,100
税込¥13,310
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):L/130、A/36、J/102、N/16、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-04
1個
¥5,060
税込¥5,566
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFK形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/116、H1/52、L/68、L1/56、A/27、J/45、J1/34、J2/27、N/10、A1/13、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-80
1個
¥3,140
税込¥3,454
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):L/117、A/34、J/92、N/14、A1/16、A2/19、A0/44.4、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M12●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-03
1個
¥4,140
税込¥4,554
8日以内出荷
停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。 最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。
付属品取付フランジ:1個 取付用タッピングネジ:4本
取付フランジ式(平面にネジ留め)
質量(g)約1200(取付フランジ・付属電線を含む)
消費電力(W)待機時:3以下、動作時:10以下(最大音量時)
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続リード線式(4芯)付属長:0.5m
電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)
機能【昼夜判別】設定明るさ(約10~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定
出力接点接点方式:無電圧リレー接点〔a接点〕、接点動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕 (録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)、接点定格:AC250V/DC30V・5A以下(抵抗負荷) AC100V・500W以下(白熱灯負荷)※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
使用環境温度(℃)-20~50(結露・氷結なきこと)
感度調整約20%~約180%
設置場所屋内・屋外
表示灯表示:赤色LED ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕 検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕 録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期:最大約16秒〕
アズワン品番64-7941-75
音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力、出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕、音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)、録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)、録音時間:最大約16秒 ※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
検知エリア立体検知 最長部:12m ゾーン数:24本(12対)
1個
¥49,500
税込¥54,450
翌日出荷
仕様●呼び番号UCF形:209●軸径(mm):45●サイズ(mm):L/137、A/38、J/105、N/16、A1/18、A2/22、A0/52.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-05
1個
¥5,570
税込¥6,127
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:210●軸径(mm):50●サイズ(mm):L/143、A/40、J/111、N/16、A1/18、A2/22、A0/54.6、B/51.6、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-06
1個
¥6,610
税込¥7,271
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFK形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/164、H1/72、L/100、L1/78、A/36、J/60、J1/50、J2/41、N/12、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-83
1個
¥5,660
税込¥6,226
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFC形:216●軸径(mm):80●サイズ(mm):H/240、A1/42、J/200、J1/141.4、N/23、A2/18、A3/16、A/58、H3/170、A0/83.3、B/82.6、S/33.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-39
1個
¥23,400
税込¥25,740
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/90、L/55、A/16、J/71、N/10、A1/8、A2/8、A0/26.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-55
1個
¥9,760
税込¥10,736
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/95、L/60、A/16、J/75、N/10、A1/8、A2/8、A0/27.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-56
1個
¥10,700
税込¥11,770
8日以内出荷
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
アズワン品番65-3893-04
1台
¥70,700
税込¥77,770
翌日出荷
クリップで胸元に取り付けられるUSBマイクです。ロングケーブル(約2.5m)でパソコンから離れて使用できます。リモート会議(ZOOM・Skypeなど)やオンライン授業・プレゼンに便利です。手元で操作できる便利なMUTEスイッチ付きです。コネクタ部にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:15×15×30●重量(g):28●インピーダンス:32Ω●形式:コンデンサータイプ●指向性:無(全)指向性●周波数特性:50~20,000Hz●感度レベル:-32dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)-52dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●ケーブル長:約2.5m●コネクタ形状:USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)●サンプリングレート:48kHz/16bit●マイク・ミュート機能:○(手元スイッチ)●ヘッドホン端子付き:○●モニタリング機能
コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
アズワン品番65-9280-60
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き。初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転
仕様●型番:AUTO01-JP●最大トルク:16N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:ドリルモード:0~800rpmネジ締めモード正転:0~480rpmネジ締めモード逆転:0~800rpm●サイズ:78×170×210mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mmマイナスビット、50mmポジドライブビット#2、50mm六角ビット(3・4・5・6)、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブセット#2、ビットバー:(10種)、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:76mm長(ドリルモード)●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.1×32mm/約634本●クラッチ数:オートマチック
アズワン品番65-3893-27
1台
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ