エスコ品番EA949NT-233
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)8
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NT-237
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)20
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NU-230
材質真鍮
長さ(mm)4
ねじ径M2.3
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA949NT-231
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)5
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
ねじ径M2.3
長さ(mm)30
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-239
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-232
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)6
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NT-230
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)4
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NT-235
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)12
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
ねじ径M2.3
長さ(mm)10
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-234
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
ねじ径M2.3
長さ(mm)8
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-233
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
ねじ径M2.3
長さ(mm)5
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-231
1個
¥840
税込¥924
欠品中
ねじ径M2.3
長さ(mm)15
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-236
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
ねじ径M2.3
長さ(mm)12
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-234
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじ径M2.3
長さ(mm)6
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-232
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-238
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)25
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-24
ねじ径M20
1個
¥26,300
税込¥28,930
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-4
ねじ径(mm)M20
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:5P
精度表記STD
Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:8P
被削材対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など
精度STD
引張強度(N/mm2)700以下
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など
精度STD
食付2.5P
TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など
精度STD
食付2.5P
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2P
被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:4P
被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:4P
精度表記STD
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
精度表記STD
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
精度STD
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。TiNコーティング(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など
精度STD
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2P
被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ピッチ喰い付き:5P
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化し、穴あけが粘り強く、速くなりました。
「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ
タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載
使い勝手を大幅に向上した新設計ケース
タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。
二段変速、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:32N・m、高速:12N・m●チャック能力:1.5~13mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:低速:30~530回rpm、高速:70~1,800rpm●能力:鉄鋼:Φ13mm、木工:Φ38mm、木ねじ:8mm、テクス:Φ6×2.3mm、コアドリル:80mm●サイズ:189×68×254(H)m●重量:2.0kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
アズワン品番65-2227-36
1台
¥91,200
税込¥100,320
翌日出荷
関連キーワード