312件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

1個
9,210 税込10,131
翌日出荷






エスコ品番EA949NB-212 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじ径M2 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
当日出荷

エスコ品番EA949NF-212 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
260 税込286
当日出荷

ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
仕様並目ねじ 材質ステンレス サイズM12 ねじの呼びM12
1個
975 税込1,073
翌日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)12 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-212
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-205 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)12 ねじ径M2 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-212 長さ(mm)12 ねじ径M2 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
当日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)12 頭部形状鍋頭 表面処理ユニクロメッキ エスコ品番EA949NE-212 関連資料仕様(0.14MB)
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)12 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-212
1個
260 税込286
当日出荷

エスコ品番EA949ND-212 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじ径M2 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-206 長さ(mm)12 ねじ径M2 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
当日出荷

1個
410 税込451
当日出荷

1個
14,100 税込15,510
当日出荷


材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-70 バルブ種類ニードルバルブ
1個
51,700 税込56,870
翌日出荷

エスコ品番EA638CM-212 材質鍛造鋼 全長(mm)60 質量(g)200 ねじ径【Uボルト】3/8” 適合ワイヤ径(Φmm)12 内幅(mm)【Uボルト】14 板幅(mm)43 板長さ(mm)60
1個
640 税込704
翌日出荷


1個
14,400 税込15,840
当日出荷

仕様●平形プラグ付ネオプレーンコード●熱器具補修用●主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。 エスコ品番EA940AE-32 コード長さ(m)2 ケーブル[入力]2芯(1.25mm2) 定格容量(A)12(125V)
1個
825 税込908
当日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ アズワン品番65-3893-46
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

1本
6,550 税込7,205
翌日出荷

差込角(inch)1/2 サイズM12 先端形状XZN エスコ品番EA611DG-12 全長(mm)55 質量(g)120 寸法d(mm)23.7 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)20
1個
4,690 税込5,159
翌日出荷

1個
180 税込198
翌日出荷

材質炭素鋼 質量(kg)2.4 全長(m)2.0 破断荷重(t)6.72 ロープ径(Φmm)12 アズワン品番64-2293-59
1本
6,580 税込7,238
翌日出荷

センサ形状円柱型 検出対象磁性金属 タイプシールド 検出距離(mm)3 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC) エスコ品番EA940LN-2
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

1袋(2個)
410 税込451
当日出荷

1袋(6個)
360 税込396
翌日出荷

1個
1,980 税込2,178
当日出荷

1袋(6個)
380 税込418
翌日出荷

1個
特価
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(6個)
360 税込396
翌日出荷

関連キーワード