45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,290 税込2,519
翌日出荷

1本
1,160 税込1,276
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

先端ホールド仕様。オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。工具袋付。
1セット
4,690 税込5,159
翌日出荷

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 メタルグリップ。 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):40~280●最小目盛(N・m):2●全長(mm):692●重量(g):1900●精度:±3% アズワン品番65-2172-59 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,600 税込35,860
翌日出荷

1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

SGマーク(製品安全協会)取得商品 Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903AE-60 材質アルミ合金(アルマイト加工) 段数3段 全高(m)0.75 収納寸法・幅(mm)503 収納寸法・奥行(mm)71 収納寸法・高さ(mm)831 天板寸法・幅(mm)280 天板寸法・奥行(mm)200
1個
12,500 税込13,750
3日以内出荷

(マルチツール)電源/AC100V 消費電力/300W 振り子振動数/8,000~20,000rpm 振り子振動角/2.8° コード長/2.5m サイズ/280(W)×75(H)mm 重量/1.5kg 付属品/バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚 ・電子無段変速 ・二重絶縁構造、過負荷保護装置 ・マグネット付ツールホルダー ・コンスタントスピード機能 ・剥離・研磨作業も可能です。 ・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。 ・タイルの切断、ボード壁の切
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)●(パーツケース)サイズ/210×110×38(H)mm 材質/耐衝撃性コポリマー ・仕切板のないフリータイプ アズワン品番65-9305-76
1セット
34,400 税込37,840
8日以内出荷

矩形波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護回路付 ※定格出力は車種により異なります。 【USB端子仕様】 大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。
仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃~+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコード アズワン品番64-7926-15
1個
8,430 税込9,273
当日出荷


ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-15
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,400 税込22,440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付 アズワン品番65-3893-29
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。
1パック(100枚)
950 税込1,045
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中材エアロキューブ(R)を使用した寝心地にこだわったまくらが登場。※エアタッチ(R)はクラボウの登録商標です。※エアロキューブ(R)は東洋紡(株)の三次元スプリング構造体を示す商標です。
仕様●サイズ:630×430mm●高さ:110mm●カラー:ホワイト●重量:1200g●目付け(約):ダンボールニット(表面)280g/m2、ダブルラッセル(側面)160g/m2●ピローの硬さ:やわらかめ●材質:主要/エアタッチ(R)/ウレタンフォーム エアロキューブ(R)/合成繊維/ポリエーテルエステル系繊維 側生地/ポリエステル100% 中材/上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)中袋/ポリエステル100%●エアロキューブ(R)+エアタッチ(R)の2層構造で頭をしっかり支え、適切な反発力で寝返りや寝姿勢をサポート●通気性にも優れており、エアロキューブ(R)はシャワーや流水で水洗いも可能●S字形状が頭の重さを分散し、快適な睡眠へ アズワン品番65-9309-63
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストラップ穴付、クリップ付。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P281D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:280ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:3.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:74g(電池含)●照射距離:強:105m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m アズワン品番65-3889-49
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

ミシン目入りなのでハサミやカッター不要 割れ物や精密機器を包むのに便利
仕様●全長:280m●厚み:20μ●空気注入前シートサイズ:320×400mm アズワン品番65-2316-61
1巻
8,000 税込8,800
翌日出荷

ミシン目入りなのでハサミやカッター不要 割れ物や精密機器を包むのに便利
仕様●全長:280m●空気注入前シートサイズ:320×400mm●材質:HDPE●仕様:マルチチューブタイプ アズワン品番65-2316-62
1巻
8,000 税込8,800
翌日出荷

狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):280●全長(mm):100 アズワン品番65-2172-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

化学床、白木床用の表面保護および艶だし 水性 作業性に優れ、塗布作業が容易です。 ポリシャーで磨くことにより、深みのある光沢に仕上がります。 環境ホルモン不使用製品です。
液性アルカリ性 エスコ品番EA920LE-31 標準使用量280m2/L 希釈原液使用
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

全長(mm)318 質量(kg)1.3 使用圧力(MPa)0.63 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 空気消費量(L/min)300 能力ボルト径(mm)12 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-2198-29 使用コンプレッサ2.2kW以上
1台
21,100 税込23,210
翌日出荷

強力型 最大出力1260W 分割コアモーター採用により最大出力アップ
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:8.4A●消費電力:820W●砥石サイズ(外径×穴径):125×22mm●モーター:分割コアモーター●回転数:9,500min-1●コード長:2心・2.5m●サイズ:280×71(H)mm●重量:2.1kg●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、スパナ、サイドハンドル●スピンドル径:M16×2.0●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 アズワン品番65-2221-69
1台
23,600 税込25,960
3日以内出荷

1台
14,700 税込16,170
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1個
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。
仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:150×90×280●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙 アズワン品番65-3896-73
1パック(100枚)
1,200 税込1,320
翌日出荷

1パック(100枚)
950 税込1,045
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
1パック(100枚)
950 税込1,045
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気を抜いて真空保存をすることで、酸化をおさえます。 密封したまま冷凍・レンジ・湯せんが可能です。
仕様脱気力:約500mmHG 付属品専用ロール(280mm×3m)、専用パウチ×3枚(200×300mm) エスコ品番EA305XW 材質本体:ABS樹脂、専用ロール、パウチ:ナイロン+ポリエチレン 質量(kg)2.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約105 温度(℃)120 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×165×95
1個
15,700 税込17,270
3日以内出荷


変速付 本体二重絶縁構造 サイドハンドル付 磨き傷の出にくい独特なパッド軌跡でバフ目を素早く消すことができます。 先端工具は付属しておりません。 無段変速
仕様●電源:AC100V・910W●パッド径:125mm(マジック式)●パッド取付ねじ:M16×P2.0●重量:2.1kg●サイズ:204(L)×280(W)×125(H)mm●コード長:5m●替カーボンブラシ:EA813RA-11●回転数:200~660rpm アズワン品番65-2222-32
1台
46,200 税込50,820
翌日出荷

中材エアロキューブ(R)を使用した寝心地にこだわったまくらが登場。※エアタッチ(R)はクラボウの登録商標です。※エアロキューブ(R)は東洋紡(株)の三次元スプリング構造体を示す商標です。
仕様●サイズ:630×430mm●高さ:110mm●カラー:ホワイト●重量:1000g●目付け(約):ダンボールニット(表面)280g/m2、ダブルラッセル(側面)160g/m2●ピローの硬さ:ふつう●材質:主要/エアタッチ(R)/ウレタンフォーム エアロキューブ(R)/合成繊維/ポリエーテルエステル系繊維 側生地/ポリエステル100% 中材/上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)中袋/ポリエステル100%●S字形状が頭の重さを分散し、快適な睡眠へ●エアロキューブ(R)+エアタッチ(R)の2層構造で頭をしっかり支え、適切な反発力で寝返りや寝姿勢をサポート●通気性にも優れており、エアロキューブ(R)はシャワーや流水で水洗いも可能 アズワン品番65-9309-62
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷


注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-10S●最大:1010mm(3尺3寸)●最小:415mm(1尺4寸)●重量(g):280●目盛:尺相当目盛表示●仕様:1m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) アズワン品番65-9272-90
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

木材の表面仕上げ 金属面のサビ落とし、表面仕上げ 抜群の研磨力 フィードバック制御が安定した作業を実現 高い剛性のダイカストフレーム&ベース 抜群のウェイトバランスで振動を軽減 最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現 高研削力を実現した最適な編芯量&回転数 二重絶縁構造 乾式 集じん機構付 電子制御 集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
仕様●ペーパーサイズ:93×228mm●電源:AC100V・210W●回転数:5,500rpm●本体サイズ:93×280×179(H)mm●重量:2.4kg●コード長:2.5m●付属品:木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストパック、穴あけパンチ●替カーボンブラシ:EA813RA-13 アズワン品番65-2222-67
1台
25,400 税込27,940
翌日出荷

1台
42,100 税込46,310
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集光灯+散光灯内蔵。集光灯は明るさ自動調整機能付。バッテリー残量表示付。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:3345●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:イエロー●照射距離:スポット照射/137m フラッド照射/16m 同時照射/126m●ルーメン:スポット照射/219ルーメン フラッド照射/117ルーメン 同時照射/280ルーメン●電池寿命(時間):スポット照射/12 フラッド照射/14 同時照射/7●光源:LED球●サイズ:Φ47×184mm●重量:213g(電池含む)●材質:本体・クリップ/ABS オーリング/NBR レンズ/ポリカーボネート●防水性能 アズワン品番65-9276-98
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

TORXやXZN等の穴付ボルトを採用する輸入車まで対応したドアヒンジレンチセットです。
セット内容●ドアヒンジレンチ・・・280mm、●ソケット・・・10mm・12mm・13mm、●Hexビット・・・8mm、●XZNビット・・・M8・M10・M12、●TORXビット・・・T40・T45・T50 質量(kg)0.46 アズワン品番64-2235-50
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷


1個
90,800 税込99,880
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲率半径5cmで急コーナーも使用可能 多芯ファイバーを金属ネットで結束した信号送信のできる探索用の通信工具 「樹脂製」電線管の埋設位置検出 探索用の信号が送信できる特殊グラスファイバーロッド ロッドの収納に便利なクランク付
仕様●商品名:カティメックス2.0●テープサイズ:Φ3.0mm×30m●材質:特殊グラスファイバー●付属品:ケーブルグリップスプリングノーズ(大.小)先端チップ(引込用×5、アダプター×5、ジョイント×3)接着剤●ケースサイズ:260×280mm アズワン品番65-2153-07
1台
51,400 税込56,540
8日以内出荷