135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス エスコ品番EA949AE-136 長さ(mm)16 ねじ径M3 頭部形状ナベ頭
1個
270 税込297
当日出荷

エスコ品番EA948AT-2 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)16 表面処理(ねじ)三価クロメート 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM3 取付長(mm)16 材質(取付部)SWCH10R
1個
340 税込374
3日以内出荷

エスコ品番EA949AT-34 材質ステンレス 長さ(mm)16 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1袋(16本)
160 税込176
翌日出荷

エスコ品番EA949AS-316 材質ステンレス 長さ(mm)16 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
320 税込352
当日出荷

1袋
250 税込275
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AT-4 長さ(mm)16 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
160 税込176
翌日出荷

エスコ品番EA949AL-114 材質ステンレス 長さ(mm)16 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-213 長さ(mm)16 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
翌日出荷

1個
540 税込594
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.5 入数4個 ねじサイズM3×16
1袋
180 税込198
翌日出荷

1袋(4本)ほか
750 税込825
翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-311 長さ(mm)16 ねじ径M3 頭部形状トラス頭
1個
410 税込451
翌日出荷

エスコ品番EA949NL-316 材質アルミ 長さ(mm)16 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
590 税込649
3日以内出荷

ねじ径M3 長さ(mm)16 頭部形状皿頭 材質アルミ エスコ品番EA949NM-316
1個
590 税込649
3日以内出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-2 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~41 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)60 取付部おねじ 最大締付力(kN)3.9 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)16 取付穴径(mm)M5
1個
970 税込1,067
翌日出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MD-316 ねじの呼びM3
1個
750 税込825
翌日出荷


頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MC-316 ねじの呼びM3
1個
450 税込495
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
当日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ) 寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-53 質量(g)約1150 使用温度範囲(℃)-20~85 使用流体空気 使用範囲(m)3 取付ねじサイズR(PT)1/2” 特性耐キンク性
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

1個
450 税込495
当日出荷

エスコ品番EA948AT-1 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)16 表面処理(ねじ)三価クロメート 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM3 取付長(mm)10 材質(取付部)SWCH10R
1個
340 税込374
翌日出荷

エスコ品番EA949AT-53 材質ステンレス 長さ(mm)16 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1袋(10本)
250 税込275
翌日出荷

1個
295 税込325
当日出荷

1個
365 税込402
翌々日出荷

1個
680 税込748
翌日出荷

1個
545 税込600
翌々日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

1個
545 税込600
翌々日出荷

1個
410 税込451
翌日出荷

1個
295 税込325
当日出荷


ねじの呼びM3.5 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-116
1個
295 税込325
翌日出荷

ねじの呼びM3.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-112
1個
特価
179 税込197
当日出荷

ねじの呼びM3.8 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-120
1個
295 税込325
翌日出荷

ねじの呼びM3.8 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-220
1個
295 税込325
翌日出荷

高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。高出力が必要な場面も無理なく快適作業。高圧洗車機の接続に最適です。負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。ラチェット式採用/ギアと爪を用いたロック機構で、一定の間隔でホースをロック・解除できます。
仕様●メーカー:三協リール(TRIENS)●型番:MMH-315A●サイズ:471(W)×226(D)×502(H)mm●重量:19.9kg●ホース材質:合成ゴム●ホース長:一次側/1.5m、二次側/15m●取付ねじ:一次側/ユニオンG3/8、メスシート・二次側/G3/8、ユニオンメスシート●適用ホース径:内径/9.5mm、外径/16mm●最高使用圧力:14MP アズワン品番65-3881-55
1台
126,000 税込138,600
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)60 差込角(inch)3/8" ボルト寸法M14~M16
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

種類ロック付 テープ長さ(m)3 テープ幅(mm)16 材質(テープ)炭素鋼 目盛仕様メートル 目盛種別片面 エスコ品番EA720GA-3
1個
3,060 税込3,366
当日出荷

関連キーワード