51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA949NF-325 材質ステンレス 長さ(mm)25 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1パック(13本)
260 税込286
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)25 頭部形状鍋頭 表面処理ユニクロメッキ エスコ品番EA949NE-325 関連資料仕様(0.14MB)
1パック(34本)
260 税込286
当日出荷

エスコ品番EA949AJ-237 材質ステンレス 長さ(mm)25 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1袋(24本)
455 税込501
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)25 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-325
1パック(13本)
260 税込286
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AJ-137 長さ(mm)25 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1袋(24本)
410 税込451
翌日出荷

エスコ品番EA949ND-325 材質ステンレス 長さ(mm)25 ねじ径M3 頭部形状丸皿頭
1パック(10本)
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)25 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-325
1パック(32本)
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)25 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-325
1パック(10本)
260 税込286
当日出荷

1個
特価
3,920 税込4,312
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじ径M3 長さ(mm)25 頭部形状鍋頭 材質チタン エスコ品番EA949NY-325A
1パック(8本)
635 税込699
翌日出荷

エスコ品番EA949NZ-325A 材質チタン 長さ(mm)25 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1パック(8本)
750 税込825
翌日出荷

1個
5,880 税込6,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA949NT-308 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)25 ねじ径M3 頭部形状ナベ
1パック(30本)
885 税込974
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-325 長さ(mm)25 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1パック(25本)
320 税込352
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AJ-247 長さ(mm)25 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
570 税込627
翌日出荷

エスコ品番EA949AJ-256 材質ステンレス 長さ(mm)25 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1袋(12本)
545 税込600
翌日出荷

エスコ品番EA949AS-325 材質ステンレス 長さ(mm)25 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1パック(28本)
320 税込352
当日出荷

エスコ品番EA949AR-325 材質ステンレス 長さ(mm)25 ねじ径M3 頭部形状ナベ頭
1パック(26本)
340 税込374
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-215 長さ(mm)25 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1パック(25本)
410 税込451
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-116 長さ(mm)25 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1パック(25本)
410 税込451
翌日出荷

小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。 アズワン品番65-9263-88
1丁
8,940 税込9,834
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-313 長さ(mm)25 ねじ径M3 頭部形状トラス頭
1パック(24本)
410 税込451
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):25.0 アズワン品番64-7965-68 入数100本
1パック(100本)
3,790 税込4,169
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:25 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-57 入数100本
1パック(100本)
3,790 税込4,169
翌日出荷

1パック(2本)
270 税込297
翌日出荷

エスコ品番EA949NB-310 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1パック(25本)
260 税込286
当日出荷

エスコ品番EA949NT-309 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)30 ねじ径M3 頭部形状ナベ
1パック(25本)
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-330 長さ(mm)30 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1パック(25本)
260 税込286
翌日出荷

雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工) 寸法(mm)Φ10×4.5(雄ネジ部分込:11.5) 吸着力(N)25(2.5kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM3
1個
410 税込451
翌日出荷

材質ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類並目ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1袋(12本)
270 税込297
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ13×4.5 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM3
1個
550 税込605
翌日出荷

エスコ品番EA949L-3 セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(20)M3×8、5.5mm(20)M3×10、5.5mm(20)M3×12、5.5mm(20)M3×15、5.5mm(20)M3×20、5.5mm(20)M3×25、5.5mm(20)M4×6、7mm(16)M4×8、7mm(16)M4×10、7mm(16)M4×12、7mm(16)M4×15、7mm(16)M4×20、7mm(16)M4×30、7mm(16)M5×8、8mm(12)M5×10、8mm(12)M5×12、8mm(12)M5×15、8mm(12)M5×20、8mm(12)M5×30、8mm(12)M5×40、8mm(12)M6×8、10mm(8)M6×10、10mm(8)M6×12、10mm(8)M6×15、10mm(8)M6×20、10mm(8)M6×30、10mm(8)M6×40、10mm(8)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)
1個
17,100 税込18,810
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-14
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

頭部形状六角 エスコ品番EA949L-1 セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6) ねじの呼びM3
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷


エスコ六角支柱
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
1個
230 税込253
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 全長(mm)125 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2228-30
1本
1,700 税込1,870
翌日出荷


シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)25 内径(Φmm)8 幅(mm)8 エスコ品番EA966CB-5 種別スリット ねじM3×P0.5(トメネジ) 寸法A(mm)7 寸法X(mm)8 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)3.4 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3 六角穴付ボルトM3×10 サイズ(mm)8×25×8
1個
790 税込869
翌日出荷