32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-79
1個
825 税込908
当日出荷

ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg アズワン品番65-2166-77
1セット
43,100 税込47,410
翌日出荷


防雨型・防塵型、三相200V アース・過負荷漏電保護兼用 雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。 屋外型
仕様●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ65)接地3P・19A・250V●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●コード長:30m●重量:9.7kg●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:320(W)×253(D)×389(H)mm アズワン品番65-2228-01
1個
88,500 税込97,350
当日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:CDD-1030●電源:AC100V・160W●回転数:低速/0~300rpm、高速/0~1,000rpm●穴あけ能力:鉄工/8mm、木工/21mm●最大トルク:低速/30Nm、高速/8.3Nm●チャック能力:0.8~10mm●サイズ:222(W)×60(L)×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:(+)ドライバービット(#2×65mm)●替カーボンブラシ:EA813RA-5●電流:1.8A●ネジ締め能力:木ネジ 5.1×40mm●材質:樹脂●打撃数:打撃なし●用途:・各種木材、薄鉄板などの穴あけ・各種ネジ、ボルトなどの締付け、ゆるめ作業●最大トルク 30N・m(ドリルポジション・低速)●作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード●最適なトルクが選べる20段クラッチ●ビットの着脱が簡単キーレスチャック●握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ●二重絶縁、正逆転、キーレスチャック、無段変速、20段クラッチ付 アズワン品番65-3893-19
1台
特価
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:5.2kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×201(D)×316(H)mm●防塵キャップ付 アズワン品番65-9286-16
1台
17,300 税込19,030
翌日出荷

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
10,200 税込11,220
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mmA:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mmX:11mm L:5mm J:10mm ピッチ(mm)1.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45 許容傾斜角度(°)11 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁 アズワン品番65-3895-11
1台
67,900 税込74,690
翌日出荷

仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×219(D)×355(H)mm●漏電感度電流:15mA●材質:円盤/鉄板●高速形:衝撃波不動作形●フキュートビプラグ付●屋外用●防雨型コンセントキャップ付●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付 アズワン品番65-9285-79
1台
39,800 税込43,780
翌日出荷

。ソーラー充電式、LEDセンサーライトです。暗くなると自動で微弱点灯します。動く人や車などを感知して明るく点灯します。動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
仕様●検知エリア:180° 15m●点灯時間:センサー感知(15秒~20秒)→ 微弱点灯 センサー感知(25秒~30秒)→ 消灯●明るさ:1080ルーメン●電源:リチウムイオン3.7V(8Ah)●光源:LED10W●検知方式:赤外線センサー●サイズ:300×35×250(H)mm●重量:1.4kg●充電時間:5時間●連続点灯時間:常時25%点灯/12.5時間 センサー感知100%点灯(15秒~20秒)/約200回●電池寿命:充放電約500回●照射角:70度●使用環境温度:-20~45℃●球寿命:50000時間●光源色:昼光色(6000K)●取付場所:壁面・パイプ●付属品:パイプ取付金具(Φ38~Φ61mm)×1 アンカーボルト×2●防雨構造(IPX3)●スイッチ付●屋外専用●360°回転する本体取付枠●135°可動するLEDパネル アズワン品番65-9306-44
1台
14,300 税込15,730
翌日出荷

注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。つや消しのテープ表面により乱反射しません。写真写りの良い目盛仕様です。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:KM06-30K●テープサイズ:全長/30m、幅/60mm●本体サイズ(W×D×H):295×205×120mm●重量:2.87kg●材質:テープ/ガラス繊維 ケース/ABS樹脂●テープ厚み:0.7mm●タテ目盛:20cmアカシロ●ヨコ目盛:1mアカシロ●注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。 アズワン品番65-9273-17
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

1台
110,200 税込121,220
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重絶縁構造、無段変速、正逆転切替付
仕様●電源:AC100V●消費電力:610W●電流:6.7A●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:鉄工:Φ13mm木工:Φ30mm●回転数:0~1100rpm●コード長:2.5m●サイズ:80(W)×352(L)×153(H)mm●首径:Φ43mm●重量:2.1kg●付属品:補助ハンドル、チャックハンドル●替カーボン:EA813RA-11 アズワン品番64-7923-96
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

小型部品、紙などの厚みをワンタッチで厚みを測定します。 操作性に優れ短時間で測定できます。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
仕様●測定範囲:0~10mm●最小目盛:0.01mm●口の深さ:30mm●最大誤差:±20μm●測定子:Φ10mmフラット●サイズ:92(W)×123(H)mm●ゲージ径:55mm●重量:260g●材質:本体:スチール測定子:セラミック アズワン品番65-2173-52
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

折りたたみ可能。8種類のプログラムコース、緊急停止(安全キー)機能搭載。スマートフォンやタブレットが置けるトレーが付いており、動画や音楽を楽しみながら運動ができます。走行面が軽い坂道程度の傾斜(5°)になっているので、短時間でも効果的に運動することができます。移動キャスター付
仕様●型番:AFW5022●サイズ(W×D×H)mm:540×1040×1130●重量(kg):18●表示:スピード、タイマー、距離、カロリー、プログラム●付属品:シリコンオイル●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:100W●歩行面サイズ:300(W)×795(D)mm●速度調節範囲:0.8~5.0km/h●電源コード長:1.8m●連続使用時間:30分●耐荷重:90kg●傾斜角度:約5°(固定式)●材質:スチール、PP、PVC、ABS●収納サイズ:540(W)×320(D)×1130(H)mm アズワン品番65-3891-41
1台
47,500 税込52,250
翌日出荷

乾式。金属のバリ取り、刃物の研削に。刃物の粗研ぎ。刃物研磨治具セット付。ドレッサ付。手元を明るく照らすフレキシブルライト付。火花から作業者を守るスパークブレーカー装備。商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット アズワン品番65-3893-53
1台
19,800 税込21,780
翌日出荷

最大粉砕枝径30mm、かさばる枝木を約1/10に粉砕します。粉砕したチップはマルチング材として再利用できます。
仕様●容量:60L●重量:19.8kg●付属品:シュレッダーボックス、押し込み棒保護めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ●電源:AC100V・1450W●サイズ:630×460×925(H)mm●コード長:5m●最大粉砕枝径:Φ30mm●騒音値:78.4dB●過負荷保護機能、二重絶縁●シュレッダボックスには市販のポリ袋が使えて片付けが楽に●移動が楽になる大型ハンドルと大型車輪 アズワン品番65-9306-96
1台
57,600 税込63,360
翌日出荷

LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。※電球は付属しておりません。※屋外での使用はできません。
仕様●型番:CLX60X02BK●電源:AC100V●付属電球:なし●口金:E26●灯数:1●定格消費電力:60Wまで●サイズ(W×D×H)mm:セード/約Φ93mm×D145mm、アーム長/約50mm、クリップ/約W60×H80×D105mm●コード長:約1.5m●スイッチ:中間スイッチ●クリップくわえ幅:平行時約30mm●重量(g):約320g●材質:ABS+アルミ アズワン品番65-5664-42
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷


材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:54mmA:33mm M:M12×1.75mm ピッチ(mm)1.75 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90 許容傾斜角度(°)13 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

EA864CD-202Aのデジタル自動録画装置につなげて使用できるモニターです。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-FHD8M●電源:DC12V ±10%●解像度:1280×720●サイズ:203×107×164(H)mm●重量:742g●付属品:HDMIケーブル、ACアダプター、モニタースタンド、モニタースタンド固定金具●アスペクト比:16/9●HDMI:1080p、1080i、720p、576p、576p、480p、786i●輝度:350~450cd/m2●コントラスト:1000/1●視野角:水平/178°、垂直/178°●スピーカー:10W×2●使用条件:-20℃~60℃/-30℃~70℃(収納時)●フルハイビジョン対応8.0インチモニター(16/9)●スピーカー内蔵、VGA入力●HDMI入力●小型8インチ、TFT液晶パネル採用●軽量で持ち運びもラクラク! アズワン品番65-5658-51
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷

上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」 。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 。「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:EQ-AH22-BZ●庫内サイズ(W×D×H)mm:260×220×105●消費電力:1000W●タイマー:30分●重量:約4kg●サイズ:385(W)×270(D)×230(H)mm●温度調整範囲:火力5段切替●トレー内寸:227×200mm●コード長:1m●色:マットブラック アズワン品番65-9279-85
1個
8,220 税込9,042
翌日出荷

※充電アダプターは付属しておりません。屋外型。マグネット付。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!
仕様●型番:LMTW-5CH●明るさ:HIGH/458LmMID/225LmLOW/90Lm●消費電力:5W●全長:227mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh●充電時間:3.5時間●連続使用時間:HIGH/5.5時間MID/9時間LOW/19.5時間●光源:LED●1m照度:HIGH/120Lx、MID/60Lx、LOW/30Lx●点灯パターン:HIGH/MID/LOW/点滅/SOS●サイズ:227(W)×57(D)×56(H)mm●重量:250g●色温度:6500K●演色性:Ra74●照射角:水平(H)140度垂直(V)240度●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●付属品:USBケーブル●防水規格:IPX3 アズワン品番65-5670-24
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
1台
8,610 税込9,471
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:50mmA:24mm M:M12×1.75mm K:22mmX:19mm L:6.5mm J:17.5mm ピッチ(mm)1.75 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90 許容傾斜角度(°)13 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

手の作負担が少ない小型ディスクグラインダーです。ナイロンブラシセット、オフセット砥石(ガラス・石材用)、切断砥石を追加して収納ケースにまとめて保管できます。塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●仕様:セット●〈セット内容〉:・本体×1(EA809PX-20)・ケース×1 ・オフセット砥石×1枚(#60)(EA809PX-26)・ナイロンブラシセット(#120・#240)×1(EA809PX-23)・切断砥石×1(EA809PX-30)●〈ディスクグラインダー本体仕様〉 ・電源/100V(50/60Hz)・消費電力/50W ・回転数/11000rpm ・全長/260mm ・重量/630g ・コード長/2m ・定格使用時間/15分 ・材質/ナイロン(ボディ)、アルミダイキャスト(先端部分)・二重絶 アズワン品番65-9284-69
1セット
30,400 税込33,440
翌日出荷

フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドが付いています。カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオ会議ができます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。
仕様●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS●有効画素数:CMOS 200万画素●ビデオ解像度:最大1920×1080●静止画解像度:最大1920×1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●レンズ:F2.0 f=3.6mm●サイズ:55(W)×25(D)×27(H)mm●重量:90g●ケーブル長:1.5m●三脚取り付け穴:1/4インチネジ●フォーカス:固定●フレームレート:最大30fps●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●画角:水平60°●最短接写距離:30cm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●ホワイトバランス:自動●最低照度:10lux以上●カメラ用三脚穴を内蔵しているため、市販のカメラ用三脚にも取り付け可能 アズワン品番65-9281-35
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3 アズワン品番65-3893-47
1台
14,200 税込15,620
翌日出荷

<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg アズワン品番68-1836-95
1セット
56,700 税込62,370
翌日出荷

。Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。
仕様●仕様:30mm六角対応●サイズ:56(W)×20(D)×378(L)mm●重量:1kg●材質:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線●最大トルク:500N・m●線路のメンテナンスなどEA813A-48では届かない更に奥まったところにも使えるロングタイプ●大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ●インパクトレンチにも対応●専用ソケット取付可能 アズワン品番65-9285-49
1個
71,400 税込78,540
8日以内出荷

壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M350R-TRH※センサー付きセット品●測定範囲:温度/-10.0~60.0℃、 湿度/20.0~95.0%RH(23℃時)●分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●精度:温度/±(0.1+1digit)±0.5℃(20~30℃)、 ±(0.1+1digit)±1.0℃(上記以外) 湿度/±(0.1+1digit)±3%rh(at20~30℃/30~90%rh)●外部センサー設置距離範囲:約70m(条件による)●電源:本体・センサー/専用AC100~240Vアダプタ(付属)●サイズ:本体/360(W)×85(D)×202(H)mm、 外部センサー/127(W)×50.5(D)×71(H)mm●重量:本体/3.7kg、センサー/205g●表示:7セグメントLED(文字高約57mm)●無線周波数:2.4GHz帯(特定小電力無線)●使用環境:0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)●警報出力:温度1ch 湿度1ch 上限または下限の1接点 無電圧接点出力 接点容量/AC/DC280V 100mA●付属品:温湿度一体型センサー、ACアダプタ、取扱説明書●材質:センサー/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、SUS304 アズワン品番67-4719-36
1個
260,900 税込286,990
8日以内出荷

関連キーワード