「m31」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質スチール
質量(g)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×70×33
アズワン品番64-7989-07
1本
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
材質スチール(S45C)
寸法(mm)A:31、B:21、C:5
アズワン品番64-7962-41
入数1個
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
エスコ品番EA981WM-31A
質量(kg)2
タイプ注入口全開
容量(L)1000
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1000×1100
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-14
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
エスコ品番EA638M-31
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)38
種類アイプレート
穴径(Φmm)4.2
寸法H(mm)22
寸法d(mm)4.2
使用荷重(kg)15
寸法D(mm)5
寸法T(mm)3
寸法W(mm)14
寸法B2(mm)46
寸法A1(mm)37
寸法B1(mm)59
寸法h(mm)12
寸法A2(mm)24
耐荷重(kN)0.15
アズワン品番64-7905-38
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
コードの長さ調整が可能。
独自のマルチカーブステム(グリップ)を採用、耳孔の中で回転させることでピッタリとフィット。
大きなハンドルにより抜き差しが簡単。
柔らかい3層フランジは洗って再使用が可能。
つまんで挿入する必要がなく、衛生的で便利。
コードあり
仕様PVCフリー
エスコ品番EA800VM-31
材質発泡ウレタン
色明るいグリーン
タイプツイストインタイプ
NRR値27
遮音値(dB)27
ケースなし
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
色透明
エスコ品番EA538SM-31
1個
¥1,060
税込¥1,166
欠品中
リュックとトートになる2WAY仕様。ポケットに小さくまとまるポケッタブルタイプで、トラベルや出張時に重宝します。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:300×150×420●色:ネイビー●材質:ポリエステル●容量:18L●持ち手:35×550mm
アズワン品番65-5659-51
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
エスコ品番EA987GY-20
ねじ径(mm)M20
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
材質スチール(S45C)
寸法(mm)A:31、B:17、C:5
アズワン品番64-7962-39
入数1個
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
エスコ品番EA109M-31
全長(mm)220~250
種類刷毛
サイズ(号)30
毛丈(mm)35
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
玉厚(mm)9
刷毛幅(mm)70
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
色緑
エスコ品番EA942EM-31
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
タイプベタ目
材質ポリプロピレン
寸法(mm)外寸:540×445×325(H)、内寸:491×396×320(H)、有効内寸:468×373×292(H)
圧縮荷重(kN[kgf])9.02(920)
ネスティング高さ(mm)142
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
材質SUS302
厚さ(mm)0.50
ケース寸法(mm)208×106×35
入数25枚
ボタンサイズ(mm)20
1パック
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
質量(g)158
内径(Φmm)11
使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)16
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-24
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
JIS F☆☆☆☆。高接着性、弾力性、高耐水性、耐久性、振動吸収、耐候性。台風による瓦のはがれ・飛散・ひび割れ防止。レンガや丸瓦の重ね接着、平瓦のズレ止めに。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。約1~2日で硬化します。
材質シリコン樹脂系
色半透明
使用温度範囲(℃)10~35
内容量(mL)330
硬化時間(時間)24~48
危険物の類別非危険物
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
。鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:1●サイズ(mm):3~14●シャンク径:6mm●全長:58mm●材質:Co-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス)
アズワン品番65-9299-19
1本
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
ロックつまみを「O」の状態でフックにチェーンを通して開閉部を閉じた後に、ロックつまみを「C」にするとロック完了です。
材質SUS304
全長(mm)82
タイプオープンタイプ
線径(Φmm)6.5
使用荷重(kg)30
アズワン品番65-2162-80
チェーン幅(mm)【適合】6
1個
¥2,060
税込¥2,266
3日以内出荷
三層構造の防水シート入りで、雨水等をシャットアウト
長靴の代替として、携帯性にも優れています。
ワークシーンの他、ツーリング、フィッシング、キャンプ等に最適です。
かかと付
材質ポリエステル
幅(mm)250
高さ(mm)160
質量(g)220
奥行(mm)20
アズワン品番64-7949-01
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
軸径(Φmm)2.35
粒度#180
刃径×刃長(mm)Φ1.0×45
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。
袖口ジャージ絞り。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。
ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
用途冷凍庫、冷蔵庫作業用
サイズM
エスコ品番EA915GM-31
材質ナイロン、ポリエステル
適合温度(℃)約-45
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
クロムモリブデン合金鋼ハンマーヘッド、優れた靭性で長期使用後も割れにくい。一体型リベット設計により、ハンマーヘッドとハンドルが分離することはありません。衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。丸穴の衝撃吸収ハンドル、エレガントで人間工学に基づいたデザイン。
デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。
スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
用途夜間訓練の目標に最適
仕様使いきりタイプ
エスコ品番EA983RM-31
材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液
色グリーン
質量(g/本)約1
直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37
発光時間(時間)4~6
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
サイズT15
軸長(mm)123
アズワン品番64-2231-12
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。
コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
色ブラック
エスコ品番EA983SM-31A
寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)
質量(kg)【取付工具】1以内
内径(Φmm)【ダブルリング】21
外径(Φmm)【ダブルリング】25以内
ワイヤー径(Φmm)1
コード径(Φmm)3
自然長(mm)430
最大長(mm)1700
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
先端ホールド仕様
オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。
全長(mm)80
サイズE10
質量(g)136
外径(Φmm)14.2
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-72
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ