24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
18,900 税込20,790
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
40,200 税込44,220
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE) ピッチ喰い付き:5P 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
1本
38,800 税込42,680
翌日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1本
1,170 税込1,287
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,170 税込1,287
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,170 税込1,287
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●呼び:M1.2×0.25●全長:32mm●■巾:2.1mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P) アズワン品番65-9300-76
1本
1,170 税込1,287
翌日出荷

仕様●呼び:M1×0.25●全長:32mm●■巾:2.1mm●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック●仕上タップ(喰付2-3P) アズワン品番65-9300-74
1本
1,170 税込1,287
翌日出荷

1本
1,080 税込1,188
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●呼び:M1.1×0.25●全長:32mm●■巾:2.1mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P) アズワン品番65-9300-75
1本
1,170 税込1,287
翌日出荷

1本
1,170 税込1,287
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,080 税込1,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●呼び:M1.2×0.25●全長:32mm●■巾:2.1mm●材質:HSS(ハイス)●中タップ(喰付4-5P) アズワン品番65-9300-39
1本
1,170 税込1,287
翌日出荷

1セット(3本)
4,040 税込4,444
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(3本)
4,310 税込4,741
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M1×0.25●全長:32mm●■巾:2.1mm●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック アズワン品番65-9300-08
1セット(3本)
4,310 税込4,741
翌日出荷

仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造 アズワン品番65-9286-51
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
1個
47,200 税込51,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発「Smart BL」でモーター制御が進化し、穴あけが粘り強く、速くなりました。 「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載 使い勝手を大幅に向上した新設計ケース タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。 二段変速、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:32N・m、高速:12N・m●チャック能力:1.5~13mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:低速:30~530回rpm、高速:70~1,800rpm●能力:鉄鋼:Φ13mm、木工:Φ38mm、木ねじ:8mm、テクス:Φ6×2.3mm、コアドリル:80mm●サイズ:189×68×254(H)m●重量:2.0kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース アズワン品番65-2227-36
1台
91,200 税込100,320
翌日出荷