1個
¥650
税込¥715
当日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)6.1
適合板厚(mm)0.5~1.5
アズワン品番64-2218-68
入数53
ナット径M4×0.7
1パック(53個)
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)6.1
適合板厚(mm)0.5~1.5
アズワン品番64-2218-82
頭部平頭
入数49
ナット径M4×0.7
1パック(49個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
内径(Φmm)4.3
外径(Φmm)8
厚さ(mm)0.5
エスコ品番EA949ZA-41
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
エスコ品番EA981CT-4
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)37
色灰
全長(m)4
揚量(t)0.5
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
長さ(m)4
幅(mm)25
エスコ品番EA981DF-4
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色灰
揚量(t)0.5
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.5
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA952SC-42
質量(g)35
長さ(m)1
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-211
材質ポリカ
厚さ(mm)0.5
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-102
形状全球タイプ
材質(本体)SCM435
寸法A(mm)10.5
表面処理黒染め
材質(ボール)SUJ2
ボール径(Φmm)2.5
寸法BM4
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
色青
厚さ(mm)5
発泡倍率約15倍
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)12
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-77
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
材質ポリカ
エスコ品番EA945AP-214
厚さ(mm)0.8
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-100
材質ナイロン
色ODグリーン
長さ(m)30.4
使用荷重(kg)250
太さ(mm)4
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
1セット
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!
最大使用荷重(kg)170
仕様工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!
段数4段
全高(mm)1570
設置寸法・奥行(mm)1100
設置寸法・幅(mm)540
アズワン品番64-2275-28
収納寸法・幅(mm)540
収納寸法・奥行(mm)120
収納寸法・高さ(mm)1390
1台
¥38,500
税込¥42,350
当日出荷
セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
1セット
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA903RA-4
材質アルミ
段数4
全高(mm)1435
設置寸法・奥行(mm)750
設置寸法・幅(mm)515
全高(m)1.44
収納寸法・幅(mm)515
収納寸法・奥行(mm)55
収納寸法・高さ(mm)1520
天板寸法・幅(mm)238
天板寸法・奥行(mm)135
1個
¥11,900
税込¥13,090
欠品中
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼
材質HSS
ケース寸法(mm)115×198×57
入数(本)28
1セット
¥16,200
税込¥17,820
当日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼
ケース寸法(mm)115×198×57(H)
入数(本)28
1セット
¥32,200
税込¥35,420
翌日出荷
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.6~4.5●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本
アズワン品番65-2171-44
1個
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
最大使用荷重(kg)160
エスコ品番EA903AF-7
材質アルミ合金(アルマイト加工)
段数4段
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)350
1個
¥54,100
税込¥59,510
翌日出荷
エスコ品番EA829VX-1
セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ
材質アロイスチール
1個
¥9,280
税込¥10,208
当日出荷
エスコ品番EA829VW-1
材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチール
ドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2
タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
1個
¥4,700
税込¥5,170
当日出荷
バスレフ式フルレンジスピーカーシステム。ヘッドホンジャック搭載。実用最大出力1W(0.5W+0.5W)のマルチメディアスピーカーです。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れれば いつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵しています。
仕様●型番:MM-SPL2NU3●実用最大出力:1W(0.5W+0.5W)●周波数特性:200~20,000Hz●電源:USB●サイズ:60(W)×66(D)×150(H)mm●重量:396g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:Φ50×88mm(2×3.5インチ)●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:PC接続ケーブル:1mスピーカー間ケーブル:0.9mUSB電源ケーブル:1m
アズワン品番65-3891-67
1台
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)0.5
入数4個
ねじサイズM3×12
1袋
¥180
税込¥198
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.5
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.3
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-42
入数4
ねじサイズM3×12
1セット(4本)
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)0.5
入数4個
ねじサイズM3×10
1袋
¥180
税込¥198
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)12
内径(Φmm)4
幅(mm)6
エスコ品番EA966C-1
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)4×12×6
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)20
内径(Φmm)10
幅(mm)10
エスコ品番EA966C-11
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)10×20×10
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)18
内径(Φmm)8
幅(mm)10
エスコ品番EA966C-9
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)8×18×10
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)16
内径(Φmm)8
幅(mm)8
エスコ品番EA966C-8
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)8×16×8
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ