材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-232
長さ(mm)100
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)
取付ねじM4×0.7(2箇所)
エスコ品番EA948BT-26
色白
寸法A(mm)120
寸法B(mm)135
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-105
材質スチール製
全長(mm)120
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
ねじの呼びM12
エスコ品番EA945BA-124
材質スチール製
全長(mm)120
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)35
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
仕様最小値:100mm
材質SUS304
寸法(mm)A:3.4、D:10
使用荷重(kg)120
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
材質ABS樹脂
エスコ品番EA948BZ-13
寸法L(mm)108
寸法H(mm)29
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)12
仕上クローム調
ねじサイズM4
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
寸法(mm)3
全長(mm)120
質量(g)21
適合ねじM4
先端形状六角
アズワン品番64-2222-18
両頭機能片頭
1本
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AD-8
セット内容M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)
ねじの呼びM8
1セット
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
材質ポリスチロール
エスコ品番EA948BZ-3
寸法L(mm)108
寸法H(mm)29
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)12
仕上ブラック
ねじサイズM4
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.6、D:7.5
色透明
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
アズワン品番64-7956-85
入数20個
有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20袋)
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-18
入数20個
有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-244
長さ(mm)12
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥455
税込¥501
当日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
空転式
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
トルクの可変は目盛によって容易に行えます。
ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。
ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):20~120●最小目盛(N・m):1●全長(mm):130●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):160
アズワン品番65-2172-42
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)
取付ねじM4×0.7(2箇所)
エスコ品番EA948BT-18
色白
寸法A(mm)105
寸法B(mm)120
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)
取付ねじM4×0.7(2箇所)
エスコ品番EA948BT-8
色白
寸法A(mm)105
寸法B(mm)120
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-45
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥180
税込¥198
当日出荷
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-420
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-120
長さ(mm)6
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA949NM-412
材質アルミ
長さ(mm)12
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
エスコ品番EA949AT-15
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥180
税込¥198
当日出荷
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-144
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥385
税込¥424
翌日出荷
ねじの呼びM4
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
サイズM4×12
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)0.7
入数4個
ねじサイズM4×20
1袋
¥180
税込¥198
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MC-420
ねじの呼びM4
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
吸収量は自重の約2.7倍。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
簡単にカットできるので、様々な場所に使用できて経済的です。
裏面はラミネート加工なので、油などが床にしみ出す心配がありません。
毛羽立ちを抑えた、摩耗に強いマットです。
材質表面:レーヨン50%・ポリエステル50%、裏面:特殊ポリエチレン
エスコ品番EA997RB-80
性能防炎
幅(mm)900
厚さ(mm)4
質量(kg)約120
長さ(m)20
1個
¥43,500
税込¥47,850
翌日出荷
材質難燃エラストマー
色黒
内径(Φmm)2
全長(m)20
外径×内径(Φmm)4×2
最高使用圧力(MPa)1.6
外径(Φmm)4
使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)
使用流体空気、水
アズワン品番65-2109-71
1巻
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-120
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!
最大使用荷重(kg)170
仕様工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!
段数4段
全高(mm)1570
設置寸法・奥行(mm)1100
設置寸法・幅(mm)540
アズワン品番64-2275-28
収納寸法・幅(mm)540
収納寸法・奥行(mm)120
収納寸法・高さ(mm)1390
1台
¥38,500
税込¥42,350
当日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m
仕様4心(白・黒・赤・緑)
定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)110
仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)
材質アルミ合金製
段数4
設置寸法・奥行(mm)1303
設置寸法・幅(mm)680
型番CSD-100F
踏ざん間隔(mm)250
全高(m)1.66
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×1438×219
アズワン品番64-2275-09
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥120,700
税込¥132,770
当日出荷
材質粘着性溶剤アクリル製
芯径(mm)76(3”)
アズワン品番64-7956-50
1パック(4巻)
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
セット内容
EA945AG-3:M3ナット(100個)
EA945AG-4:M4ナット(100個)
EA945AG-5:M5ナット(100個)
EA945AG-6:M6ナット(100個)
EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個)
EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個)
EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個)
EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
材質プラスチック
エスコ品番EA945AH
1個
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
ゴム製ヘッドバンド
ヘッド角度調整可能(120°)
集束ビームのスポットタイプと均一なエリア照明のフラッドタイプの2つの照射モード
仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:51065●商品名:TWIN-TASK●使用電池:単3×3本(付属)●明るさ:集光 強/300ルーメン、 中/100ルーメン、 弱/50ルーメン 散光 強/250ルーメン、 弱/125ルーメン●電池寿命(時間):集光 強/4.25 中/20 弱/38 散光 強/3.5 弱/7.5●照射距離:集光 強/108m 中/63m 弱/45m 散光 強/24m 弱/18m●照射タイプ:集光、散光●サイズ:54×67.8×34.3mm●重量:215g●光源:LED●防水性能:IPX4●耐衝撃性:2m●材質:ナイロン、ポリカーボネートレンズ●ベルト幅:54mm
アズワン品番68-1840-54
1個
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
高さ(mm)20
ピッチ(mm)1.75
入数4個
ねじサイズM12
1袋
¥590
税込¥649
翌日出荷
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
スパナーやモンキーで締付けができます。
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-2020
ねじの呼びM12
1袋(4個)
¥365
税込¥402
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ