エスコ品番EA949NE-435
長さ(mm)35
ねじ径M4
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NF-435
材質ステンレス
長さ(mm)35
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1パック(7本)
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)35
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-435
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)35
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-435
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)35
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-435
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-435
材質ステンレス
長さ(mm)35
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-435
材質ステンレス
長さ(mm)35
ねじ径M4
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質ABS樹脂
エスコ品番EA948BZ-11
寸法L(mm)35
寸法H(mm)28
寸法L1(mm)45
寸法A(mm)10
仕上クローム調
ねじサイズM4
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
エスコ品番EA949AS-435
材質ステンレス
長さ(mm)35
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AR-435
長さ(mm)35
ねじ径M4
頭部形状ナベ頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
材質ポリスチロール
エスコ品番EA948BZ-1
寸法L(mm)35
寸法H(mm)28
寸法L1(mm)45
寸法A(mm)10
仕上ブラック
ねじサイズM4
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-21
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
内径(Φmm)25
ねじ径M4
線径(Φmm)3
使用荷重(kg)20
ねじ長さ(mm)35
リング内径(Φmm)25
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)35
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-535
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10
色レッド
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10
色オレンジ
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10
色シルバー
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10
色ブラック
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)15
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-415
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)12
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-404
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-404
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)12
ねじ径M4
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-121
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
仕様並目ねじ
材質ステンレス(SUS304CUN)
サイズM6×35
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
強度A2-100
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)1.25
入数4個
ねじサイズM8×35
1袋
¥385
税込¥424
翌日出荷
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
エスコ品番EA948BD-51
材質(本体)フェノール樹脂
種類特殊形
寸法A(mm)45
寸法B(mm)25
取付部めねじ
寸法C(Φmm)35
ねじの呼びM4
材質(取付部)黄銅(C3604B)
1個
¥1,140
税込¥1,254
8日以内出荷
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MC-1035
ねじの呼びM4
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-301
長さ(mm)4
ねじ径M2
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
ねじの呼びM12
エスコ品番EA945BA-124
材質スチール製
全長(mm)120
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)35
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-104
材質スチール製
全長(mm)100
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-105
材質スチール製
全長(mm)120
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
ねじの呼びM12
エスコ品番EA945BA-125
材質スチール製
全長(mm)150
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)35
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-101
材質スチール製
全長(mm)60
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)25
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
ねじの呼びM10
エスコ品番EA945BA-102
材質スチール製
全長(mm)80
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)25
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-103
材質スチール製
全長(mm)90
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
6.35mm六角軸
オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
配電盤のトルク管理に
ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット
トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。
トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。
ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット
仕様●<セット内容>:EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)#2 絶縁ビット 100・150mmトルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:6.0N・m高速:2.0N・m●能力:小ねじ:M2.5~M5、木ねじ:2.1~4.1mm●バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:低速:300rpm、高速:900rpm●サイズ:243×46×147(H)mm●重量:550g●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
アズワン品番65-2227-63
1セット
¥52,200
税込¥57,420
翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
ねじの種類並目ねじ
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
内抜きエキストラクター、支えアーム、スライドハンマーのセットです。
ケース入。
用途ベアリングやネジ付部品の取り外しに
仕様2本爪プーラー:最大直径:55mm、100mmアームアダプター:M10/M3、M10/M4、M10/M5、M10/M6、M10/M8、M10/M12、M10/M14、M10/M16、M10/M18エキストラクターサイズ:12~16mm、14~19mm、18~23mm、20~30mm、28~40mm、35~46mm
セット内容290mmスライドハンマーハンマープーラーアダプター:M12/M7、M12/M10、M12/15-16Gアームアダプター:M10/M3、M10/M4、M10/M5、M10/M6、M10/M8、M10/M12、M10/M14、M10/M16、M10/M182本爪プーラー:最大直径:55mm、100mmエキストラクターサイズ:12~16mm、14~19mm、18~23mm、20~30mm、28~40mm、35~46mm
アズワン品番64-2236-23
総質量(kg)12
1個
¥200,400
税込¥220,440
8日以内出荷
小型パソコンやハードディスクをディスプレイの背面にセットし、デスクを広く使用できます。VESA75×75、100×100mmに対応しています。下段の棚はタップ受けやケーブルマネジメントとして使用できます。下段の棚が不要な時は取り外しが可能です。また、約25mmスライドするので、スタンドの出っ張りがあっても調整が可能です。機器のキズ付きを防止するウレタンパッドも付属しています。対応できるハードディスクのサイズは、幅35~70mmです。
付属品ウレタンパッド(大・2枚)、ウレタンパッド(小・3枚)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本)
材質スチール
色ブラック
質量(g)約510
奥行(mm)【下棚】70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×70~95×235
有効挟み幅(mm)35~70
総耐荷重(kg)3
1台(1台)
¥4,580
税込¥5,038
3日以内出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など
材質ナイロン
全長(mm)50
深さ(mm)埋込:50
本体径(mm)15
穴径(mm)下穴:10
径(mm)頭部:16
下穴深さ(mm)60
関連キーワード
1
2
次へ