カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 機構部品(24)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(108)
  • SMC(85)
  • KTM(34)
  • アイビッグ(28)
  • DUCATI(25)
  • 由良産商(24)
  • KITO(キトー)(19)
  • RS PRO(19)
  • 大阪魂(15)
  • 大綱(14)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(13)
  • マーテック(12)
  • MURATA(村田製作所)(12)
  • スバル(11)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10)
  • 新日軽(LIXIL)(10)
  • TRUSCO(9)
  • 八幡ねじ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6x16」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M 5xP0.8  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M5 xP0.8  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M6 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
725税込798
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-44強度A2-100入数4ねじサイズM6×16
M6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ(1件のレビュー)
365税込402
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-97入数2ねじサイズM6×16
M6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
725税込798
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-53入数4ねじサイズM6×16
M 6x 16mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 16mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-06
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
39,600税込43,560
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"アズワン品番64-7908-60総質量(kg)8.9
M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
410税込451
1袋
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×20
M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
410税込451
1袋
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×16
M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
385税込424
1袋
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×12
M6x10mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x10mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
385税込424
1袋
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×10
M6x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM6x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
205税込226
1袋
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×16
M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×16、R:63、H:43、d:15、D:19
M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
645税込710
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×16、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×16、R:30、H:30、d:12、D:15.5
M6x16mm 雄ねじノブ エスコM6x16mm 雄ねじノブエスコ
415税込457
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、D:32、H:23、d:15
M6x16mm 雄ねじノブ エスコM6x16mm 雄ねじノブエスコ
280税込308
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、D:25、H:19、d:13
M6x16mm 雄ねじノブ エスコM6x16mm 雄ねじノブエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、D:25、H:21、D:15
M6x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ エスコM6x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブエスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、A:48、B:28
M6x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
ねじの呼びM6材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM6×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
11/ 16mm x 6m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付 エスコ11/ 16mm x 6m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付エスコ
26,200税込28,820
1個
翌日出荷
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
内径(Φmm)11外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタンエスコ品番EA125CZ-56質量(g)約1840長さ(m)1.26使用温度範囲(℃)-20~85使用流体空気使用範囲(m)6取付ねじサイズR(PT)1/2”特性耐キンク性
M4x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコM4x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)エスコ
205税込226
1個
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-406
M6  x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/16本) エスコM6 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/16本)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)12頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-602
M6 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/16本) エスコM6 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/16本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-612長さ(mm)12ねじ径M6表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
M6 x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコM6 x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)16表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-616頭部形状六角穴付き
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
205税込226
1袋(16本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M6 x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本) エスコM6 x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-616ねじの呼びM6
M 6x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコM 6x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)エスコ
270税込297
1袋(12個)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-616ねじの呼びM6
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×16mmエスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
695税込765
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-53形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)250材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x16mm/25mm [丸形]ストッパー エスコM6x16mm/25mm [丸形]ストッパーエスコ
400税込440
1個
当日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-201高さ(mm)25寸法H(mm)25寸法d(mm)M6外径D(Φmm)25寸法l(mm)18寸法s(mm)16寸法R(mm)10ねじサイズM6×16mm
M6x16mm/27mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/27mm [丸形]防振ゴムエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-18形状丸形高さ(mm)27接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)93支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)310(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
610税込671
1個
翌日出荷
ねじサイズM6×16mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-17形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)250材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M 6x 16mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(2本 エスコM 6x 16mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(2本エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DN-616ねじの呼びM8
M6 x16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM6 x16 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
470税込517
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DJ-616ねじの呼びM8
M6 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM6 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
475税込523
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-346長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状トラス頭
M6 x 16mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-246材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状皿頭
M6 x 16mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 16mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-149長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状鍋頭
M6x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本) エスコM6x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-265長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状皿頭
M6x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本) エスコM6x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949AE-264材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状皿頭
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら